カテゴリ

  • バイク部品(10)
  • 自動車純正部品(7)
  • バイク純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)

「15940-80101」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(15910)ケーブルアッシ,アクセル スズキ(15910)ケーブルアッシ,アクセルスズキ(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から7日以内出荷
ケーブルアッシ,クラッチ スズキケーブルアッシ,クラッチスズキ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
(15910)アクセルワイヤー スズキ(15910)アクセルワイヤースズキ(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
(23710)ケーブルアッシ,クラッチ スズキ(23710)ケーブルアッシ,クラッチスズキ(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ロング チョークケーブル ハリケーンロング チョークケーブルハリケーン(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
(23710)クラッチワイヤー スズキ(23710)クラッチワイヤースズキ(8件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から8日以内出荷
(15910)ケーブルアッシ,アクセル スズキ(15910)ケーブルアッシ,アクセルスズキ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
EDGE 5W‐30 SP/CF カストロールEDGE 5W‐30 SP/CFカストロール(24件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(3L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。
SAE5W-30ベースオイル全合成油
チョークケーブル 復刻版 NTBチョークケーブル 復刻版NTB(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
メーカーホンダ種別チョークケーブル 復刻版パーツNo.17950-GB2-711主な適合車種シャリーCF50
(15910)ケーブルアッシ,アクセル スズキ(15910)ケーブルアッシ,アクセルスズキ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
スロットルワイヤー ALCANhandsスロットルワイヤーALCANhands(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
翌々日出荷
「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
クラッチケーブル NTBクラッチケーブルNTB(57件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷から37日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応 スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
スロットルケーブル NTBスロットルケーブルNTB(56件のレビュー)
929税込1,022
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
チョークケーブルAssy KITACOチョークケーブルAssyKITACO(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
キタコ製キャブレターの補修パーツです。
クラッチワイヤー PMCクラッチワイヤーPMC(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
OEMリプレイスメント。錆びと無縁のステンレスクロスインナーワイヤーの採用で耐久性が大幅に向上しており、さらに摩擦抵抗の少ないフッ素樹脂加工インナーチューブとC型フレキシブルホルダーの組み合わせにより、驚くほどクラッチワークが軽快になります。
チョークワイヤー ALCANhandsチョークワイヤーALCANhands(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産
ロング数ノーマル
クラッチワイヤー ALCANhandsクラッチワイヤーALCANhands(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1本ほか
翌々日出荷
強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
アクセルワイヤー(M) KITACOアクセルワイヤー(M)KITACO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
ケーブルCOMP. チョーク 17950KAZ000 ホンダケーブルCOMP. チョーク 17950KAZ000ホンダ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
リヤマフラー(スズキ) 大栄テクノリヤマフラー(スズキ)大栄テクノ(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
メーカースズキ