セット内容タイヤ1本
バルブ形式英式
オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ
小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適
色黒
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容タイヤ1本
色黒
本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ
高いオフロード走破性
タイプH/E
ETRTO規格50-559
色ブラック
タイヤサイズ26×1.95 H/E
1本
¥1,698
税込¥1,868
10日以内出荷
セット内容タイヤ1本
色ブラック
こんなお得な商品も!

チューブ 自転車用
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
色ブラック
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式英式
チューブ厚さ(mm)約1.2
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。
約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用
バルブ形式英式
チューブ厚さ(mm)約1.2
ミニサイクル、幼児車用タイヤ。交換・補修用。
材質合成ゴム
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類メートル並目
幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ。
オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。
小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。
サイズ24×1.75H/E
ETRTO規格47-507
タイプHE
セット内容タイヤ1本
色ブラック
寸法24×1.75HE
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
こんなお得な商品も!

タイヤ1本巻き 自転車用
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
材質(ビード)スチール
色黒
タイプW/O
推奨内圧(kPa)300
材質ステンレス(SUS304)
種別半ねじ
材質/仕上ステンレス
ねじの種類六角ボルト
頭部形状六角
低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。
環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。
のり残りしにくく、汎用性に優れています。
用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め
厚さ(mm)0.14
テープ厚さ(mm)0.14
連続使用温度(℃)100(30分)
引張強度(N/10mm)38
こんなお得な商品も!

タイヤ1本巻き 自転車用
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
卓上サイズのボール盤です。場所を選ばず簡易的に穴あけ作業を行うことが出来ます。
スピンドルテーパーがMT-2ですので、市販品のタッパーを取り付けることによりタップ加工も可能になります。
テーブル傾斜は左右45度まで可能ですので、様々な作業を行うことが出来ます。
スピンドルスピードは12段階で調節できるので、材料に応じた穴あけ速度を選択することが出来ます。
テーブル寸法(mm)274×274
スピンドルテーパーMT-2×JT-3
テーブルタイプ角
仕様スピンドルトラベル:85mm、スピンドル コラム間距離:168.5mm
付属品ドリルチャック(把握能力Φ16mm迄)、バイス(口幅100mm・口開93mm・口高22mm)
全高(mm)1000
穴あけ能力(mm)Φ20まで(チャック把握能力はΦ16ですので、Φ16より大きな穴あけ作業を行う場合はテーパードリルをご使用ください)
モーター100V、400W
ベース寸法(mm)463×274
回転速度12速
自重(kg)59
コラム直径(Φmm)73
1台
¥96,980
税込¥106,678
当日出荷
規格12X14
部品名称リヨウグチスパナ
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(0.69MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.77MB) 展開図22(0.77MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.88MB)
図解NoCBM-520SLT-C2-3 付属品部品_No.12、SSA-α510 M-A 付属品部品_No.5、CGD-610NR 付属品 希望付属品部品_No.22、CGA-6 付属品部品_No.14、BSD-5000L 付属品部品_No.9、BSM-630SLT-C2-2 付属品部品_No.23、CBM-520SLT 付属品部品_No.7、CBM-520B 付属品部品_No.7、CBM-520SLT-B 付属品部品_No.12、BSM-630SLT-C2 付属品2部品_No.6、BSD-5000L-1 付属品部品_No.9、BSM-620SLT 付属品部品_No.14、CBM-520BH-1 付属品部品_No.12、BSM-630SLT-BC2 付属品2部品_No.6、SSA-α510DX M-A 付属品部品_No.5、SSA-α500 付属品部品_No.5、CBM-520 付属品部品_No.7、CBM-520BH 付属品部品_No.7、CGM-610NR 付属品部品_No.26、CGM-610HNR 200M 付属品部品_No.26、CBM-520A 付属品部品_No.7、CBM-520BA 付属品部品_No.7、CBM-520SLT-1 付属品部品_No.12、BSM-630SLT-C2-1 付属品2部品_No.6、SSA-α510DX 付属品部品_No.5、SSA-α510 付属品部品_No.5
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
適合中皿:16194
材質OPS
寸法(Φ×mm)130×10
レンジ不可
1枚(50枚)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。
鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。
この時、収縮するので型は大きめに作ります。
金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
材質ステンレスSUS420J2
本体寸法(mm)651×30×1.2 ※伸縮によって数値は変わります。
製品質量(g)185 ※伸縮によって数値は変わります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
32日以内出荷
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。
材質SCM435
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
破損の低減 タンブラーの破損を防ぎ、尚且グラスを取り出しやすく考えられたガードに改良しました。
材質ポリプロピレン
部品名称ジヨイント
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.92MB)
図解NoSSA-C610 クラッチ アクセル ブレーキペダル部品_No.18、SSA-F610I 1991ネン クラッチ及びブレーキ部品_No.17、CGA-6 クラッチ ブレーキ及び配管部品_No.17、SSA-F610 クラッチ及びブレーキ部品_No.17、SSA-F610I 1994ネン クラッチ及びブレーキ部品_No.17
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
規格M4X8
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.06MB)
図解NoGD4000 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 スクリユ 4X8_No.14、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.14、GD401 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 スクリユ 4X8_No.14、GKD4000クランクケース,シリンダ,スタータ部品スクリユ4X8_No.14、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.14
1セット(5個)
¥129
税込¥142
7日以内出荷
弁慶ラックは、安全設計です。
便利な収納、わかりやすい管理。
収納後の管理も十分考慮し、カラー(6色)+ステンレスネームプレートで識別可能になっています。
ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。
用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
RS Pro バイメタルホール. RS Pro の高品質のバイメタルホールソーは、金属、プラスチック、木材の穴を 32 mm の深さまで切断するのに最適です。この RS Pro ホールソーは、頑丈な合金スチール製ボディに溶接された硬化処理済みの切れ刃を備えています。特に結合構造で、負荷がかかった状態で割れないように、非常に耐久 Durable な設定になっています。電動ドリルに簡単に取り付けて、頑固な材質の完璧で正確な穴をすばやく簡単に切断することができます。さまざまなサイズがあり、あらゆる可能性や用途に対応できます。. 特長と利点:. RS Pro ホールソーは、合金スチール製ボディに硬化加工の切れ刃( tpi 代替セット)を溶接しています 接着構造により割れの可能性が低減されています インチあたりの歯数が交互になるため、材料に関係なくスムーズで正確な切断が可能です 穴鋸は、深さ 32 mm までの鉄及び非鉄金属、プラスチック、及び木材に適しています この RS Pro ホールソーシリーズでは、さまざまなサイズを用意しています 直径 14-30mm の鋸には 6.5mm のアーバーが必要です 直径 32 152 mm のソーには、 9.5 mm アーバが必要です アーバー、パイロットドリル、コア取り外し工具は別売りです 用途:. ホールソー又はホールソーは、円形のホールカッターです。材料の中心を切断することなく、材料に完璧な丸穴を簡単に切断できます。一般的に、穴鋸はアーバーと呼ばれるパイロットドリルビットを使用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ドアハードウェアの取り付け 配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 排水パイプの取付け 照明器具の取り付け 石材に穴や通気孔を開ける この穴鋸のアーバーを購入する必要がありますか?. はい、アーバーについては、以下の穴鋸について別途購入する必要があります。 直径 14-30 mm の鋸には、 6.5mm アーバーが必要 216-044 216-044 32-152 mm 径の鋸には、 9.5mm のアーバーが必要 215-978 215-978 RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = なし材質 = HSSカット深さ = 32mm個数 = 1タイプ = ホールソー
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ