「16打 2mm」の検索結果

42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。
用途布袋等の口封じや、手芸等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

保管に便利なボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに 仕様芯なし 包装形態ボビン巻
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじれにくく扱いやすい組みひもです。8つ打タイプ。
用途ブラインドの昇降用ひも。 店舗内の指示板吊り下げ用。 材質/仕上ポリエステル 長さ(m)30
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに 包装形態ボビン巻
1巻
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PPひも モノタロウ 動画あり
ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。 柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

名札用丸紐です。
直径(Φmm)約3 ひも長(cm)約100
1パック(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PPロープ モノタロウ 動画あり
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束に RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。 耐候性、耐久性に優れています。 組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。 屋外現場での結束、かがり用。 仕様組ひも 材質ビニロン(ポリビニールアルコール系) 特性耐候
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極細エステル8打コードです。
用途ブラインドのひもや照明器具のスイッチひもなどに 質量(g)500
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

1本(1m)
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

愛和産業ナイロン16打(芯無)
エコ商品
強度の強いナイロンを使用した16打組紐です。断面が円形に近く、表面が滑らかで柔軟性に優れています。漁網でもスレが多いところなどに使用できます。ボビン巻なので最後まで絡まることなく使用できます。
用途曳縄(マグロ・カツオ)などの曳縄、刺網の力糸、漁具のスレ巻、フロートしばり、リコイルスターターロープ 仕様芯無 巻種類2kgボビン巻 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類テグス
1巻(2kg×400m)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日常使いの書類をつづるのに適したセル先。先端形状は、汎用的なセル先です。
用途※材質には編みこまれている糸の本数が記載されております。本数が多いほど、丈夫で重みのある書類に適しております。 長さ(mm)450
1パック(20本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
1巻(30m)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。 仕様金剛打(12打) 材質ナイロン 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユタカメイクザ・紐 細 10m
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トローリング(曳縄)用の16打コード、各種仕掛作りにご使用頂けます。側に摩耗性の高いテトロンを使った16打組紐構造で、芯には強度の強いナイロンを使用しております。水中での抵抗を低くし、水切れを良くするため表面は樹脂加工を施しております。使いやすいように100m(50m×2連)となっております
用途トローリング(曳縄)用コード・手釣り用縄・潜航板などの結び紐 濃グレー 長さ(m)100(50×2連) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

16打芯入のトローリング用コード。芯材には高強力ナイロンを使用し強度と衝撃吸収性があり、側材は繰り返し使用に耐えうるよう耐摩耗性の高いポリエステルを使用しております
用途曳き縄(トローリング)全般・仕掛作りなど 長さ(m)150 ひも・糸種類テグス 材質芯:ナイロン、側:ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(150m)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

山田実業TENコード
曳縄を主に各漁業の仕掛けに使用頂ける16打のコードです。材質は芯にテトロン、側にナイロンを使用しています。重さがあるので、底行が早く縄立ち宇が良いので潮に吹かれにくいです。樹脂コーティングをしているので適度に硬く水切れが良いのも特徴です。
用途曳縄・道糸・トローリング 材質芯:ナイロン 側:テトロン タイプTENコード、色染 綛100m(50x2) 伸度(%)15~25
1個(100m)
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Wurth Elektronik WR-PHD シリーズ表面実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:16 type:bottom エントリ 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:下口●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●コード番号:205-3136 アズワン品番65-7572-09
1個
629 税込692
欠品中

Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:16 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3183 アズワン品番65-7579-28
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

。Amphenol Sine Systems の SpeedSplice 製品は、永続的なスプライスが必要な現場で保守可能なソリューションです。メーカーの SpeedSplice はシリコンラバー製で、環境に配慮した密閉性の高い、かん合した一対のコンタクトを備えているため、過酷な環境条件にも耐えられます。A シリーズ共通コンタクトサイズ 16 及び 12 機械加工 / 打ち抜き形成用単品又はキットとして購入可能です。サイズ 12、10-14 AWG、サイズ 16、14-20 AWG を用意 範囲: 13 → 25 A @ 250 V 動作温度範囲: -55 → +125℃ 用途 重機 農業 自動車 軍事 代替電源 その他の要求の厳しい相互接続アプリケーション
仕様●タイプ:速度スプライス Terminal●シリーズ:ATSS●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●色:赤●極数:2●直径:8.8mm●定格電流:13A●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9791 アズワン品番65-7666-68
1袋(600個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

TE Connectivity AMPSEAL 16プラグスタイルレセプタクルハウジング、標準径ワイヤシール付き。TE Connectivity は、一体型一次ラッチ補強材及び安全なロック用の CPA を備えた、ピンコンタクト用の AMPSEAL 16 レセプタクルスタイルハウジングです。これらの AMPSEAL 16 車載用コネクタは色分けされており、誤かん合を防止する物理的キーイングを備えています。レセプタクルハウジングは、インターフェイスとワイヤシール、ワイヤシールカバー、PLR、CPA を備えたプラグハウジングで構成されています。これらの AMPSEAL 16 車載用レセプタクルハウジングは標準直径ワイヤシールを備え、2.18 → 3.67 mm のワイヤサイズ範囲に対応しています。 AMPSEAL 16 シリーズハウジングは耐環境シール構造の電線対電線及び電線対デバイスコネクタです。各コンタクトが最大 13 A のヘビーデューティ打ち抜き形成サイズ 16 コンタクトを受け入れます。これらの製品は、かん合用の一体型ラッチを備え、2、3、4、6、8、及び 12 極の配列を用意しています。 これらの AMPSEAL 16 ハウジングはオス及びメス両方のコンポーネントが用意されており、熱可塑性樹脂製又はガラス繊維強化 PBT ハウジング素材のいずれかが用意されています。これらの製品は、ケーブル取り付けタイプで、圧着終端方法として機能するコネクタを備えており、お客様に優れた品質の仕上げを提供します。 特長と利点 コンタクト数: 2、3、4、6、8、12 ケーブル出口角度: 180 ° 動作温度範囲: -40 ℃ ~ +125 ℃ ピッチ 4.5 mm 電流:最大 13 A よくある質問 このコンポーネントはどのような車両用に製造されていますか AMPSEAL 16 コネクタシステムは、オフロード、ヘビーデューティ産業、レクリエーション、農業用途向けです。このワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対デバイスのコネクタラインは、最高水準の性能を必要とする業界の厳しい要求を満たすように設計されています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AMPSEAL 16●色:グレー●高さ:26.8mm●幅:25.33mm●深さ:39.95mm●コード番号:726-6787 アズワン品番65-7484-77
1個
819 税込901
7日以内出荷

まつうら工業綿スピンドル
柔らかくて扱いやすい綿スピンドルです。
用途手芸や道具類の持ち手のひもなどに
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ONETONE OTK-37Mは、超軽量・コンパクトなミニ37鍵盤の電子キーボードです。100種類のサウンドとリズムを内蔵し、手軽に音楽を楽しめます。子供から大人まで、場所を選ばずに演奏できるため、初心者にも最適です。・超軽量・コンパクトなミニサイズの37鍵盤を採用。・100種類のサウンドを収録(ピアノ、ギター、バイオリン、トランペット、打楽器、シンセ、効果音など)。・100種類のリズムを収録(8ビート、16ビート、三拍子、シャッフルなど、幅広い音楽ジャンルに対応)。・30曲の内蔵ソング(クラシック定番曲、童謡、クリスマスソングなど)。・LEDディスプレイ搭載。・メトロノーム、サスティン、ソングメロディーオフ、リズムシンクロスタート、オクターブ、トランスポーズ、キーチューニング機能。・USB-MIDI対応。・電源はUSB-C 5Vまたは単三乾電池4個で駆動。・鍵盤数: 37鍵(ミニ鍵盤)。・ディスプレイ: LED。・ポリフォニー: 8。・サウンド: 100種類。・リズム: 100種類。・ソング: 30曲。・テンポ: 30-280。・コネクター: ステレオミニ端子(ヘッドホン)、USB-C(電源/USB-MIDI)。・スピーカーサイズ: 1×8cm。・出力: 2W。・電源: USB-C 5V または単三乾電池4個。・本体サイズ: 545×245×95mm。・本体重量: 0.99kg(電池含まず)。・付属品: 本体、取扱説明書、USBケーブル
1台
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質外層:ポリエステル 質量(kg)5.15 長さ(m)50 破断荷重(t)6 ロープ径(Φmm)12 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
74,980 税込82,478
翌々日出荷

材質外層:ポリエステル 質量(kg)6.18 長さ(m)60 破断荷重(t)6 ロープ径(Φmm)12 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
89,980 税込98,978
翌々日出荷

材質外層:ポリエステル 質量(kg)20.6 長さ(m)200 破断荷重(t)6 ロープ径(Φmm)12 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
299,800 税込329,780
翌々日出荷

材質外層:ポリエステル 質量(kg)2.06 長さ(m)20 破断荷重(t)6 ロープ径(Φmm)12 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

材質外層:ポリエステル 質量(kg)1.03 長さ(m)10 破断荷重(t)6 ロープ径(Φmm)12 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

材質外層:ポリエステル 質量(kg)10.3 長さ(m)100 破断荷重(t)6 ロープ径(Φmm)12 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
149,800 税込164,780
翌々日出荷

材質外層:ポリエステル 質量(kg)7.21 長さ(m)70 破断荷重(t)6 ロープ径(Φmm)12 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
99,980 税込109,978
翌々日出荷

材質外層:ポリエステル 質量(kg)3.09 長さ(m)30 破断荷重(t)6 ロープ径(Φmm)12 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
44,980 税込49,478
翌々日出荷

用途後付けアンカーボルトM16アンカー同等品 無筋コンクリート基礎用 材質JIS G-3101(SS400) 付属品コーチスクリューボルト(M12×100mm)1本、全ネジアンカー(M16×120mm 座金・ナット付)×2本、ケミカルアンカー(打込み型、径17×100mm)×2本 表面処理溶融亜鉛メッキ
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途後付けアンカーボルトM16アンカー同等品 無筋コンクリート基礎用 材質JIS G-3101(SS400) 付属品コーチスクリューボルト(M12×100mm)1本、全ネジアンカー(M16×120mm 座金・ナット付)×2本、ケミカルアンカー(打込み型、径17×100mm)×2本 表面処理溶融亜鉛メッキ
1セット
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)