種別全ねじ
ねじの呼びW3/8
材質鉄
ねじピッチ(山数/inch)16
寸法S(mm)17
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
寸法K(mm)6
ねじ山種類ウィット
種別半ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949JC-3070
ねじの呼びM16
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
種別半ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949JC-3100
ねじの呼びM16
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
M16タイプ(軸細)で埋め込み深さは全長250mmで施工可能です。(アンカー首下240mm+笠部10mmの計250mm)
先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能になりました。
先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。
材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
付属品ナット×1個
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
短期許容引張耐力(kN)37.0
建材試験センター第10A0807号
種別半ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949JC-3060
ねじの呼びM16
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
仕様ユニクロメッキ
エスコ品番EA949GX-162
材質鉄
ねじサイズM16×100mm
1個
¥810
税込¥891
翌日出荷
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
材質鉄
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ドブ
種別全ネジ
表面処理ドブ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
材質鉄
種別半ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクロームメッキ
頭部形状六角
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。
ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。
脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
六角対辺(mm)4
寸法d1(mm)16
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
材質(本体)S45C
表面処理(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻
仕様スイベル角/9°
エスコ品番EA948DM-5
寸法A(mm)41
寸法D(mm)25
寸法B(mm)20
寸法C(mm)27
材質(ボール)SUJ2
寸法EM16
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
材質/仕上鉄/ドブ
種別半ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
表面処理ドブ
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
ねじの呼びM6
材質鉄(黒色クロメート)
仕様並目ねじ
サイズM6×16
頭部高さ(mm)1.5
穴の形状六角穴
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
ねじの呼びM5
材質鉄(黒色クロメート)
仕様並目ねじ
サイズM5×16
頭部高さ(mm)1.5
穴の形状六角穴
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
仕様並目ねじ
材質鉄(黒色クロメート)
サイズM4×16
頭部高さ(mm)1.5
穴の形状六角穴
ねじの呼びM4
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ
種別全ねじ
規格ドイツ規格DIN933
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
強度4.8
材質/処理S35C/ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)
表面処理三価クロム
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B1176規格品
穴の形状六角穴
強度A2-70
ねじ山種類メートル並目
種別全ネジ
材質鉄(SCM435)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SUS316L
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
強度12.9
ねじ山種類メートル並目
主な適合純正品番90082-383-000
1個
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質SUSXM-7相当
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
。壁面 / アース Anchor。ヘビーデューティ構造 粒状南京錠及びヘビーデューティチェーン用 12 mm のヘビーデューティチェーンに対応 16 mm 径の硬化スチール製シャックル 損傷しないように設計されています
仕様●チェーン直径:16mm●材質:スチール●コード番号:719-1894
アズワン品番65-8051-81
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUS XM-7
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-97
入数2
ねじサイズM6×16
1袋(2本)
¥365
税込¥402
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)0.8
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-92
入数2
ねじサイズM5×16
1袋(2本)
¥340
税込¥374
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ