カテゴリ

  • 農業機械(8,324)
  • バイク純正部品(998)
  • 自動車純正部品(993)
  • メカニカル部品(918)
  • 制御機器(604)
  • 機構部品(414)
  • 物流用品(403)
  • トラック純正部品(337)
  • 作業工具(308)
  • 切削工具(306)
  • 油圧機器・油圧ホース(293)
  • バイク部品(276)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(276)
  • ねじ・ボルト・釘(235)
  • FA担当者のオススメ新商品(225)
  • パソコン/周辺機器(222)
  • 科学研究・開発用品(221)
  • 配管・水廻り設備部材(210)
  • 空調・照明・電設資材(207)
  • 作業服(182)
  • オフィス家具(173)
  • 電気材料(95)
  • 自動車補修部品(89)
  • 卓上消耗品(83)
  • 建築金物(82)
  • 厨房用品(81)
  • 家電(77)
  • 測定用品(74)
  • 自転車部品(74)
  • 店舗什器・備品(73)
  • 医療(65)
  • 事務用品(61)
  • 安全靴・作業靴(56)
  • 学童・教育用品(50)
  • 船舶用品・漁業資材(46)
  • 電動工具(45)
  • 介護用品(40)
  • 溶接用品(38)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(37)
  • 防災用品(36)
  • 清掃用品(25)
  • 手袋(25)
  • 保管用品(24)
  • 安全用品(21)
  • 研磨材(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 防犯用品(20)
  • 空圧工具(20)
  • 建材・エクステリア(19)
  • バッテリー・電装(19)
  • カー用品(18)
  • 日用品(17)
  • ヘルスケア(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 縫製用品(16)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 梱包用品(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 救急・衛生(12)
  • テープ(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 安全標識(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • タイヤ・足回り(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 安全保護具(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 塗料(8)
  • 住設機器(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 食品・飲料(7)
  • 完成車(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • エンジン工具(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • マスク(2)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)

「17 28」の検索結果

17,632件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(99件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(167件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • コールドチゼル Mokuba(小山刃物製作所)

    コールドチゼル

    Mokuba(小山刃物製作所)(6件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    磨耗に強い合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)を使用しています。
    用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適仕様両刃材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)六角幅(mm)17シャンク形状六角軸
  • ダンパ 92160-1728 Kawasaki

    ダンパ 92160-1728

    Kawasaki
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
    代表車種VN1500-D1
  • ダンパ 92075-1728 Kawasaki

    ダンパ 92075-1728

    Kawasaki
    529税込582
    1個
    5日以内出荷
    主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種VN250C7F
  • オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型

    武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
  • チユーブ ブリーザ 92192-1728 Kawasaki

    チユーブ ブリーザ 92192-1728

    Kawasaki
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KLE250BHF
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(37件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    材質ニトリルゴム接点部ダブルリップ
  • ブルポイント Mokuba(小山刃物製作所)

    ブルポイント

    Mokuba(小山刃物製作所)(18件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)シャンク形状六角軸
  • オイル シール(17X28X6-101) 93102-17004 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール(17X28X6-101) 93102-17004

    YAMAHA(ヤマハ)
    579税込637
    1個
    当日出荷
  • WASHER,17X28  90457155000 ホンダ

    WASHER,17X28 90457155000

    ホンダ
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
  • 交換レンズ NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z 17-28mm f/2.8

    Nikon(ニコン)
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    ダイナミックな映像表現が気軽に楽しめる、小型・軽量、開放F値2.8一定の超広角ズームレンズ。小型・軽量、普段使いや旅行に最適な開放F値2.8一定の超広角ズーム。パースペクティブを活かした表現ができる超広角17mmから、空間の自然な広がりを表現できる広角28mmまでの焦点距離範囲を、明るい開放F値2.8一定でカバー。質量約450gと小型・軽量で、どこにでも気軽に持ち出せる優れた携行性と高い光学性能を備えています。ポートレートやスナップ、風景など多彩な被写体や撮影シーンに対応し、印象的なボケや暗所での撮影など表現の幅を広げます。ダイナミックな映像表現ができる最短撮影距離0.19m。最短撮影距離はフルサイズ/FXフォーマットのNIKKOR Z 広角ズームレンズ中最短※ の0.19m(焦点距離17mm時)。超広角17mmで広く取り込んだパースペクティブの効いた背景を、開放F値2.8で適度にぼかしながら、メインの被写体に大胆に近づいて大きく捉え、印象的な写真表現が可能です。※2022年9月20日現在、ニコン調べ。高速で静粛、ストレスを感じさせないAF性能。レスポンスに優れたSTM(ステッピングモーター)の採用により、静止画・動画を問わず、動いている被写体にも素早くピントを合わせることが可能です。静粛性にも優れており、ピント合わせや動画撮影時のレンズ駆動音、動作音を大幅に低減。舞台などでも静かに撮影が行えます。動画撮影に配慮した設計。ズーミングによる鏡筒の全長変化がないので、手持ちでもジンバルにセットしてもズーム操作時にバランスを取りやすく、快適に撮影できます。フォーカスを手前から奥、奥から手前に移動させる時に発生するフォーカスブリージングを抑制。自然な印象の映像が得られるので、撮影に集中できます。また、静粛なAF駆動に加え、コントロールリングをクリックレスとし動画撮影時の操作音にも配慮。スムーズな操作感のコントロールリングでピントや明るさをゆっくりと滑らかに変えることができ、さらに、ちらつきにくい絞り制御で、明るさが滑らかに変化する自然な映像が得られます。撮影距離を問わない、絞り開放から安定して得られる高画質。スーパーEDレンズ1枚、EDレンズ2枚、非球面レンズ3枚を採用。撮影距離を問わず、ズーム全域で絞り開放から安定して高い解像力を発揮します。操作性と信頼性に配慮した、洗練されたデザイン。滑らかなサテン調塗装に、デザインの異なるローレットを採用したズームリングとコントロールリングは指先で容易に識別でき、幅広のズームリングは信頼性の高いズーム操作が可能です。また、効果的なシーリングと最前面のレンズ表面に採用した防汚コーティングを施すことにより、防塵・防滴※、防汚に配慮した設計となっており、日常的な撮影に安心して使えます。※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。汎用性の高いフィルターアタッチメントサイズ。超広角レンズとしては比較的小さく汎用性の高いΦ67mmで、同じフィルターアタッチメントサイズのNIKKOR Z 28-75mm f/2.8やNIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VRなどと併用する際にフィルターを共用できます。
    付属品レンズキャップ LC-67B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-107、レンズケースCL-C1寸法(mm)約75(最大径)×101(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)質量(g)約450倍率(倍)最大撮影:0.19羽根枚数絞り羽根(円形絞り):9枚フィルター直径(Φmm)67レンズ超広角レンズ焦点距離(mm)17-28レンズ構成11群13枚(EDレンズ2枚/スーパーEDレンズ1枚/非球面レンズ3枚)撮影距離(m)最短:0.19(焦点距離17mm)、0.23(焦点距離20mm)、0.26(焦点距離24mm/28mm)絞り最小:f/22、最大:f/2.8マウントニコンZマウント画角104°-75°(撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット)、79°-53°(撮像範囲APS-Cサイズ/DXフォーマット)最大口径比1:2.8
  • OIL SEAL,17X28X7  91201415013 ホンダ

    OIL SEAL,17X28X7 91201415013

    ホンダ
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
  • 17x28x 6mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ

    17x28x 6mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)

    エスコ
    525税込578
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)17厚さ(mm)6外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 17x28x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ

    17x28x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)

    エスコ
    575税込633
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)17厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • (042)キャップ,ラバー EC17,EY28 スバル

    (042)キャップ,ラバー EC17,EY28

    スバル
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
  • OIL SEAL,17X28X7  91201415003 ホンダ

    OIL SEAL,17X28X7 91201415003

    ホンダ
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
  • オイルシール 17X28X6 09282-17009 スズキ

    オイルシール 17X28X6 09282-17009

    スズキ
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
  • ゴウセイジユシマルパッキン17X28X1.5 BIGM(丸山製作所)

    ゴウセイジユシマルパッキン17X28X1.5

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格17X28X1.5部品名称ゴウセイジユシマルパツキン17X28X1.5図解NoMH9B 本体部品_No.12、MHU18D 本体部品_No.13、BIG-Mカタカケ9ガタDX 本体部品_No.13、MH9D 本体部品_No.12、GH-9A ホンタイ部品 ゴウセイジユシマルパッキン17X28X1.5_No.14、MH17D 本体部品_No.12、MH13D 本体部品_No.14、BIG-Mカタカケ9ガタ 本体部品_No.13、MHU15D 本体部品_No.12
  • (17A28)FCエアコンプレッサモータ クーリング インレット パイプ トヨタ

    (17A28)FCエアコンプレッサモータ クーリング インレット パイプ

    トヨタ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • カラー 17X28(38)X15 92152-0844 Kawasaki

    カラー 17X28(38)X15 92152-0844

    Kawasaki
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    代表車種EX250LGF
  • M16/17.0x28.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚) エスコ

    M16/17.0x28.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZA-161厚さ(mm)2.5内径(Φmm)17外径(Φmm)28
  • ワッシャー 17X28X1.0 90453KYJ900 ホンダ

    ワッシャー 17X28X1.0 90453KYJ900

    ホンダ
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90453-KYJ-900主な適合車種(ホンダ)CRF250L
  • パツド 17X28X1 39156-2287 Kawasaki

    パツド 17X28X1 39156-2287

    Kawasaki
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番39156-2287代表車種ZR900CJF主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
  • 真空袋 ナイロンポリ バイオ10% Lタイプ No.10(17-28) 福助工業 福助工業

    真空袋 ナイロンポリ バイオ10% Lタイプ No.10(17-28) 福助工業

    福助工業
    2,598税込2,858
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    ‐40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで対応できます。真空包装、水物包装での耐ピンホール製が抜群です。衝撃強度、突刺し強度および耐寒性に優れています。サトウキビ由来の植物性プラスチック(バイオマスプラスチック)を10%以上使用しています。一部植物由来の原料を利用したバイオマスインキで印刷しています。製品1枚1枚にバイオマスマーク、文言を印刷して環境配慮をアピールしています。
    材質ONY、バイオLLDPE寸法(mm)280×170×0.075、[厚さ]75μ質量(g)6.9
  • OILSEAL 17 28 6 ホンダ

    OILSEAL 17 28 6

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(ステンレス)

    大阪魂(423件のレビュー)
    499税込549
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    材質SUS304種類丸ワッシャー
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック

    矢崎化工(45件のレビュー)
    87税込96
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円形 コネクタ プラグ サイズ17 28 ポジション フリー ハンギング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    円形 コネクタ プラグ サイズ17 28 ポジション フリー ハンギング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    8,098税込8,908
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:CPC シリーズ 2 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:28 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コンタクト 材質:-アズワン品番65-1402-24
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー

    矢崎化工(11件のレビュー)
    87税込96
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングリヤー (W017) MAZDA(マツダ)

    スプリングリヤー (W017)

    MAZDA(マツダ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • 丸ワッシャー ISO小形(ステンレス) 大阪魂

    丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)

    大阪魂(40件のレビュー)
    499税込549
    1パック(6個)
    当日出荷から翌々日出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    材質ステンレス種類丸ワッシャー
  • COLL,SPLINE,28X17 ホンダ

    COLL,SPLINE,28X17

    ホンダ
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー

    矢崎化工(8件のレビュー)
    83税込91
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック
  • スプリングリヤー (WG17) MAZDA(マツダ)

    スプリングリヤー (WG17)

    MAZDA(マツダ)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
  • (1N17)メンバー,クロス MAZDA(マツダ)

    (1N17)メンバー,クロス

    MAZDA(マツダ)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
  • ダンパーリヤー (1N17) MAZDA(マツダ)

    ダンパーリヤー (1N17)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • スプリングリヤー (1K17) MAZDA(マツダ)

    スプリングリヤー (1K17)

    MAZDA(マツダ)
    239,800税込263,780
    1個
    翌々日出荷
  • ダンパーリヤー (1A17) MAZDA(マツダ)

    ダンパーリヤー (1A17)

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
関連キーワード
...