カテゴリ

  • 農業機械(8,314)
  • メカニカル部品(614)
  • 物流用品(376)
  • 切削工具(289)
  • バイク部品(273)
  • 機構部品(258)
  • 油圧機器・油圧ホース(241)
  • 作業工具(240)
  • ねじ・ボルト・釘(230)
  • FA担当者のオススメ新商品(213)
  • 空調・照明・電設資材(186)
  • パソコン/周辺機器(172)
  • 制御機器(164)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
  • 配管・水廻り設備部材(130)
  • 作業服(122)
  • オフィス家具(93)
  • 自動車補修部品(86)
  • 自転車部品(74)
  • 建築金物(66)
  • 厨房用品(61)
  • 電気材料(61)
  • 卓上消耗品(55)
  • 家電(51)
  • 事務用品(50)
  • 安全靴・作業靴(48)
  • 測定用品(47)
  • 船舶用品・漁業資材(43)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • 店舗什器・備品(38)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
  • 電動工具(33)
  • 学童・教育用品(29)
  • 溶接用品(28)
  • バイク純正部品(26)
  • 清掃用品(24)
  • 介護用品(23)
  • 手袋(23)
  • 防災用品(20)
  • バッテリー・電装(19)
  • 研磨材(17)
  • 防犯用品(16)
  • 縫製用品(16)
  • 空圧工具(16)
  • 日用品(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 医療(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • ヘルスケア(12)
  • カー用品(12)
  • 梱包用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 救急・衛生(10)
  • テープ(9)
  • 安全用品(9)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • 保管用品(7)
  • 塗料(7)
  • 安全標識(7)
  • 食品・飲料(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 住設機器(5)
  • 安全保護具(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • エンジン工具(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • マスク(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 完成車(1)

「17 28」の検索結果

13,117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(99件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(167件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • コールドチゼル Mokuba(小山刃物製作所)

    コールドチゼル

    Mokuba(小山刃物製作所)(6件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    磨耗に強い合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)を使用しています。
    用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適仕様両刃材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)六角幅(mm)17シャンク形状六角軸
  • オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型

    武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(37件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    材質ニトリルゴム接点部ダブルリップ
  • ブルポイント Mokuba(小山刃物製作所)

    ブルポイント

    Mokuba(小山刃物製作所)(18件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)シャンク形状六角軸
  • 交換レンズ NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z 17-28mm f/2.8

    Nikon(ニコン)
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    ダイナミックな映像表現が気軽に楽しめる、小型・軽量、開放F値2.8一定の超広角ズームレンズ。小型・軽量、普段使いや旅行に最適な開放F値2.8一定の超広角ズーム。パースペクティブを活かした表現ができる超広角17mmから、空間の自然な広がりを表現できる広角28mmまでの焦点距離範囲を、明るい開放F値2.8一定でカバー。質量約450gと小型・軽量で、どこにでも気軽に持ち出せる優れた携行性と高い光学性能を備えています。ポートレートやスナップ、風景など多彩な被写体や撮影シーンに対応し、印象的なボケや暗所での撮影など表現の幅を広げます。ダイナミックな映像表現ができる最短撮影距離0.19m。最短撮影距離はフルサイズ/FXフォーマットのNIKKOR Z 広角ズームレンズ中最短※ の0.19m(焦点距離17mm時)。超広角17mmで広く取り込んだパースペクティブの効いた背景を、開放F値2.8で適度にぼかしながら、メインの被写体に大胆に近づいて大きく捉え、印象的な写真表現が可能です。※2022年9月20日現在、ニコン調べ。高速で静粛、ストレスを感じさせないAF性能。レスポンスに優れたSTM(ステッピングモーター)の採用により、静止画・動画を問わず、動いている被写体にも素早くピントを合わせることが可能です。静粛性にも優れており、ピント合わせや動画撮影時のレンズ駆動音、動作音を大幅に低減。舞台などでも静かに撮影が行えます。動画撮影に配慮した設計。ズーミングによる鏡筒の全長変化がないので、手持ちでもジンバルにセットしてもズーム操作時にバランスを取りやすく、快適に撮影できます。フォーカスを手前から奥、奥から手前に移動させる時に発生するフォーカスブリージングを抑制。自然な印象の映像が得られるので、撮影に集中できます。また、静粛なAF駆動に加え、コントロールリングをクリックレスとし動画撮影時の操作音にも配慮。スムーズな操作感のコントロールリングでピントや明るさをゆっくりと滑らかに変えることができ、さらに、ちらつきにくい絞り制御で、明るさが滑らかに変化する自然な映像が得られます。撮影距離を問わない、絞り開放から安定して得られる高画質。スーパーEDレンズ1枚、EDレンズ2枚、非球面レンズ3枚を採用。撮影距離を問わず、ズーム全域で絞り開放から安定して高い解像力を発揮します。操作性と信頼性に配慮した、洗練されたデザイン。滑らかなサテン調塗装に、デザインの異なるローレットを採用したズームリングとコントロールリングは指先で容易に識別でき、幅広のズームリングは信頼性の高いズーム操作が可能です。また、効果的なシーリングと最前面のレンズ表面に採用した防汚コーティングを施すことにより、防塵・防滴※、防汚に配慮した設計となっており、日常的な撮影に安心して使えます。※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。汎用性の高いフィルターアタッチメントサイズ。超広角レンズとしては比較的小さく汎用性の高いΦ67mmで、同じフィルターアタッチメントサイズのNIKKOR Z 28-75mm f/2.8やNIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VRなどと併用する際にフィルターを共用できます。
    付属品レンズキャップ LC-67B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-107、レンズケースCL-C1寸法(mm)約75(最大径)×101(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)質量(g)約450倍率(倍)最大撮影:0.19羽根枚数絞り羽根(円形絞り):9枚フィルター直径(Φmm)67レンズ超広角レンズ焦点距離(mm)17-28レンズ構成11群13枚(EDレンズ2枚/スーパーEDレンズ1枚/非球面レンズ3枚)撮影距離(m)最短:0.19(焦点距離17mm)、0.23(焦点距離20mm)、0.26(焦点距離24mm/28mm)絞り最小:f/22、最大:f/2.8マウントニコンZマウント画角104°-75°(撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット)、79°-53°(撮像範囲APS-Cサイズ/DXフォーマット)最大口径比1:2.8
  • (042)キャップ,ラバー EC17,EY28 スバル

    (042)キャップ,ラバー EC17,EY28

    スバル
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
  • ゴウセイジユシマルパッキン17X28X1.5 BIGM(丸山製作所)

    ゴウセイジユシマルパッキン17X28X1.5

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格17X28X1.5部品名称ゴウセイジユシマルパツキン17X28X1.5図解NoMH9B 本体部品_No.12、MHU18D 本体部品_No.13、BIG-Mカタカケ9ガタDX 本体部品_No.13、MH9D 本体部品_No.12、GH-9A ホンタイ部品 ゴウセイジユシマルパッキン17X28X1.5_No.14、MH17D 本体部品_No.12、MH13D 本体部品_No.14、BIG-Mカタカケ9ガタ 本体部品_No.13、MHU15D 本体部品_No.12
  • M16/17.0x28.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚) エスコ

    M16/17.0x28.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZA-161厚さ(mm)2.5内径(Φmm)17外径(Φmm)28
  • 真空袋 ナイロンポリ バイオ10% Lタイプ No.10(17-28) 福助工業 福助工業

    真空袋 ナイロンポリ バイオ10% Lタイプ No.10(17-28) 福助工業

    福助工業
    2,598税込2,858
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    ‐40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで対応できます。真空包装、水物包装での耐ピンホール製が抜群です。衝撃強度、突刺し強度および耐寒性に優れています。サトウキビ由来の植物性プラスチック(バイオマスプラスチック)を10%以上使用しています。一部植物由来の原料を利用したバイオマスインキで印刷しています。製品1枚1枚にバイオマスマーク、文言を印刷して環境配慮をアピールしています。
    材質ONY、バイオLLDPE寸法(mm)280×170×0.075、[厚さ]75μ質量(g)6.9
  • OILSEAL 17 28 6 ホンダ

    OILSEAL 17 28 6

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(ステンレス)

    大阪魂(423件のレビュー)
    499税込549
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    材質SUS304種類丸ワッシャー
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック

    矢崎化工(45件のレビュー)
    87税込96
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー

    矢崎化工(11件のレビュー)
    87税込96
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ワッシャー ISO小形(ステンレス) 大阪魂

    丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)

    大阪魂(40件のレビュー)
    499税込549
    1パック(6個)
    当日出荷から翌々日出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    材質ステンレス種類丸ワッシャー
  • カラー(シール 28×45×17 ヤンマー

    カラー(シール 28×45×17

    ヤンマー
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷
    カラー(シール 28×45×17
  • フラットポイント TE-HX17 FP 28 ヒルティ(HILTI)

    フラットポイント TE-HX17 FP 28

    ヒルティ(HILTI)
    4,398税込4,838
    1本
    5日以内出荷
    平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。
    長さ(mm)280タイプコネクションエンド:Hex17
  • 丸ワッシャー ISO小形(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    丸ワッシャー ISO小形(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(9件のレビュー)
    499税込549
    1パック(15個)
    当日出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(334件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • (056)クリップ EX17.EX.EY28 スバル

    (056)クリップ EX17.EX.EY28

    スバル
    65税込72
    1個
    8日以内出荷
  • イレクター Φ28 アジャスター 矢崎化工

    イレクター Φ28 アジャスター

    矢崎化工
    799税込879
    1個
    当日出荷
    段差のあるところはアジャスターで解消できます。調整幅は55mmです。
    用途Φ28イレクターパイプ用耐荷重(kg)50
  • スラストワッシャ(Φ17XΦ28Xt2.0) TAKEGAWA(武川)

    スラストワッシャ(Φ17XΦ28Xt2.0)

    TAKEGAWA(武川)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    補修部品
    用途スペシャルパーツ武川補修部品
  • No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ 大西工業

    No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ

    大西工業(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。
    用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)材質高速度工具鋼(HSS)チャック径(mm)6.35(6角軸)切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
  • ネーム9 既製(フ) シヤチハタ

    ネーム9 既製(フ)

    シヤチハタ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
    用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • 分離式バイメタルホールソー LENOX(レノックス)

    分離式バイメタルホールソー

    LENOX(レノックス)(18件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット分離式バイメタルホールソー
    用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等有効長(mm)44
  • スーパーシルバー サンデーペイント

    スーパーシルバー

    サンデーペイント(22件のレビュー)
    909税込1,000
    1缶(0.2L)
    当日出荷から9日以内出荷
    輝度の高い平滑な金属光沢を持つ、白く美しいシルバー色です微細な鱗片状のアルミニウム層が紫外線などによる塗膜の劣化を防ぎ、水分などの浸透も防止しますので、高い耐候性と防食性を発揮します
    用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓枠、木工工作品など成分合成樹脂銀色タイプアルミニウムペイント主な用途鉄部、木部危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプ特殊アルキド
  • 17Tギア(11-25T、11-28T用) SHIMANO(シマノ)

    17Tギア(11-25T、11-28T用)

    SHIMANO(シマノ)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
  • ベアリング(ニ-ドル),K22X28X17V 92046+0026 Kawasaki

    ベアリング(ニ-ドル),K22X28X17V 92046+0026

    Kawasaki
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92046+0026
  • OPPパートコート袋 #40 HEIKO

    OPPパートコート袋 #40

    HEIKO(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    シリカゲル対応
    用途乾燥食品用袋種類OPP袋入数(枚)100
  • 寿司容器 万角28-17B らいらく金 リスパック リスパック

    寿司容器 万角28-17B らいらく金 リスパック

    リスパック
    2,798税込3,078
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お寿司、お刺身に。フタは別売り。サイズの豊富な使い易い定番容器。季節に合わせてご利用いただける、多彩な柄でご用意しております。
    材質PSP寸法(mm)280×170×21質量(g)9.1
  • 寿司容器 万角28-17B ことほぎピンク リスパック リスパック

    寿司容器 万角28-17B ことほぎピンク リスパック

    リスパック
    2,798税込3,078
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お寿司、お刺身に。フタは別売り。サイズの豊富な使い易い定番容器。季節に合わせてご利用いただける、多彩な柄でご用意しております。
    材質PSP寸法(mm)280×170×21質量(g)9.1
  • キャップ付プラブッシング(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)

    キャップ付プラブッシング(厚鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質プラスチック種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
  • ステンレス ハンガープレート 28mm×28mm 水本機械製作所

    ステンレス ハンガープレート 28mm×28mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品ステンレス皿木捻子材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)10寸法L(mm)28寸法H(mm)7.5寸法d(mm)3.2寸法L1(mm)17寸法D(mm)1.5寸法W(mm)28寸法h(mm)6寸法W1(mm)14使用荷重(kN)0.10
  • ハブ セラミックベアリング(SL DB) 28x17x7mm DEDA ELEMENTI

    ハブ セラミックベアリング(SL DB) 28x17x7mm

    DEDA ELEMENTI
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
  • 寿司容器 万角28-17B はなの茶 リスパック リスパック

    寿司容器 万角28-17B はなの茶 リスパック

    リスパック
    2,798税込3,078
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お寿司、お刺身に。フタは別売り。サイズの豊富な使い易い定番容器。季節に合わせてご利用いただける、多彩な柄でご用意しております。
    材質PSP寸法(mm)280×170×21質量(g)9.1
  • SR17アダプタ 清水製作所[継手]

    SR17アダプタ

    清水製作所[継手]
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S 大西工業

    6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S

    大西工業(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ワッシャー ISO小形(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂

    丸ワッシャー ISO小形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    大阪魂(3件のレビュー)
    499税込549
    1パック(12個)
    当日出荷から3日以内出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    材質種類丸ワッシャー表面処理三価ホワイト
関連キーワード
...