8,633件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4303 外径公差(mm)±0.15 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)17 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
450 税込495
3日以内出荷

配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)1.05 寸法H(mm)10.3 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)17.3 寸法D3(Φmm)17.5
1個
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。 ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。 キャップ型なので外れにくいです。
用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなど 適合サイズ(Φmm)17~20 エスコ品番EA979DV-1 材質フッ素樹脂+ゴム
1個
790 税込869
翌日出荷

1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱
3,198 税込3,518
7日以内出荷

杖先ゴム 格子柄
サイズ17Φ
1個
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)17 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
899 税込989
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)17 材質鉄(SPCC相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
63 税込69
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)17 材質鉄(SPCC相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
3,290 税込3,619
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類非照光式 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 ボタン部寸法(mm)Φ24 仕様操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています 材質丸リング:樹脂製 規格UL、CSA、TUV フレーム丸フレーム 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 復帰方式モメンタリ 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 開放熱電流(A)10 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
419 税込461
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(2本)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワルターHSS ハンドリーマー Φ17
エコ商品
トラスコ品番228-6014 刃径(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。 軸径(Φmm)3 外径(mm)6 高さ(mm)17 粒度#120 形状円筒型 材質ゴム砥石 砥材SW材 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属
1本
299 税込329
当日出荷

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状円筒型 粒度#220 砥材SG材 高さ(mm)17 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材石材、ガラス等 外径(mm)6
1本
399 税込439
6日以内出荷

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。 軸径(Φmm)3 外径(mm)6 高さ(mm)17 粒度#120 形状円筒型 材質ゴム砥石 砥材SG材 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材石材、ガラス等
1本
399 税込439
6日以内出荷


耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-23 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)14 取付部おねじ 寸法A(Φmm)10 ねじの呼びM4 取付長(mm)17 材質(取付部)SUS304
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途シリンダーゲージの基準寸法の確認 トラスコ品番838-0797 材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ 厚さ(mm)20 質量(g)273 内径(Φmm)17±0.002 外径(Φmm)50
1個
26,980 税込29,678
30日以内出荷

外径(Φmm)17 高さ(mm)20 粒度100 トラスコ品番853-0228 質量(g)56 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(20本)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

外径(Φmm)17 高さ(mm)20 粒度600 トラスコ品番853-0227 質量(g)56 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(20本)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

外径(Φmm)17 高さ(mm)20 粒度320 トラスコ品番853-0230 質量(g)56 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(20本)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

外径(Φmm)17 高さ(mm)20 粒度180 トラスコ品番853-0229 質量(g)56 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(20本)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 形状円錐型 高さ(mm)17 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)7
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷

外径(Φmm)17 高さ(mm)86 粒度120 トラスコ品番853-0255 質量(g)44 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(5本)
4,898 税込5,388
翌々日出荷

タイテックスHSS ハンドリーマー 調整式 Φ17
エコ商品
トラスコ品番227-6531 刃径(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
9日以内出荷

関連キーワード