395件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
特価
129 税込142
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (879種類の商品があります)

1パック(4本)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1007種類の商品があります)

両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け 材質S45C 表面処理黒染め 硬度HRC20~25
1本
特価
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
1セット
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現! ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。 あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
つや消し黒
1箱(450本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・簡易蓋付の排水金具です。
材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト 材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 表面処理本体・フタ:クロームメッキ 材質(フタ)真鍮
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ソフトで吸収性・通気性に優れた、コットン100%の不織布ガーゼです。 コットン100%で、処置用ガーゼとしても安心して使用できます。 高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌に対しても品質の劣化はほとんどありません。
折数4ツ折 材質綿100%のセルロース繊維から成る、不織布 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000082 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(200枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
249 税込274
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!。ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
用途造作用ねじ
1箱(470本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1275種類の商品があります)

18450 ソフトサテンロングハッピ L 黒/緑襟(ハチマキ付) アーテック 動画あり
キャッチコピー:やわらかで通気性の良いサテン生地を使用したロングハッピ。商品説明:光沢のあるきれいな色のサテン製
セット内容本体×1、ハチマキ×1 材質ポリエステル 寸法(mm)ハッピ:660×1100mm、ハチマキ:1700×45mm 包装形態袋入
1個
664 税込730
5日以内出荷



環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。 仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)870 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)570×145 キャスター金具樹脂 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

5M-15 mm. 5 mmピッチ x 15 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅20.5 mm
仕様歯の数 = 32ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 15mmボア = 8mm材料 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷


カフェ、レストラン、テイクアウト、レジャー施設、オフィスなど、様々な場面でご利用いただけます。
材質バージン パルプ原紙使用(内面ポリエチレン ラミネート加工) 容量(mL)255 容量(オンス)8 口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)75×52×90 入数1000
1箱(50個×20袋)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ゴムイタ
部品名称ゴムイタ 関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.26MB) 図解NoMGA228 カリハリンク,カリタカサレバー,カリハカバー部品_No.73、MGA228-2 カリハリンク,カリタカサレバー,カリハカバー部品_No.74、MGA185 カリハリンク,カリタカサレバー,カリハカバー部品_No.77、MGA226 カリハリンク,カリタカサレバー,カリハカバー部品_No.77、MGA227 カリハリンク,カリタカサレバー,カリハカバー部品_No.77、MGA187 カリハリンク,カリタカサレバー,カリハカバー部品_No.73、MGA229 カリハリンク,カリタカサレバー,カリハカバー部品_No.73、MGA229-2 カリハリンク,カリタカサレバー,カリハカバー部品_No.74
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

備考2~26フクム 部品名称ヤクザイタンククミタテ 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 図解NoMRS30-130 薬剤配管部品_No.1、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.1、MRS30-130T 薬液配管部品_No.1
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)マストマトメ
部品名称マストマトメ 関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.81MB) 図解NoMRS30-132 マスト部品_No.1、MRS30-131 マスト部品_No.1、MRS30-130 マスト部品_No.1、MRS30-130-1 マスト部品_No.1
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤスタッドボルト
エコ商品
ボルト径M18 材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729 税込802
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。軸角度は5°です。表面処理はクロムメッキです。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ4 0460
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:184-5012。フロントタイヤの真後に当たるセンター部は走行中に巻き上げられた小石やゴミから確実にコアをガードする細かいメッシュ、また両サイドは通風性を考慮した粗いメッシュを配置し、コアガードとして求められる保護と冷却性能を両立。幾何学的な美しさを感じさせるハニカムメッシュパターンとワンポイントであしらわれたARCHIロゴはエンジン前部のドレスアップ効果も兼ね備えます。0.8mm厚のステンレス材を使用し、長期使用においても汚れを洗い落とすだけでステンレス 特有の美しさを維持します。販売備考:※18~20年式は適合不可となります。ヘックスコアプロテクター(ラジエーターコアガード)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 21-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 21-
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:184-5002。フロントタイヤの真後に当たるセンター部は走行中に巻き上げられた小石やゴミから確実にコアをガードする細かいメッシュ、また両サイドは通風性を考慮した粗いメッシュを配置し、コアガードとして求められる保護と冷却性能を両立。幾何学的な美しさを感じさせるハニカムメッシュパターンとワンポイントであしらわれたARCHIロゴはエンジン前部のドレスアップ効果も兼ね備えます。0.8mm厚のステンレス材を使用し、長期使用においても汚れを洗い落とすだけでステンレス 特有の美しさを維持します。販売備考:※21年式は適合不可となります。ヘックスコアプロテクター(ラジエーターコアガード)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-20。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-20
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:184-5013。フロントタイヤの真後に当たるセンター部は走行中に巻き上げられた小石やゴミから確実にコアをガードする細かいメッシュ、また両サイドは通風性を考慮した粗いメッシュを配置し、コアガードとして求められる保護と冷却性能を両立。幾何学的な美しさを感じさせるハニカムメッシュパターンとワンポイントであしらわれたARCHIロゴはエンジン前部のドレスアップ効果も兼ね備えます。0.8mm厚のステンレス材を使用し、長期使用においても汚れを洗い落とすだけでステンレス 特有の美しさを維持します。販売備考:※18~20年式は適合不可となります。ヘックスコアプロテクター(ラジエーターコアガード)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 21-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 21-
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

視線を惹きつけるシャープなフォルム。4本の足でしっかりと支え、凛然とした美しさを醸し出すフォルテッシュ。価格なり、ではなく、価格を超える満足を。
高さH(mm)920 棚段数(段)2 仕様ストッカーなし、引戸用プッシュ錠付き、後引戸 材質(フレーム)アルミ型材/アルマイト仕上、(コネクター)ナイロン強化樹脂、(底板)MDF両面イーゴス貼り 厚さ(mm)(底板)9.5 アジャスター4個
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1式
41,980 税込46,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式
43,980 税込48,378
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:184-5011。フロントタイヤの真後に当たるセンター部は走行中に巻き上げられた小石やゴミから確実にコアをガードする細かいメッシュ、また両サイドは通風性を考慮した粗いメッシュを配置し、コアガードとして求められる保護と冷却性能を両立。幾何学的な美しさを感じさせるハニカムメッシュパターンとワンポイントであしらわれたARCHIロゴはエンジン前部のドレスアップ効果も兼ね備えます。0.8mm厚のステンレス材を使用し、長期使用においても汚れを洗い落とすだけでステンレス 特有の美しさを維持します。販売備考:※18~20年式は適合不可となります。ヘックスコアプロテクター(ラジエーターコアガード)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 21-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 21-
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

1本
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1542種類の商品があります)

弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用 仕様H/弱ねじれ 材質HSS
1本ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理TiNコート ねじれ角(°)118
1本ほか
679 税込747
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

RS Pro EDLC スーパーRS Pro SD シリーズ 0.33 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.003 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C 50 の AC インピーダンスと 75 の DC インピーダンス用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静電容量 = 0.33F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = SD許容差 = -20 → +80%末端仕様 = スルーホール実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4800個)
519,800 税込571,780
7日以内出荷

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。 材質HSCO 先端角(°)130 表面処理ダークマージン
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。 寸法D(Φmm)M18 材質S45C ねじピッチ2.5 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
2,130 税込2,343
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)寸切ボルト(ステンレス)
耐食性のあるステンレスの全ねじボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
1セット(2本×5袋)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)