77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し 形状オフセット RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
1丁
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
1丁ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りあり ラチェット機構あり
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ 種類手持ち式 精度(%)±20
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。 本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

2×4工法、プレカット工法に便利
用途ソケットが薄く、住宅施工現場の狭い場所での作業に最適 寸法L(mm)250 寸法D(mm)41 寸法T(mm)18 寸法l2(mm)6
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 仕様JIS JQA 形状オフセット 材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
1丁
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適しています シノの有無あり
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

正逆は切替爪式です。 爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途ボルト・ナットの締め緩めに。 シノの有無あり
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)打撃めがねレンチ
全長(mm)185 材質特殊鋼 厚さ(mm)18 表面処理カチオン電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両方のソケット部が長いタイプです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります 表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ
用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています 仕様両ロングソケットタイプです シノの有無あり
1本
5,098 税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シノが太くて使いやすい
寸法L(mm)310 寸法D(mm)41 寸法T(mm)18 寸法l1(mm)16 寸法l2(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 シノの有無あり
1本
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い易さ抜群。15度ベントタイプ
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 仕様本体プレートはステンレス使用
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トップ工業ALC用ラチェットレンチ
エコ商品
柄部は27mm平バールで、カットネイル抜き様に特殊加工してあります。 ラチェット部19mmはALCボード取付けボルトサイズです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 表面は目立つオレンジ塗装仕上げ。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
用途ALC用押し出し成形板組み時に最適にご使用頂けます。 全長(mm)324 材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V 厚さ(mm)(頭部)18.0 質量(g)450 呼び寸法(mm)17×19 使用範囲(mm)17~19 外径d1(Φmm)23.5 トルク(N・m)(小)308.9、(大)367.7 外径(mm)(頭部)41.0 ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0 RoHS指令(10物質対応)対応 外径d2(Φmm)26
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。JIS表示認定工場製です。JIS強力級スパナの30%増の強度です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。 トラスコ品番521-4066 材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(RS0035以上は、カチオン電着塗装) 全長(mm)215 対辺(mm)18 対辺寸法(mm)18 表面処理クロムメッキ仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
729 税込802
当日出荷

飛沫対策や粉じんの多い作業現場に適した無気孔タイプのスタンダード。 防疫や緊急消毒で実績多数。くもり止め加工付
仕様耐衝撃性 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質ビニル 質量(g)81 ベルト幅(mm)18 フレーム通気孔なし ベルト織りゴム 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×77×76 レンズ外面:ハードコート、内面:くもり止め レンズ厚さ(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
979 税込1,077
当日出荷

1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仮設足場作業に。滑り止めグリップ付。 軽量で扱い易いショートタイプ、コンパクトヘッド 一目でサイズがわかる本体カラー 大きく開いた爪の切り替え部は、過酷な条件下での作業中に泥水・砂等が入ってきてもすぐに排除安定したラチェット作動が得られます。
寸法L1(mm)16.0 全長L(mm)241 寸法D(mm)42 寸法L2(mm)16.0 寸法T(mm)18.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジニアポケットルーペ
エコ商品
色収差のないアクロマートレンズ使用。 倍率18倍/レンズ径17mm
倍率(倍)18 レンズ径(Φmm)17 全長(mm)63 種類ポケットルーペ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに 形状オフセット 種別めがねレンチ RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケース入りで持ち運びにも便利です。
仕様10×11・10×12mm(ブレーキパイプレンチ) サイズ8×9・10×12・11×13・14×17・16×18・17×19mm 3/8×7/16・1/2×8/16 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,900 税込13,090
当日出荷

トラスコ品番848-1801 型式R230 種類携帯用 レンズ径(Φmm)15 倍率(倍)18
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)メガネレンチ(SlimーLine)
エコ商品
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。 表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。 スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。 クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。 寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。 プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し 対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22 セット内容6×7/8×9/10×11/12×13/14×15/16×17/18×19/20×22 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
8,498 税込9,348
8日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ティ・エス・ケイポケットルーペ
エコ商品
携帯持ち運びに便利なケース一体型です。 バッグに入れても手軽に持ち運べます。
種類ポケットルーペ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高倍率で小さく携帯に便利です。携帯に便利なキーホルダータイプです。
用途宝石鑑定等、印刷などの高倍率が必要な作業に使用するルーペ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法L(mm)310 寸法D(mm)41 寸法T(mm)18 寸法l1(mm)16 寸法l2(mm)16 トラスコ品番723-1164 全長(mm)310 呼び17×21 RoHS指令(10物質対応)対応 シノの有無あり
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ハイブリット車・電気自動車整備の必需品。 作業者の安全の為に、是非絶縁シリーズをご使用ください。 使いやすいプッシュリリース式。 充実のソケットサイズ。 国際規格IEC60900合格品。
規格IEC60900 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 付属品専用プラケース セット内容ラチェットハンドル(プッシュリリースタイプ)エキステンションバー/150mm、200mm各1本ソケットサイズ/6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm 全長(mm)ラチェットハンドル/200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
38,980 税込42,878
5日以内出荷

鳶職人さんからの提案による、シノ部は17°曲った直線形状 シノ部は番線を巻く際に素早く出来る形状になっています。 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 本体とソケット部はメッキ仕上げで錆難くしてあります。
用途足場組立や型枠工事に最適です。 鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。 全長(mm)305 材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V 厚さ(mm)(頭部)18.0 質量(g)430 外径(mm)(頭部)41.0 ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法L(mm)250 寸法D(mm)41 寸法T(mm)18 寸法l1(mm)16 寸法l2(mm)16 全長(mm)250 シノの有無あり
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は一般的なクロムバナジウム鋼で、クロムメッキ処理です。JIS取得品です。メーカー比で10~20%以上軽量化した工具です。
用途障害物がある所のねじの締結作業。狭い所でのねじの締結作業。
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エンジニアポケットルーペ(4倍×2枚)
エコ商品
2枚重ねて使用すると7倍レンズに!!
倍率4倍×2枚、7倍(2枚重ね) 種類ポケットルーペ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットレンチMini&ネジモグラ極短 エンジニア 動画あり
ラチェットレンチMini(DR-37)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短4本組のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 材質【ビット】炭素鋼、【ビットホルダー】エラストマー 幅(mm)19 厚さ(mm)23 全長(mm)90 商品構成セット品 ビット軸対辺(mm)6.35 ビット全長(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 精度は3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状メガネ形 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)4~21 主な用途締め付け用 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 寸法C(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 精度は3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状メガネ形 全長(mm)197 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)2~9 主な用途締め付け用 質量(kg)0.13 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 寸法C(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケース入りで持ち運びにも便利です。 11本セット
寸法(mm)8、9、10、11、12、13、14、16、17、18、19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 精度は3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状メガネ形 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)4~21 主な用途締め付け用 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 寸法C(Φmm)26.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)