ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
園芸用の鉄パイプを抜いたりさしたりする時に使用します。
トラスコ品番819-0931
適合パイプ径(Φmm)19.1
直径×長さ(mm)25×230
1本
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
材質スチール
適合寸法(mm)丸パイプΦ19.1×1.6t
パイプ形状ストレート
材質鉄/メッキ
長さ(m)2
仕上アルミニウム溶融めっき
接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。
固定タイプを選べます。
ドライバー1本で簡単に組立てできます。
異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
種別一般的素材
長さ(m)約2.75
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。
アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。
簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。
本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。
ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用)
質量(kg)25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×550×1350
曲げ可能肉厚(mm)1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
ハウス妻面やパイプベンチの端面に使用します。クサビ式なので作業性が抜群です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
長さ(mm)2750
JIS規格JIS G 3452
厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
従来のワゴンよりも太い丸パイプ脚を採用し耐荷重をアップ!重量物の陳列にも使用できます。 高さが3段階に調節可能
材質スチール製 粉体塗装
質量(kg)5.5
直径(Φmm)【線材】カゴ:3、脚部:19.1、枠部分:6
耐荷重(kg)40
深さ(cm)13
用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合GE-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)
エスコ品番EA115GE-6
材質ステンレススチール
全長(mm)110(ブラシ部分:60mm)
接続ねじ1/4-28
適合パイプ径(Φmm)19.1(内径)
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)
エスコ品番EA115GC-6
材質ナイロン
全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)
接続ねじ1/4-28
適合パイプ径(Φmm)19.1(内径)
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
直交するパイプをクサビでガッシリと固定します。クサビには抜け止めが付いているので安心です。
用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合GD-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)
エスコ品番EA115GD-6
材質真鍮
全長(mm)110(ブラシ部分:60mm)
接続ねじ1/4-28
適合パイプ径(Φmm)19.1(内径)
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
パイプの途中に他の部品やパイプなどを任意の角度で固定できる自在連結金具。
材質電気亜鉛メッキ鉄板
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
形状ストレート
指はさみ防止のシリンダ機能付です。
仕様連結金具付
材質背・座/ハードボード・ウレタンフォーム・ウレタンレザー、 脚/スチールパイプ(クロムメッキ仕上げ)
種類折りたたみ椅子
張地ウレタンレザー張り
背もたれあり
材質(座面)ハードボード・ウレタンフォーム
細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。
材質毛:ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー
耐熱温度(℃)毛:約130
規格19.1X1.6X374
部品名称パイプ
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.14MB)
図解NoMRS90D-50SLT ブーム(3)部品_No.22、MRS90-502BSLT ブーム3部品_No.22、MRS90-500SLT ブーム3部品_No.22、MRS90-500BSLT ブーム(3)部品_No.22、MRS90D-500BSLT ブーム(3)部品_No.22、MRS90-501BSLT ブーム3部品_No.22
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
線材によるパイプのクロス金具です。素早くしっかりと止められます。アーチパイプと母屋パイプを固定する際などにご使用いただけます。
線材によるパイプのクロス金具。素早くしっかり止められます。
蜂タイプはビニールが破れないように特殊加工を施したものです。
パイプを固定する爪が3箇所あり、本体にしぼり加工を施しているため強度抜群です。クサビを手で押し込むだけで仮止めができ、位置合わせ後にクサビをしっかり打ち込めば、ズレずに固定できます。ビニペット、ツユトール、ダブルペットなど各種フィルム止め材に取り付け可能です。
用途ハウス用部材。
ビニペットとパイプをクロスに留めます(クサビ中打ち式)。ビニペットとパイプの間にクサビを打ち込むため、パイプ背面に出っ張りができません。クサビに抜け防止用ストッパーがあるため、安全で振動に強くしっかりと固定します。
用途ハウス用部材。
こんなお得な商品も!

パイプ椅子 折りたたみ式 6脚入り
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
仕様連結樹脂付
トラスコ品番122-3111
材質背・座/ハードボード・ウレタンフォーム、脚フレーム/Φ19.1スチールパイプ・紛体塗装
質量(kg)4.4
種類折りたたみ椅子
張地ウレタンレザー張り
パイプ径(Φmm)19.1
座幅(mm)370
座幅×座奥×座高(mm)370×370×424
座高(mm)424
座奥行(mm)370
1脚
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
会議室・事務室・学校・食堂等に適したパイプ椅子です。
高級感のあるクロームメッキ脚です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
質量(kg)3.8
表面処理脚部:クロームメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×437×740
材質(脚部)スチールパイプ(Φ19.1)
材質(座面)ウレタンフォーム ハードボード
材質(背)ウレタンフォーム ハードボード
グリーン購入法適合
仕様連結樹脂付
トラスコ品番434-9733
質量(kg)4.4
種類折りたたみ椅子
張地ウレタンレザー張り
パイプ径(Φmm)19.1
座幅(mm)370
座高(mm)424
座奥行(mm)370
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
会議室・事務室・学校・食堂等に適したパイプ椅子です。
シルバー粉体塗装で錆に強い脚部です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
材質(座面)ウレタンフォーム ハードボード
材質(背)ウレタンフォーム ハードボード
グリーン購入法適合
平板、ユニバーサル、ボルト・ナットの3点を使用してビニペットとパイプをT型に留めます。平板がビニペットの端部を包み込み、フィルムを保護します。
用途ハウス用部材。
農業用パイプの曲げ加工に特化した人力パイプ曲げ器。シワや凹みのないきれいな曲げ加工を行なうことができます。
質量(kg)25
寸法(cm)55×102×97
適合パイプ径(Φmm)【4種類】15.9/19.1/22.2/25.4
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
強度のある直管パイプです。
用途専用の部材を使うことによって、小型の小屋を作ったり、棚を作ったりする事ができます。
材質スチール
長さ(mm)1000
色シルバー
直径(Φmm)19.1
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
電動ハンマーに装着し、農業用パイプ、異形鉄筋等を打込む為のアダプターです。ハンマーで打込むより数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。
用途ビニールハウスに使用する農業用パイプ19.1Φ、22.2Φ、25.4Φの打込み作業、異形鉄筋D19、D22の打込み作業。
内径(Φmm)27
穴深さ(mm)50
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ