カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,236)
- 制御機器(1,115)
- 物流用品(903)
- 農業機械(700)
- メカニカル部品(438)
- 自動車純正部品(298)
- パソコン/周辺機器(294)
- 配管・水廻り設備部材(270)
- 安全標識(242)
- 測定用品(214)
- バイク部品(137)
- 作業服(121)
- 機構部品(102)
- バイク純正部品(100)
- 学童・教育用品(99)
- 自動車補修部品(93)
- FA担当者のオススメ新商品(73)
- 科学研究・開発用品(60)
- 家電(53)
- 空調・照明・電設資材(45)
- オフィス家具(38)
- 電気材料(36)
- 油圧機器・油圧ホース(33)
- 電動工具(33)
- 安全用品(31)
- 溶接用品(29)
- 建築金物(29)
- 作業工具(27)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
- カー用品(23)
- フォークリフト・産機・建機用品(23)
- 切削工具(21)
- 住設機器(20)
- 防犯用品(18)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- 研磨材(16)
- 測定関連サービス(15)
- トラック純正部品(15)
- 医療(13)
- バッテリー・電装(13)
- 事務用品(12)
- 建材・エクステリア(11)
- 空圧工具(11)
- 厨房用品(10)
- 防災用品(9)
- 整備工具・収納(9)
- 梱包用品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 保管用品(5)
- 自転車部品(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 安全保護具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 日用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 縫製用品(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ヘルスケア(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- SMC(1,081)
- KITO(キトー)(886)
- BIGM(丸山製作所)(696)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(241)
- コガネイ(192)
- omron(オムロン)(179)
- ホンダ(175)
- MAZDA(マツダ)(164)
- テクノフレックス(145)
- New-Era(ニューエラー)(112)
- IDEC(和泉電気)(106)
- サンエス(100)
- メディアカバーマーケット(89)
- 近藤製作所(81)
- 長野計器(77)
- RS PRO(71)
- CKD(66)
- SIEMENS(62)
- 三菱電機(60)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「1a s3」の検索結果

Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥27~税込¥30~1個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(162件のレビュー)¥31~税込¥34~1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S3
NOK¥29税込¥321個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0500-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)2.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥29~税込¥32~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥26~税込¥29~1個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S32
NOK¥57税込¥631個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0525-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)31.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S30
NOK¥57税込¥631個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0523-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)29.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S35
NOK¥67税込¥741個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0527-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)34.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S36
NOK¥67税込¥741個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0529-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)35.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S38
NOK¥64税込¥701個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0530-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)37.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S34
NOK¥57税込¥631個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0526-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)33.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S39
NOK¥64税込¥701個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0531-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)38.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S35.5
NOK¥67税込¥741個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0528-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)35内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S31.5
NOK¥57税込¥631個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0524-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)31内径許容差(mm)±0.15
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥54~税込¥59~1袋当日出荷から9日以内出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
ACアダプター12V1A
(18件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器定格入力AC100~240V(50/60Hz)定格出力DC12V1Aプラグ形状2.1Φセンタープラス仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:94V-0 ABS+PCタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応リップル120mVp-p(max)販売区分業務用![メクール PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31513755-180810-02.jpg)
メクール
PLUS(プラス)[文具](15件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷めくる時にもうイライラしない、水のいらない指先のスベリ止めクリーム。植物性セラミドにアロエエキス・コラーゲン・ヒアルロン酸を配合。水を使わない固形クリームなのでベトベトせず、本や雑誌も濡らすことはありません。ケースに抗菌剤入りスチロールを使用しているので衛生的です。※ご使用時はクリームを指につけて、指をよくすり合わせてからめくってください。仕様抗菌材質ケース:40%再生ABS内径(Φmm)Φ40容量(g)11グリーン購入法適合
センサコントローラ S3D2
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から67日以内出荷0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵。0.1msの高速入力応答。2入力のコントローラとしても最適。電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意。センサ用電源は余裕の200mA。幅30mmの超スリムボディ。タイマ機能を装備した多機能タイプを用意質量(g)約140センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)停電補償時間(瞬時)20ms以下
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201![フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02494037-260527-02.jpg)
フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用]
オジデン(大阪自動電機)(18件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から12日以内出荷S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質アルミダイカスト形式小型機器形
...





















![メクール PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31513755-180810-02.jpg)


![フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02494037-260527-02.jpg)