構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別P形固定用・運動用
使用温度範囲(℃)0~80
規格JIS B 2401
機能耐油、耐水
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
仕様運動・固定両用
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-25~100
規格JIS B 2401規格品
機能耐油性
高密度超硬チップ
ダイヤモンド精密研磨
位置決めしやすい鋭利な先端部
振動をかけても大丈夫な頑丈な構造
急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出
コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
柱にステンレス(SUS430)を使ったワゴンです。
種別W1型 柱/SUS430
段数3
アズワン品番61-3794-56
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)610×1070×815
引出しなし
1個
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。滑らかなフレームで線材をカバーしたデザインです。さびにくく美しい輝きを保つ、経済性優先。広範囲の細菌に抗菌効果を発揮します。
厚さ(mm)34(棚)
ワイヤー径(Φmm)3.5~6(棚板)
表面処理棚板:高級クロームメッキの表面に抗菌クリアーコーティング仕上げ、ホーミングフレーム柱:#400研磨仕上げ
板厚(mm)2.3
ストッパーあり(×2)
ポール高さ(mm)680
材質(棚板)スチール
材質(支柱)SUS430(18クロム系)
支柱厚さ(mm)1.2
支柱25Φ
柱にステンレス(SUS430)を使ったワゴンです。
種別W11型 柱/SUS430
引出しなし
天板・支柱はSUS430製、ワイヤー棚はスチール製になります。
材質(天板・柱)SUS430、(棚板)スチール
段数3
全高(mm)815
材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)
キャスター径(Φmm)100
棚ピッチ(mm)25
キャスター金具スチール
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)200
Siemens コンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、220 V ac 電圧、サイズ S00制御回路での制御信号の切り替えに適したねじ式 Terminal があります。Sirius 3RH2 カップリングコンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えること
Siemens Sirius 3RH2 シリーズは、制御回路の制御信号の切り替えに使用されるコンタクタリレーです。動作電圧は 220 V ac です。サイズ S00 があります。補助接点の電気接続の種類は、ねじ Terminal です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と、信頼性が高く、時間を節約する接続技術を備えています。出力を乗算することで、複数
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:220 V ac●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4NO
アズワン品番65-7282-11
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
仕様●モーター定格電流:9 A●コンタクトの定格電流:40 A●制御電圧:240 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3NO●接続方式:ねじ●幅:97mm●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac
アズワン品番65-7276-44
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
Siemens コンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、220 V ac 電圧、サイズ S00制御回路の制御信号を切り替えるための Sirius 3RH2 ねじ止め Terminal 補助コンタクSirius 3RH2 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えるこ
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS
アズワン品番65-7283-52
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS
アズワン品番65-7341-77
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
変速機タイプハイポニック
取付け方法中空軸(ホローシャフト)
電源三相
モーター容量(kW)2.2
軸方向軸出し無(中空軸)
取付方式中空軸
モータ容量記号3
変速機タイプハイポニック
取付け方法中空軸(ホローシャフト)
電源三相
モーター容量(kW)1.5
軸方向軸出し無(中空軸)
取付方式中空軸
モータ容量記号2
形状パネルマウントユニオン
仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズB側:(-) インチ:1 x 7/8
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
1個
¥269
税込¥296
欠品中
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(62) ミリ:19 x 16
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(61) ミリ:25 x 22
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(6B) インチ:3/4 x 5/8
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
色緑
極数6
シリーズPT
定格電圧1kVac
シェルサイズ10
結線方法はんだ
オス・メスメス
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型バヨネット
ミルスタンダードMIL-DTL-26482
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ