168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
71 税込78
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別P形固定用・運動用 使用温度範囲(℃)0~80 規格JIS B 2401 機能耐油、耐水
1袋(5個)
特価
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 仕様運動・固定両用 材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25~100 規格JIS B 2401規格品 機能耐油性
1袋(5個)
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1袋(14個)ほか
667 税込734
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トーションゾーン- 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
1本
600 税込660
翌日出荷

高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
1本
1,000 税込1,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
36 税込40
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)



1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(5個)
特価
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線 ばねの種類圧縮コイルバネ
1パック(5個)
532 税込585
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (579種類の商品があります)

コンパクトで合理化されたデザイン。USB 3.2 Gen 1の超高速伝送。使いやすいスライダーデザイン。
1個
669 税込736
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シックなアイボリーホワイトとミステリアスブラックの2色展開。ユニークなストライプデザイン。内蔵のストラップホールで簡単装着。RoHS準拠。
ホワイト キャップタイプキャップ式 インターフェイス<AH333>USB2.0対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルケイ(国際化工)PPカバー 13cm用丸蓋
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm)142×25 適合品番A24、A32、A53、A54、A66、A72、A73、A77、A81、A82、A144、A147、AP147、B1、B30、B31、B35、E132、G111、GC23、GC54、GO64、J13、JP13、JP14、JP25、S25、T18、T32 適合サイズ(cm)最大径13.7 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな2色ミックス&マッチ。ポータブルでファッショナブル。金属加工技術の控えめなファインアート。容量32GB。
ブラック キャップタイプキャップ式 インターフェイス<AH25B>USB3.2対応 容量(GB)32
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

USBメモリ。手触りの良い小石のような輪郭。ストラップホールで簡単装着。
ブラック キャップタイプキャップ式 インターフェイス<AH355>USB3.0対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF10K2 SMC CADデータあり
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF32K2 SMC CADデータあり
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-50 SMC CADデータあり
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ32K2 SMC CADデータあり
1個
88,980 税込97,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF10K2) SMC CADデータあり
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-300) SMC CADデータあり
1個
81,980 税込90,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-1000) SMC CADデータあり
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-1200) SMC CADデータあり
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-500) SMC CADデータあり
1個
85,980 税込94,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-500) SMC CADデータあり
ストローク(mm)500 リード(mm)(A) 16 モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
97,980 税込107,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-400) SMC CADデータあり
ストローク(mm)400 リード(mm)(A) 16 モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
93,980 税込103,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-600) SMC CADデータあり
ストローク(mm)600 リード(mm)(B) 8 モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF32K2) SMC CADデータあり
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-1000 SMC CADデータあり
ストローク(mm)1000 駆動方式ベルト モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ32 モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-1500) SMC CADデータあり
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

L Series(LEY32B-100) SMC CADデータあり
ストローク(mm)100 リード(mm)(B) 8 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-600) SMC CADデータあり
ストローク(mm)600 リード(mm)(A) 16 モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-300) SMC CADデータあり
ストローク(mm)300 リード(mm)(B) 8 モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
96,980 税込106,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-200) SMC CADデータあり
ストローク(mm)200 リード(mm)(A) 16 モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-600) SMC CADデータあり
1個
91,980 税込101,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

関連キーワード