構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別P形固定用・運動用
使用温度範囲(℃)0~80
規格JIS B 2401
機能耐油、耐水
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
仕様運動・固定両用
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-25~100
規格JIS B 2401規格品
機能耐油性
高密度超硬チップ
ダイヤモンド精密研磨
位置決めしやすい鋭利な先端部
振動をかけても大丈夫な頑丈な構造
急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出
コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
RoHS指令(10物質対応)対応
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現!
安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
クリップシステムのためのベンディングパイプです。空気弁付、静電気防止設計です。
トラスコ品番314-8540
適合機種NT30/1Ap、NT30/1TactH、NT30/1Tact帯電防止、NT40/1Ap、NT40/1Tact、NT50/1Tact、T10/1、T12/1、T7/1クラシック、T7/1プラス、T9/1Bp
幅(mm)290
高さ(mm)60
奥行(mm)70
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1台
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
1台
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP9N
部品番号NOK:CO00006-A
JIS呼び旧JIS:P9
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)8.8
内径許容差(mm)±0.17
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥19
税込¥21
翌日出荷
プラスチック製。組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
適合機種BVL 3/1 Bp BVL 5/1 Bp HV 1/1 Bp NT 30/1 Ap NT 40/1 Ap NT 40/1 Tact NT 50/1 Tact NT 65/2 Tact2 T 10/1 T 12/1 T 7/1 Cassic T 7/1 Pus T 9/1 Bp NT 25/1 Ap NT 35/1 Ap
直径(Φmm)210
質量(g)39
パイプ直径(Φmm)35
1個(1個)
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
仕様〈革すき仕様〉・刃材質:ステンレス・柄材質:ポリプロピレン・全長:215、222、220・刃幅:42、60、63・板厚:1.8〈工具袋仕様〉・材質:ナイロン・サイズ:290×100(H)・工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
セット内容3点セット組、42mm 革すき(EA524AP-6)、60mm 革すき(EA524AP-8)、63mm 革すき(EA524AP-9)、工具袋付(EA509AD-1)
刃幅(mm)42、60、63
アズワン品番64-7863-93
1個
¥3,810
税込¥4,191
翌日出荷
定格電圧(V)DC12
仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 144 Ω長さ = 50.29mm奥行き = 27.43mm高さ = 27.94mm寸法 = 50.29 x 27.43 x 27.94mm動作温度範囲 = -55 → +85℃UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
形状ロングエルボユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ5/16
シール方式シール剤付
IEEE802. 11ac (Wave2) に準拠し、最大867Mbps(理論値)の超高速で安定したデータ通信が可能です。特定の端末に向けて電波を送るビームフォーミング機能、そのほか、MU-MIMO機能を搭載し、端末からの快適なアクセスを実現します。
質量(g)約520(本体のみ)
電源ACアダプター AC100V±10% 50/60Hz 最大9W、PoE(IEEE802.3af 準拠:最大9W)
外形寸法約162mm(W)×162mm(D)×42mm(H)(突起物を除く)
チャンネル数20MHz帯域幅:2.4GHz帯=13チャンネル/5GHz帯=19チャンネル、40MHz帯域幅:2.4GHz帯=9チャンネル/5GHz帯=9チャンネル、80MHz帯域幅:5GHz帯=16チャンネル
インターフェース有線LANインターフェース:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応・RJ-45 型コネクタ(MDI/MDI-X 自動判別)×1、無線LANインターフェース:IEEE802.11ac/n/a/g/b 規格
動作温湿度範囲-10~+55、5~95% RH(ただし、結露なきこと)
セキュリティWEP(64/128/152bit)、WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK、IEEE802.1X/EAP
通信速度有線LAN部 :10/100/1000Mbps、無線LAN部 :11/54/400/867Mbps
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
1個
¥3,098
税込¥3,408
31日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
31日以内出荷
定格電圧(V)DC24
仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = T9A長さ = 50.29mm奥行き = 27.43mm高さ = 27.94mm寸法 = 50.29 x 27.43 x 27.94mm接点材質 = 銀合金UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
部品名称スクリユ ストツパ
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.88MB)
図解NoMCZ353AV(16) チェンカバー部品_No.2、MCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.5、MCZ353AV(16)-AP チェンカバー部品_No.2、MCZ353AV(14) チェンカバー部品_No.2、MCZ425-1(18) ハンドル回り部品_No.9、MCZ353AV(14)-AP チェンカバー部品_No.2、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.5、MCZ375-1(16) ハンドル回り部品_No.9、MCZ425(18) ハンドルマワリ部品_No.5、MCZ355(16) チェンカバー部品_No.2、MCZ375(16) ハンドル部品_No.5、MCZ355(14) チェンカバー部品_No.2
1セット(5個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
部品名称リターンスプリング
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.71MB)
図解NoMCZ325(12) ガイドバートリツケブ部品_No.12、MCZ353AV(16) チェンカバー部品_No.7、MCZ375-1(16) チェンカバー部品_No.9、MCZ425-1(18) チェンカバー部品_No.9、MCZ325(14) ガイドバートリツケブ部品_No.12、MCZ353AV(14)-AP チェンカバー部品_No.7、MCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.35、MCZ425(18) チェンカバー部品_No.9、MCZ353AV(14) チェンカバー部品_No.7、MCZ355(16) チェンカバー部品_No.7、MCZ355(14) チェンカバー部品_No.7、MCZ375(16) チェンカバー部品_No.9、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.35、MCZ353AV(16)-AP チェンカバー部品_No.7
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.25MB)
図解Noセオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.7、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.7、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.7、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.9、MH10AP 本体部品_No.4、背負い10A型部品_No.3、セオイ15Aガタ 本体部品_No.7、MH15P-1 本体部品_No.9、GH15P 人力噴霧機部品 ハンドルギア_No.9、MH15P 本体部品_No.9、MH15P-2 本体部品_No.9、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.7、MH15AP 本体部品_No.4
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
部品名称スクリユ
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(0.89MB)
図解NoMCZ353AV(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.24、MCZ355(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.6、MCZ353AV(14) エンジンブロック、マフラ部品_No.24、MCZ375-1(16) 電装、スタータ部品_No.34、MCZ330AV(16) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.34、MCZ353AV(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.9、MCZ425-1(18) 電装、スタータ部品_No.34、MCZ353AV(16)-AP エンジンブロック、マフラ部品_No.24、MCZ425-1(18) ハンドル回り部品_No.30、MCZ425(18) エンジンブロック、マフラ部品_No.8、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.73、MCZ353AV(14)-AP エンジンブロック、マフラ部品_No.24、MCZ375(16) 吸気、燃料供給系部品_No.5、MCZ375-1(16) ハンドル回り部品_No.30、MCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.73、MCZ375-1(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.8、MCZ425-1(18) 吸気、燃料供給系部品_No.5、MCZ353AV(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.9、MCZ355(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.29、MCZ353AV(16)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.9、MCZ355(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.6、MCZ330AV(14) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.34、MCZ375(16) デンソウ、スタータ部品_No.33、MCZ355(14) エンジンブロック、マフラ部品_No.29、MCZ375-1(16) 吸気、燃料供給系部品_No.5、MCZ375(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.8、MCZ425(18) デンソウ、スタータ部品_No.33、MCZ425-1(18) エンジンブロック、マフラ部品_No.8、MCZ353AV(14)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.9、MCZ425(18) キュウキ、ネンリョウキョウキュウケイ部品_No.5
1セット(5個)
¥289
税込¥318
7日以内出荷
ケルヒャーの業務用乾式掃除機(ドライクリーナー)用フロアノズルです。幅 270mm ブラシ & ステンレスプレート切り替えスイッチ、ローラー付
適合機種BVL 5/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)
幅(mm)270
質量(kg)0.5
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×250×75
パイプサイズID 35
入数1
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ