95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
49 税込54
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 ねじれ角(°)45 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 材質青色ポリアセタール樹脂 形状B1 圧力角(°)20(並歯) ねじれ角45° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車
エコ商品
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 材質青色ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタBNCP-1.5A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカーフジクラダイヤケーブル ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当) ケーブル外径(Φmm)2.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタBP-1.5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカーフジクラダイヤケーブル ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当) ケーブル外径(Φmm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

N型ジャック付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタNJ-1.5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカーフジクラダイヤケーブル ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当) ケーブル外径(Φmm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

N型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタNP-1.5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカーフジクラダイヤケーブル ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当) ケーブル外径(Φmm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

TNC型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタTNCP-1.5ゴム付を使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカーフジクラダイヤケーブル ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当) ケーブル外径(Φmm)2.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

BNC50Ω型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタBJ-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカーフジクラダイヤケーブル ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当) ケーブル外径(Φmm)2.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

N型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタNJ-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカーフジクラダイヤケーブル ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当) ケーブル外径(Φmm)2.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

N型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタNP-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカーフジクラダイヤケーブル ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当) ケーブル外径(Φmm)2.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
3,490 税込3,839
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

BNC50Ω型ジャック付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタBJ-1.5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカーフジクラダイヤケーブル ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当) ケーブル外径(Φmm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

SMA型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタSMAP-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカーフジクラダイヤケーブル ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当) ケーブル外径(Φmm)2.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

SMB型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタSMBP-1.5A-CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカーフジクラダイヤケーブル ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当) ケーブル外径(Φmm)2.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

SMA型ジャック付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタSMAJ-1.5WA(Ni)を使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカーフジクラダイヤケーブル ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当) ケーブル外径(Φmm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

SMA型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタSMAJ-1.5A(Ni)を使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカーフジクラダイヤケーブル ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当) ケーブル外径(Φmm)2.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

SMB型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタSMBP-1.5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカーフジクラダイヤケーブル ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当) ケーブル外径(Φmm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

SMA型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタSMAP-1.5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカーフジクラダイヤケーブル ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当) ケーブル外径(Φmm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)


1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
1枚
4,398 税込4,838
4日以内出荷

1個
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

丈夫な3層フリース構造の合成繊維フィルターバッグです。ダストクラスM。10 枚入り。T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bpなどのドライクリーナーで使用可能です。
適合機種T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp 入数(枚)10
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご使用ください。 屋外での使用も可能です。
材質EPDM(芯金入り) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L(m)10
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
1個
719 税込791
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
945 税込1,040
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Acer SpatialLabs(TM) View Pro「ASV15-1BP」は、アイウェアを使わずに裸眼での立体視を可能にする15.6インチ 4K(3840×2160)モニター(4Kは2D表示の場合)。アイトラッキングソリューション、立体3Dディスプレイ、リアルタイムレンダリングの組み合わせにより、立体のオブジェクトがディスプレイの前に浮かんで見えるだけではなく、そのオブジェクトをリアルタイムで360°回転させることができます。3DメガネやVRゴーグルは不要。3D制作プラットフォーム、Unreal Engineにも対応しています。3Dアニメーター、開発者、CADデザイナーなど、あらゆるクリエイターのビジョンを実現します。 対応する3Dソフトウェアを使用し、主要な3Dファイルフォーマットのファイルを読み込み、立体的に表示することが可能。アイトラッキング技術と専用カメラが、ユーザーの顔と目の位置情報を捉え、立体3D映像に反映。たとえば、顔を左右に少し移動すれば、あたかもユーザーが左右に一歩ずつ移動したかのように、3Dモデルの見える角度も変わり、背景も連動して動きます。静止画とアニメーションの両方に対応。各種設定項目を選択することで、オブジェクトの移動、回転、拡大・縮小、照明の方向など、さまざまな視覚効果をリアルタイムで確認できます。さらに、Unreal Engineの機能であるDatasmithにも対応。3Dモデル共有プラットフォームSketchfabも統合されているため、3Dアセットのオンラインライブラリへのアクセスが簡単です。
仕様【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】非搭載 付属品HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-C to Type-Aケーブル(1.5m)、ACケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックガイド、保証書、修理依頼書、ソフトウェアのダウンロード案内 質量(kg)スタンドあり:約1.46、スタンドなし:約1.3 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)通常(※メーカー実測値):11.13、最大:19.65、スタンバイ/オフモード:0.08/0.02 表面処理光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約359.8×243.8×23.5 機能フリッカーレス、SpatialLabs(TM) Tracking Camera×2、SpatialLabs(TM) Model Viewer(3D表示アプリ)、SpatialLabs(TM) Go(3Dレンダリングアプリ)、SpatialLabs(TM) Player(3D動画再生アプリ) 入力信号デジタル 使用湿度範囲20~80%(結露のないこと) コントラスト比最大:5000:1(ACM)、通常:1200:1 画素ピッチ0.09mm 最大解像度4K(3840×2160) 表示色約1670万色 色再現性Adobe(R) RGB 100%、Delta E<2 保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。 視野角水平170°/垂直170°、視野範囲:X±17cm、Y±30cm、Z35~75cm 応答速度<30ms 入力端子HDMI 2.0(HDCP 1.4/HDCP 2.2対応)×1 水平周波数(kHz)30-135kHz 垂直周波数(Hz)23-75Hz VESAマウント(mm)100×100対応 スピーカー非搭載 入力電源ACアダプター(45W、100-240V、50/60Hz)、内蔵バッテリー:56Whリチウムイオンバッテリー(最大5時間)、主電源スイッチ:有 対応フォーマットFBX、OBJ、3DS、IGES、GCO、DAE(COLLADA)、GCODE、STP、glb、gITF、IGS、STEP 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン端子:非搭載、その他の接続端子:USB 3.2(Type-C Gen 1)×1、USB 3.2(Type-A Gen 1)×1、SDカードリーダー×1 高さ調節非対応 音声入力非搭載 アスペクト比16:9 表示寸法(mm)344.22×193.62 モニターサイズ15.6型 ワイド パネル駆動方式IPS 対応ソフトウェアAUTODESK 3DS MAX、AUTODESK INVENTOR、AUTODESK FUSION、CURA、blender、Rhinoceros、Sketchup、Zbrush 輝度(cd/m2)380(白色LED) 角度調節チルト角:最大45°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ターナー色彩Jカラー Bright Series
壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 あざやかでクリアな色調をそろえました。カジュアルなイメージにふさわしく、空間全体を生き生きと明るい雰囲気でつつみます。
特性速乾 主成分合成樹脂エマルション 主な用途木、金属、モルタル 危険物の類別非危険物 塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
1缶(500mL)ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

1セット
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スイコミグチ
規格PF1クロ 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.18MB) 図解NoBP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 スイコミグチ_No.15、MP2520E2 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.16、BP2521MA 本体部品 スイコミグチ_No.19、GKP252 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、BP2521A 本体部品 スイコミグチ_No.19、MP254HK-1 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.16、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 スイコミグチ_No.14、BP2541H 本体部品 スイコミグチ_No.20、BP2521AS 本体部品 スイコミグチ_No.19、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 スイコミグチ_No.15、GKP251 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、MP2520EW-M 本体部品_No.23、BP254B 本体 付属品部品 スイコミグチ_No.16、GKP250 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、MP2520E2-B 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.17、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 スイコミグチ_No.15、MP2530E2SP 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、MLP252E 本体部品 スイコミグチ_No.18、GKP252-1 本体部品 スイコミグチ_No.19、MP2520EW-K 本体部品_No.23、ERS-201 付属品2 送水ポンプ-本体部品_No.15、GKP252E 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、MP2520E2-M 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、BEP25 本体部品_No.15、MP2530E2 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、BP252 ホンタイ、フゾクヒン部品 スイコミグチ_No.15
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●パッケージ:DIP8P●回路数:1回路●入力構成:BP●電源電圧:±3V~±20V●電源電流:4mA(Vcc=±15)●GBW:10MHz●SR:13(Cc=0)V/μs●入力オフセット電圧(typ):0.5mV●入力バイアス電流(typ):500nA●動作温度:0℃~+70℃ アズワン品番67-0485-36
1個
219 税込241
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ガスケット ポンプ
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(1MB) 図解NoMSE-25H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.15、BCS254H Y18 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.16、BC250H G×25 キャブレータ、エアクリーナ部品 ガスケット ポンプ_No.2、MLSE-51H 100M エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 ガスケット ポンプ_No.15、MS072EHR-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.15、MSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.15、BP2541H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 ガスケット ポンプ_No.15、MB350HU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ、フューエルタンク部品_No.10、MSE-50H-A キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.15、MLSE-51H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 ガスケット ポンプ_No.15など
1個
229 税込252
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング S10
規格S10 部品名称Oリング S10 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.69MB) 展開図27(0.69MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.19MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.25MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(0.73MB) 展開図39(0.71MB) 展開図40(0.68MB) 展開図41(0.68MB) 展開図42(0.64MB) 展開図43(0.64MB) 展開図44(0.68MB) 展開図45(0.68MB) 展開図46(0.68MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(0.78MB) 図解NoMS045D 動力噴霧機部品_No.22、MSW1511-F アンローダ部品_No.21、MS045K 動力噴霧機部品_No.22、MBW270E-K 調圧弁部品_No.15、MS045KD 動力噴霧機部品_No.22、MKW22ED-1(2013) アンローダ部品_No.16、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.22、MS046K 動力噴霧機部品_No.30、MSW1511-S アンローダ部品_No.22、MKW1010-BP アンローダ部品_No.15、MPW3000E アンローダ部品_No.22、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.22、MKW1209DX-S アンローダ部品_No.22、SD048-20 ポンプ部品 Oリング S10_No.12、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.17、MKW1209DX-H アンローダ部品_No.22、MSW1110-S アンローダ部品_No.22、MSW1211S アンローダ部品_No.22、MS510ENR-2M-1 希望付属品部品_No.25、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.15など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

耐久性に優れた不織布製のメインフィルターバスケットです。このバスケットは30度のお湯で簡単に手洗いができ、繰り返し使えます。
適合機種T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp 入数1
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷