109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
69 税込76
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

便器を広げて置くだけで、どこでもすぐに使える大便用トイレです。 軽くコンパクトで手軽に持ち運びができる便利な携帯用です。
用途地震・災害・断水時に 登山・アウトドアに 使用可能回数1回分 セット内容便器枠1、便凝固剤1、水溶性ティッシュ1、密封袋1、蓄便袋1、持ち運び袋1 材質段ボール、ポリエチレン、高分子吸水樹脂、殺菌剤、消臭剤 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×115×155(組立時)
1セット
599 税込659
当日出荷

1袋(8個)ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
材質ポリアセタール 減速比1 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
特価
44 税込48
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。
用途歩行用 材質SUS304
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 材質青色ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。 材質青色ポリアセタール樹脂 形状1B 圧力角(°)ウォームギア:20(並歯) 歯形並歯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

3.137-450.0 BR 30/1 C Bp バッテリーパワーセット ケルヒャー 動画あり
ゴミを回収しながら床拭き清掃ができる、ハンディタイプの床洗浄機。モップによる水拭き清掃と比べ乾燥時間が最大60%短縮され、より少人数で広い床面積の清掃が可能になります。18ボルトのバッテリーと急速充電器が付属した特別セットです。
用途オフィス、診療所、受付、ホテル、レストラン、飲食店、学校、幼稚園、保育園、病院などの床清掃。 仕様推進動力:ブラシの回転によるアシスト 質量(kg)(バッテリー込み)6.1 回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:通常モード/ブーストモード(rpm):500/650 タンク容量(L)清水/汚水:1 / 0.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×305×1200 清掃幅(集塵幅)(mm)300 騒音値(dB)55 連続使用時間(分)満充電時:48 清掃能力(m2/h)200 駆動方式バッテリー式 ブラシ面圧(g/cm2)40
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

1.783-052.0 ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/1 C Bp (1.783-052.0) ケルヒャー 動画あり
今までのモップ清掃に代わる、床の除菌清掃に最適な世界最小・最軽量クラスの床洗浄機です。マイクロファイバーローラー技術を搭載したこの製品は、清水を出しつつ常に汚水を回収しているため、今までのモップによる水拭き清掃と違い、汚れを引き延ばしません。除菌洗浄剤RM 732を使用すれば、床面の除菌清掃に最適です。 本製品はバッテリー、充電器は付属されていません。 モップ清掃に比べ最大20%優れた清掃効果と60%早い乾燥、清掃時間を最大50%削減。 独自の洗浄剤の併用で床拭き掃除と同時に除菌まで 1.床清掃の時間短縮 掃除機がけの時間で、ゴミを回収しながら床拭き掃除が可能です。モップによる水拭き清掃と比べ、乾燥時間が最大60%短縮。 1~2分で乾燥するので清掃時間が短縮でき、生産性が向上します。 2.高い衛生面 常にきれいな水で床を清掃するので、従来のモップ清掃のように汚れや雑菌を広げません。 メーカーの洗浄・除菌クリーナーを使用していただくと、床清掃をより効果的にを高め、除菌まで一度に作業することができます。 3.静音性・安全性 騒音値55dBの静音性とコードレスの安全性で、病院や飲食店などのお客様のいらっしゃる時間帯の清掃も可能です。 お客様がこぼされた飲み物も、手軽に清掃できます。 4.清掃コスト削減 モップ清掃では清掃中もバケツの水の交換や、モップ自体も20~25m2で交換が必要になり、その分沢山の水と洗浄剤が必要になります。 ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、最大200平方メートルの床面を衛生的に清掃できる業務用コードレスフロアクリーナーです。粗いゴミや髪の毛などを簡単に拾い、床を拭くことができ、その際に乾燥時間を短縮することができます。 ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、2-in-1システムにより、清掃に最適です。粗いゴミや髪の毛はもちろん、2つのローラーで床を拭き取るので、掃除機がけをする手間を省けます。その性能は、折り紙つき。 マイクロファイバーローラー技術により、手動の床掃除に比べ最大20%の清掃効果を発揮します。コードレス・フロアクリーナー BR 30/1 C Bpを使えば、掃除機がけをする時間を削減します。粗い汚れの回収と拭き取りを効果的に組み合わせることで、清掃時間を最大50%短縮。さらには、標準的なモップと比較して約60%向上した乾燥性能により、約2分後には再び床を歩くことができます。 騒音レベルも55dBと非常に静かで、業務に支障をきたすことはありません。さらに、頑丈でコンパクトなデザインも特長的で、モーターも長寿命化されています。バッテリー駆動のため、BR 30/1 C Bpは、既存の電源コンセントとは関係なく使用することができます。このコードレス・フロアクリーナーは、あらゆる種類の床に対応し、病院、介護施設、美容院、カフェ、レストラン、その他の小規模事業所や小売店での業務用使用に適しています。 モップよりも洗浄力が最大20%向上し、乾燥が最大60%速くなります。 1000mlの清水タンクには、水と洗浄剤を簡単に入れることができます。 プレスイープ機能は、回収した汚水から粗ゴミをかきとります。 1時間の充電で60分の駆動時間(3.0Ahバッテリー使用時) フレキシブルジョイントにより、家具の下も簡単に掃除でき、本体の高さが低いため、手の届きにくい場所も楽に掃除できます。 わずか55dBの動作音量で、営業中の店舗でも動作音が気になりません。 ケルヒャーの業務用製品は、信頼性の高い堅牢な設計と800~1000時間という長いモーター耐用年数が特長です。 あらゆる床面で効果的に汚れを落とします。 濡れたマイクロファイバーローラーは床に接触しないので、コーティングを傷めず、デリケートな床にも水シミを残しません。そのため、ローラーはより速く乾燥することができます。 自立機能付きスタンディングポジション:スタンディングポジションでは、濡れたローラーと床が接触しません。マイクロファイバーローラーは速乾性です。 リチウムイオンバッテリー:ケルヒャーバッテリーユニバースの18Vバッテリープラットフォームの製品に対応。長時間駆動、短時間充電、継ぎ足し充電が可能。コード付きの機械に比べて最大25%の生産性向上。 プレスイープ機能によって、髪の毛などの細かなゴミも拾うことができます:ホコリ取りや掃除機がけ(除塵)の必要性を減らし、さらには無くすこともできます。片付けまで含めた掃除時間全体にて最大50%短縮。総オペレーションコストと清掃コストを最大50%削減。 コンパクトで頑丈なデザイン:金属製の高品質で耐久性のある部品を採用。高い性能と低いメンテナンスコストを実現。 除菌洗浄剤 RM732を使って床の除菌に最適:保育園、介護施設、医療施設などの高い衛生管理が必要な現場に対し、効率的な床清掃を実現させます。衛生的で清潔な環境を作ることができます。職場の衛生状態を向上させることで、病気による欠勤日数を減らすことができます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途カフェ、サロン、診療所、ショップなど、床はいつも清潔に。 面積200m2までのあらゆるタイプの床に適しています。 床の種類:硬質床(セラミック、磁器、コンクリート)、石材床(大理石、テラゾー、御影石、ライムストーン)、軟質床(ビニール、PVC、リノリウム、エポキシなど)、木質床(ハードウッド、ラミネート)。 モップよりも高い衛生度、快適性、速乾性を必要とするあらゆる床表面のメンテナンスクリーニングに。 わずか55dB(A)という極めて低い騒音レベルのため、コードレス・フロアクリーナーBR 30/1 C Bpは、時間や場所を選ばず使用することができます。 ホスピタリティ業界:ホテル客室、ロビー、浴室、更衣室、厨房、レストラン、朝食会場 バーやレストラン:ファーストフードチェーン、小規模レストラン、カフェ、ケータリング、ベーカリー 小売業:小規模事業者、セレクトショップ、コンビニエンスストア、薬局 公共の建物:学校、教会 医療の現場:ロビー、廊下、病室、浴室、更衣室、医院、歯科医院など オフィス:ロビー、食堂、浴室、更衣室 仕様清掃幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、バッテリータイプ:取り外し可能なリチウムイオンバッテリー、電圧:18V、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大60分、充電時間(急速充電アダプター):39分/65分、充電器用電源:100-240V/50-60Hz、ブラシ回転数:500-650rpm、ブラシ面圧:40g/cm2、使用水量:30mL/min 付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、2タンク方式、ローラーブラシ 質量(kg)6.1 許容荷重(kg)11 シリーズケルヒャー タンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:1L/0.7L 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×305×1200 騒音値(dB)55 バッテリー36V バッテリープラットフォーム 駆動方式バッテリー 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/1 C Bp(1.33MB)
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

1個
5,040 税込5,544
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

バッテリーパワープラス 18Vリチウムバッテリー用の急速充電器です。 最大の充電供給により、急速充電が可能です。壁にも取り付けることができます。ハンディバキュームクリーナーHV 1/1 Bp Fs、床洗浄機BR 30/1 C Bp 共通の電池パック・充電器です。
トラスコ品番258-6929 アズワン品番64-8861-75
1個
15,780 税込17,358
当日出荷

細かなホコリやチリもキャッチするエコフィルターは、塵除去率99.9%です。BIA-Cクラス。水洗い不可。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。カーペットや布張りの家具等のシミや黒ずみの汚れに最適な洗浄剤です。カーペットリンスクリーナーでの洗浄に。錠剤タイプの洗浄剤です。16錠入り。液性:中性(1%希釈時) 速乾性が高く、汚れがつきにくいです。 水に溶かすだけのタブレットタイプです。 小さな箱に収まっていますので、液体のボトルやタンクに比べて携帯性に富んでいます。 ケルヒャーのマシンに最適化されている純正洗浄剤ですので、安心してマシンに使うことができます。 液性が中性のため、カーペットを傷めず安心して使うことができます。 重油、グリース、鉱物系の汚れを落とす 解けやすい錠剤 優しい洗浄効果 冷水でも温水でも使用可能 心地よい、フレッシュな香り
用途車のシート、布製品 適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bp シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×61×141 pH8.9 液性中性
1箱(16錠)
2,498 税込2,748
当日出荷

床洗浄機 BR 30/1 C Bpでご利用いただけるマイクロファイバーストーンローラー2本セット(ナイロン毛混合)です。クロスファイバー製クロスは床などの汚れ除去に優れた洗浄結果が得られます。また最大60度での洗濯機洗いにも適しています。統合された剛毛により、頑固な汚れを簡単に落とせます。
用途大理石やテラコッタなどの敏感な天然石の床には適していません。石やセラミック製の丈夫な硬い床の掃除に。抵抗力のある硬い床の頑固な汚れを取り除きます。構造化された床や接合部の清掃にも. 適合機種BR 30/1 C Bp 質量(kg)0.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×60×60
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ケルヒャーの乾湿両用バキュームクリーナー用のエコフィルターです。強化タイプなので、汚れたら水洗いして繰り返し使用することができ、経済的です。塵除去率は99.9%。
適合機種KM 70/30 C Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、BR 120/250 R Bp DOSE (販売終了品)、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品) 質量(kg)0.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×57×240 入数1
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。 専用電源管理ソフトウェア付 停電時に自動でパソコンをシャットダウンするソフト
仕様電話/ネットワーク回線保護:単一回線用 交換ジャックまたはネットワーク用(RJ-11、RJ-45共用)自動シャットダウン機能:対応(USB接続) 付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ)、電話モジュラーケーブル、専用電源管理ソフトウェア(USBケーブル付き) 質量(kg)約2.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×330×82 コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個) 出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時) 出力波形矩形波 バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC12V3Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<12時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP3-12 出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時) 相数単相2線式(アース付き) 使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと) 入力周波数(Hz)50/60(自動選定) 安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE 入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長 出力仕様バッテリーバックアップ:700VA/350Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ 保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと) ケーブル長(cm)197 プラグ形状(入力)NEMA 5-15P
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。
仕様電話/ネットワーク回線保護:-自動シャットダウン機能:非対応 付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ) 質量(kg)約1.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×315×68 コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個) 出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時) 出力波形矩形波 バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC6V5Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<8時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP5-6 出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時) 相数単相2線式(アース付き) 使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと) 入力周波数(Hz)50/60(自動選定) 安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE 入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長 出力仕様バッテリーバックアップ:300VA/165Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ 保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと) ケーブル長(cm)197 プラグ形状(入力)NEMA 5-15P
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (1513種類の商品があります)

床洗浄機 BR 30/1 C Bp用のマイクロファイバーローラー2本セット。クロスファイバー製クロスは床などの汚れ除去に優れた洗浄結果が得られます。また最大60度での洗濯機洗いにも適しています。
適合機種BR 30/1 C Bp 質量(kg)0.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×60×60
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
1個
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP30N 部品番号NOK:CO00029-B JIS呼び旧JIS:P30 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)29.7 内径許容差(mm)±0.29 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
67 税込74
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トラスコ品番275-9039 セット内容両頭ビット:(+)1×(+)3×125・(-)6×(+)2×125・(T)20×(T)25×125・(T)27×(T)30×125・(H)4×(BP)4×125・(H)5×(BP)5×125・(H)6×(BP)6×125/ドライバーハンドル/収納ケース 種類セット品 商品構成セット品
1個
4,998 税込5,498
欠品中

プラスチック製。組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
適合機種BVL 3/1 Bp BVL 5/1 Bp HV 1/1 Bp NT 30/1 Ap NT 40/1 Ap NT 40/1 Tact NT 50/1 Tact NT 65/2 Tact2 T 10/1 T 12/1 T 7/1 Cassic T 7/1 Pus T 9/1 Bp NT 25/1 Ap NT 35/1 Ap 直径(Φmm)210 質量(g)39 パイプ直径(Φmm)35
1個(1個)
1,700 税込1,870
翌日出荷






1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン 耐油性、耐水性に優れたPVCフィルムコーティング 視認性に優れたトラ模様
付属品コーチスクリュー(鉄/亜鉛メッキ)6×40 6本、アンカープラグ(ナイロン) 6本 長さ(m)1
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)