カテゴリ

  • バイク部品(14)
    • タイヤ(2)
    • チューブ(5)
    • リムバンド(2)
  • 制御機器(575)
  • ねじ・ボルト・釘(266)
  • 切削工具(189)
  • メカニカル部品(169)
  • 作業工具(143)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
  • 電気材料(79)
  • 自動車純正部品(69)
  • バイク純正部品(39)
  • トラック純正部品(35)
  • 物流用品(30)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 農業機械(20)
  • 塗料(19)
  • 建築金物(16)
  • 安全標識(15)
  • 測定用品(14)
  • 空調・電設資材(12)
  • 機構部品(12)
  • ヘルスケア(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • 卓上消耗品(10)
  • 安全用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 介護用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 日用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 家電(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • カー用品(5)
  • 照明(4)
  • 防災用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 縫製用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自転車部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • テープ(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
リム径(inch)
タイヤ幅(inch)
タイプ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.50-14」の検索結果

2,037件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リム,RR,2.50X14 Kawasakiリム,RR,2.50X14Kawasaki
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
代表車種KLX125DFF
ピン スプリング 2.5X14 9430525141 ホンダピン スプリング 2.5X14 9430525141ホンダ
49税込54
1個
5日以内出荷
ピン スプリング 2.5X14 9430525143 ホンダピン スプリング 2.5X14 9430525143ホンダ
49税込54
1個
5日以内出荷
リム RR 2.50X14 41025-0126 Kawasakiリム RR 2.50X14 41025-0126Kawasaki
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
代表車種KLX125DFF
バンド(リム) 2.50-14(IRC) 41023-0021 Kawasakiバンド(リム) 2.50-14(IRC) 41023-0021Kawasaki
819税込901
1個
5日以内出荷
代表車種KLX110DAF主な適合純正品番41023-0021主な適合車種(カワサキ)KLX110DAF
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1パック(10個)
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
9,598税込10,558特価
1箱(8個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチサクションホース インダスGM2 カット品カクイチ(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
透明PETカップ 蓋 HEIKO透明PETカップ 蓋HEIKO(11件のレビュー)
539税込593
1パック(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
さまざまな容量に対応したHEIKO透明カップA-PET用のフタです。豊富な種類を取りそろえています。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質A-PET透明適合規格食品衛生法規格基準
ミクロスパーテル ステンレス製 サンダイヤミクロスパーテル ステンレス製サンダイヤ(25件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
薬用ハンドソープ ニイタカ薬用ハンドソープニイタカ(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(5kg)
当日出荷
うすめずそのまま使えるストレートタイプ殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合により、手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。手指に匂いが残りません無香料なので、食材を扱う方の手洗にも適しています。
成分K石けん素地、アルキルグリコシド、グリセリン、プロピレングリコール、エデト酸塩、エタノール、pH調整剤、緑色201号、黄色4号香り無香医薬品医療機器等法医薬部外品
(90301)O リング トヨタ(90301)O リングトヨタ(13件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から7日以内出荷
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフ銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形)ニチフ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(5個)
当日出荷から71日以内出荷
仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
クイックボトル 広口 サンプラテッククイックボトル 広口サンプラテック
839税込923
1本
当日出荷から7日以内出荷
特殊シール構造により中栓なしでも非常にシール性の高いポリエチレン製広口瓶です。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。 持ちやすいスマート形状です。
材質本体/PE、キャップ/PP
ナットセッター(マグネット付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ナットセッター(マグネット付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハンドソー NACHI(不二越)ハンドソーNACHI(不二越)
9,998税込10,998
1箱(72枚)
当日出荷から3日以内出荷
塩ビパイプから鉄・ステンレス鋼まで使える汎用品です。
厚さ(mm)0.64材質合金工具鋼(SKS)幅(mm)12
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ) KTCハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ)KTC(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ハイスハンドソー NACHI(不二越)ハイスハンドソーNACHI(不二越)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ハイスを使用し磨耗に強く、長寿命が得られる高級品です。
材質ハイス(高速度鋼)HSS幅(mm)12厚さ(mm)0.64
部品 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)部品MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
669税込736
1本
当日出荷から8日以内出荷
リフレケア 雪印ビーンスタークリフレケア雪印ビーンスターク(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(30g)
当日出荷
有効成分のヒノキチオールが口臭を防ぎ、歯周病(歯周炎、歯肉炎)を予防します。 研磨剤や発泡剤を配合していません。 口腔内のマッサージにも利用できます。 のびのよいジェルは、ブラッシングも容易です。
成分ヒノキチオール、グリチルリチン酸ジカリウム、濃グリセリン、プロピレングリコール、ヒアルロン酸ナトリウム
配管識別テープ 黄赤(オレンジ)(2.5YR6/14)1M TRUSCO配管識別テープ 黄赤(オレンジ)(2.5YR6/14)1MTRUSCO(1件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05黄赤長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト)岩田製作所(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マックスフロー カット品 カクイチマックスフロー カット品カクイチ
93,980税込103,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
ハーパーハウス A4フリーアルバム セキセイハーパーハウス A4フリーアルバムセキセイ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1冊
当日出荷から翌々日出荷
風合いのあるナチュラルテイストの生地を 使用したA4フリー台紙アルバム〈黒台紙〉 1ページにLサイズなら3枚、ポストカード・ハイビジョン・パノラマなら2枚、2Lサイズなら1枚の写真が貼れます。 スペア台紙の補充枚数 約15枚(背表紙付) (セット分も含めて最大約25枚)
ナットセッター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ナットセッターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ユニラバーゴム印 マーキングマンユニラバーゴム印マーキングマン
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
彫りが深いので、多少の凹凸にも対応可能。(英数字)ニュースゴシック(漢字)太ゴシックRoHS2指令に対応。
用途マーキングマン商品用のゴム印セルフインカーストックホルダー材質ネオプレンゴム(クロロプレンゴム CR) 硬度55度RoHS指令(10物質対応)対応
二つ穴端子 DST(大同端子製造)二つ穴端子DST(大同端子製造)
13,980税込15,378
1箱(8個)
当日出荷から16日以内出荷
端子形状二つ穴端子種類裸圧着端子
Isocom フォトカプラ ISOCOMIsocom フォトカプラISOCOM
4,198税込4,618
1セット(25個)
当日出荷から7日以内出荷
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション
6,498税込7,148
1箱(2本)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃!国産のバイメタルブレードで長寿命!さらに14/18コンビネーションピッチ採用!充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
ニツ穴端子(RD形) JST(日本圧着端子製造)ニツ穴端子(RD形)JST(日本圧着端子製造)
14,980税込16,478
1袋(10個)
当日出荷から64日以内出荷
ホイッスル付き合図灯 日本緑十字社ホイッスル付き合図灯日本緑十字社
3,998税込4,398
1本
当日出荷
警笛は、車に対する警告や、犯罪等に遭遇した際の警報に使用し、手元にあるLEDライトは、夜間での書類や不審者の確認ができます。
用途誘導に。仕様ブザー:ありトラスコ品番353-8799材質パイプ部:ポリカーボネート、ハンドル部:ABS樹脂長さ(mm)550寸法(mm)発光部:30Φ×330スイッチ点灯用:点滅→点灯→手元LED→消灯、警笛用:押している間のみ発音(警笛音量94db)使用電池単2乾電池×3本(別売)LED色
フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-4, トランジスタ出力, 16-Pin RENESASフォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-4, トランジスタ出力, 16-PinRENESAS
319税込351
1個
当日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
経腸栄養シリンジ トップ経腸栄養シリンジトップ
3,298税込3,628
1箱(25本)
4日以内出荷から5日以内出荷
オレンジ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000019医薬品医療機器等法一般医療機器
(09250)キャップ スズキ(09250)キャップスズキ(15件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイガーバンドソー NTタイガーバンドソーNT
13,980税込15,378特価
1箱(5本)
当日出荷から7日以内出荷
世界最高水準のコバルトハイスを採用・切削抜群の耐久性・ステンレス等の難削材に威力を発揮。
用途パイプ、一般鋼材の切断に使用するバンドソー用の鋸刃です。幅(mm)13材質(適応)鉄、ステンレス
ホースノズル R-210/215用 SIBATA(柴田科学)ホースノズル R-210/215用SIBATA(柴田科学)
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷
GL-14ガラスねじを使用している製品に取り付けることで、外径Φ10mmのホース口として利用可能です。
用途R-210/215用外径(Φmm)(吸引口)10ねじ規格GL-14
部品 卓上丸のこ C12LDH HiKOKI(旧:日立工機)部品 卓上丸のこ C12LDHHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
スタンダードソケット7/16 Pro-Autoスタンダードソケット7/16Pro-Auto
369税込406
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
二面幅(inch)7/16材質クロームバナジューム鋼
...