3,352件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
列数2列型 耐電圧AC1000Vrms
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
材質ソケットハウジング:ガラス入りPBT 使用温度範囲(℃)-55~+85 耐電圧AC1000V/1分間 列数1列型 コンタクトピッチ(mm)2.54 絶縁抵抗1000MΩ以上 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケットハウジング 絶縁抵抗(MΩ)1000
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 10.72mm幅 = 6.62mm深さ = 12.7mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 2695ソケットハウジング、2695シリーズ(ロック付き). 2.54 mm (0.100インチ)ピッチのKK(R)ヘッダとかん合し、2759及び6459シリーズ端子とともに使用します。 適切な端子着座を保証し、ユーザーの疲労を軽減するため挿入工具の使用が必須です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様1列型 適合基板厚:1.6mm 材質コンタクト:銅合金、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0) インシュレータ:黒 耐電圧AC1000Vrms 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケット 絶縁抵抗(MΩ)1000 コンタクトピッチ(mm)2.54 仕上処理接触部:ニッケル上金めっき、基板実装部:ニッケル上金フラッシュめっき スルーホールΦ0.9mm コンタクト形状ソケット 実装方法はんだ付け(スルーホール) 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様1列型 耐電圧AC1000Vrms 定格電流(A)3 コネクタ形状ピンヘッダ オープンタイプ 絶縁抵抗(MΩ)1000 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)-55to+85 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケットハウジング 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 コンタクトピッチ(mm)2.54
1個
60 税込66
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。2pin、コンタクトピン別売。
極数2 適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm)5.28 高さ(mm)2.5 ピッチ(mm)2.54 奥行(mm)14 温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
319 税込351
当日出荷

共立電子産業QIコネクタ
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4pin、コンタクトピン別売。
極数4 適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm)10.36 高さ(mm)2.5 ピッチ(mm)2.54 奥行(mm)14 温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
419 税込461
当日出荷

1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)-20~85 定格電圧(V)250 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用) 適合電線範囲 AWG(#)22~28 耐電圧(V/min)1000
1パック(100本)
829 税込912
当日出荷

ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類その他 ケーブルUL1007AWG26 ケーブル長(cm)約20(コネクタ部含まず) 仕様10P(ソケット)-1P×10(プラグ) 茶赤橙黄緑青紫灰白黒
1本
479 税込527
当日出荷

QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)-25~85 定格電圧(V)250 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用) 適合電線範囲 AWG(#)24~28 耐電圧(V/min)1000
1パック(100本)
829 税込912
当日出荷

定格電流(A)3 接触抵抗(mΩ)10以下 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 材質リン青銅 仕上接触部:ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)その他:ニッケル上金フラッシュ 使用温度範囲(℃)-55~+85 耐電圧AC1000Vr.m.s(1分間) 接続形式垂直・平行 コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列 結線方式電線側:圧着基板側:半田(スルーホール) 形状単品 適合ソケットハウジング:PS-※SD-S4C2、PS-※SD-D4C2、PS-D4C※
1パック(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共立電子産業QIコネクタ
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。1pin、コンタクトピン別売。
極数1 適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm)2.65 高さ(mm)2.5 ピッチ(mm)2.54 奥行(mm)14 温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
319 税込351
当日出荷

極数2 形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC200 寸法A(mm)4.78 定格電流(A)3 寸法B(mm)2.54 コンタクト形状オス 結線方法基板実装
1個
26 税込29
61日以内出荷

仕様ばね式コネクタタイプ:ターゲット ヘッダ ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:3 コネクタ マウント:表面実装 コンタクト 材質:真鍮 製品群:319 シリーズ アズワン品番65-1650-31
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
タイプクローズドエンドタイプ 使用温度範囲(℃)-55to+85 定格電流(A)1 コネクタ形状ソケット 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54 結線方法圧接
1個
229 税込252
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:20 種別:レセプタクル 製品群:M20 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 アズワン品番65-1369-11
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタ, メス, 6極, 2.54mm
エコ商品
仕様コンタクト数 = 6コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = ZIF垂直接点ボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 250 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫ハウジング材質 = PBTJST FDZシリーズ2.54 mm FPCコネクタ. JST製FDZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FPCコネクタは、FPC及びメンブレンスイッチリードと併用するように設計されています。この両面コンタクトは信頼性が高く、挿入時にスライドを動かすことでリードが保持 / ロックされます。5 → 17ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。このコネクタはピッチ間隔2.54 mm、厚さ125ミクロンのFPCや膜導体との併用に適しています。. 定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 30 mΩ ゼロ挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
729 税込802
翌々日出荷

仕様Molex PremiumGrade手動圧着工具(KK圧着端子用). 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、芯線と端子の間に隙間のない、気密構造が重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。優れた圧着工具を使うと、完全な気密性を保ち、電気接続の劣化と絶縁破壊を防止できます。. PremiumG 全長(mm)197 タイプ圧着工具 シリーズPremiumGrade 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ラチェット機構あり 併用可能製品KKコネクタコンタクト
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ RCPT 6POS 2.54MM
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:6 種別:レセプタクル 製品群:KK 254 4455 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1340-33
1個
359 税込395
8日以内出荷

極数1 種類角型 コンタクト形状メス 形状ストレート 表面処理Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000MIN 材質(コンタクト)リン青銅
1袋(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本モレックス(molex)コネクタ RCPT 5POS 2.54MM
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:5 種別:レセプタクル 製品群:C-Grid 90147 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1341-13
1個
719 税込791
8日以内出荷

仕様ばね式コネクタタイプ:ターゲット ヘッダ ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:20 コネクタ マウント:表面実装 コンタクト 材質:真鍮 種別:ヘッダ アズワン品番65-1650-43
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷

仕様ばね式コネクタタイプ:ターゲット ヘッダ ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:16 コネクタ マウント:表面実装 コンタクト 材質:真鍮 種別:ヘッダ アズワン品番65-1650-42
1個
3,498 税込3,848
10日以内出荷

フエニックス・コンタクトコネクタ ハウジング RCPT 6POS 2.54MM
仕様製品群:369 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:6 適合製品:AMP 396 シリーズ サイズ 22 ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 IP定格:IP67 アズワン品番65-1377-30
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷

フエニックス・コンタクトコネクタ ハウジング プラグ 3POS 2.54MM
仕様製品群:369 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:3 適合製品:AMP 396 シリーズ サイズ 22 ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 IP定格:IP67 アズワン品番65-1377-26
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

仕様ばね式コネクタタイプ:ターゲット ヘッダ ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:4 コネクタ マウント:表面実装 コンタクト 材質:真鍮 製品群:419 シリーズ アズワン品番65-1650-36
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

仕様製品群:IPD1 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:20 ピッチ間隔2.54mm 適合製品:CC79 シリーズ ソケット クリンプ コンタクト アズワン品番65-1522-46
1個
469 税込516
10日以内出荷

仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:26 種別:ヘッダ 製品群:2500 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(17-Dec-2015) 色:ブラック コンタクト 抵抗:20mΩ 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC アズワン品番65-1595-16
1個
959 税込1,055
8日以内出荷

仕様ばね式コネクタタイプ:ターゲット ヘッダ ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:7 コネクタ マウント:表面実装 コンタクト 材質:真鍮 製品群:319 シリーズ アズワン品番65-1650-33
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

仕様ばね式コネクタタイプ:ターゲット ヘッダ ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:10 コネクタ マウント:表面実装 コンタクト 材質:真鍮 種別:ヘッダ アズワン品番65-1650-39
1個
1,998 税込2,198
欠品中

仕様ばね式コネクタタイプ:ターゲット ヘッダ ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:14 コネクタ マウント:表面実装 コンタクト 材質:真鍮 種別:ヘッダ アズワン品番65-1650-41
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷

仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:50 種別:レセプタクル 製品群:8500 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:グレー コンタクト 終端:垂直スルーホール 定格電流:1A 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ リード間隔:2.54mm 材質:ガラス繊維ポリエステル 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC ポラリゼーションタイプ:バンプ 終端方法:はんだ 動作電圧:350V アズワン品番65-1417-78
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷

仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:50 種別:ヘッダ 製品群:2500 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コンタクト 抵抗:20mΩ 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC アズワン品番65-1422-70
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

フエニックス・コンタクトコネクタ ハウジング プラグ 6POS 2.54MM
仕様製品群:369 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:6 適合製品:AMP 396 シリーズ サイズ 22 ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 IP定格:IP67 アズワン品番65-1377-27
1個
23,980 税込26,378
欠品中


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ワイヤー-ボード コネクタ ヘッダ 6 ポジション 2.54MM
仕様ヘッダ 垂直 0.1inch 6WAY ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:MTA-100 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 定格電流:4A 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V アズワン品番65-1408-59
1個
119 税込131
8日以内出荷

仕様ばね式コネクタタイプ:ポゴ ピン ヘッダ ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:4 コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 材質:真鍮 合金 アズワン品番65-1650-65
1個
999 税込1,099
10日以内出荷

仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:2 コンタクト 終端 タイプ:表面実装 直角 製品群:328 シリーズ 種別:ヘッダ アズワン品番65-1652-81
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷