寸法(縦×横)(mm)38×89
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)
用途構造材、下地、自作家具等
幅(mm)38
高さ(mm)89
RoHS指令(10物質対応)対応
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。
用途構造材、下地、自作家具等
長さ(mm)200~3040(1mm毎指定にてカット。加工誤差±2)
幅(mm)38
高さ(mm)89
サイズ2×4材
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
賃貸でもDIYができる!
天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。
工具不要。
幅(mm)94
高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40
奥行(mm)42
材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×42×120~138
寸法(縦×横)(mm)38×140
正確な角度で切断できます。
90、45、22.5°の3パターン切断ができます。
ツーバイフォー木材にもピッタリです。
用途2×4や1×4木材の角度切りに
全長(mm)290
質量(g)330
全幅(mm)126
切断厚(mm)40
切断幅(mm)90
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。
1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです!
金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
材質鉄
棚受け金具棚受アクセサリー
寸法(縦×横)(mm)38×38
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
四角穴のねじは、十字穴よりドライバーがしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。
先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすいです。
フレキ形状で木材にキレイに収まります。
専用四角ビット付(NO.2)です。
用途木材同士を取り付ける際に使用します。
材質鉄
表面処理三価クロメートめっき
2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に
材質鉄
仕上黒カチオン塗装
寸法A(mm)81.2
寸法B(mm)46.6
寸法C(mm)76
寸法D(mm)44
寸法E(mm)76
板厚(mm)2.6
穴径(Φmm)5(ビス)
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×235
女性やファミリーでも安全で気軽に取り付けが出来るオシャレな2×4材用突っ張りブラケット2個セット。
用途工具不要!ジャッキを回すだけで、2×4材をしっかり固定できます。
材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ
幅(mm)94
高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40
質量(g)220
奥行(mm)42
スプリットレールで木材を挟むため、フェンスのどちら側からでも水平強度が等しくなるように設計されています。短時間で取り付けできるので、ポーチ、パティオ、フェンスおよびルーバーを簡単に計画通りに施工できます。
用途2×4または2×6の棚、手すり用
材質溶融亜鉛メッキ(Z27)
厚さ(mm)1.0
寸法部材/2×4
寸法H(mm)86
寸法B(mm)19
寸法W(mm)40
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
四角頭のねじは、十字穴よりしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。
先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすい。
フレキ形状で木材にキレイに収まります。
専用四角ビット付(NO.2)です。
用途2×材を木材に取り付ける際に使用
太さ(mm)4.2
長さ(mm)65
材質/仕上鉄/三価クロメート(頭部白塗装)
防虫・防腐・防カビ効果にすぐれ木部を長期間保護します。水性のため取扱いが簡単で、木肌を生かした美しい仕上がりが得られます。ハケ運びが軽く、タレにくいので塗りやすくなっています。
用途ベランダ、フェンス、外板、板べい、ぬれ縁、羽目板、園芸施設、ガーデニング用品等。(屋外専用です)
仕様着色ツヤなし
タイプ木材保護塗料アクリルエマルション塗料
分類非危険物
主な用途屋外木部
希釈剤水
乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4
使用場所屋外用
希釈率(%)通常はうすめずに使用してください
特性防腐、防虫、防カビ
塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
2×4木材を上下に設置し様々なDIYの基礎となる支柱を立てるDIYパーツです。前倒れやズレを防ぐ安全設計となっています。天井面へのホチキス留めで固定、床との接地面は滑り止め用にパッドを取付けるこ都ができます。ズレや転倒を防げる安全設計にパワーアップしました。突っ張って固定しているだけなので、使わなくなったら取り外しが可能です。マンションや集合住宅の現状復帰はもちろん、大事なご自宅はキレイなまま、ライフステージの変化に対応します。
用途2×4木材の取り付けに
材質樹脂部品/ABS樹脂、バネ/バネ鋼、メッキ、パッド/EVA樹脂、ホッチキス針/ステンレス、ねじ類/鉄、メッキ
使用荷重(kg)40(柱1本当たり)
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立
材質スチール、ユニクロメッキ
色無地
板厚(mm)2
穴径(mm)5
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立
材質スチール
色黒色
板厚(mm)2
穴径(mm)5
2×4で作る、斜めテーブル脚。1.足になる2×4材を用意します。2.天板にnanaLegをお好みの配置でネジ止めします。脚の配置や全体のバランスを考えて天板裏面にnanaLegの取付け位置を決め、付属の塗装済ネジ6本でネジ止めします。3.2×4材を差し込み、裏と表からネジ止めすれば完成です。2×4材を奥まで差し込み、裏と表から計4本のネジでしっかりと固定します。
用途2×4木材で作るテーブル脚に
付属品タッピングネジ:11本
材質nanaLeg/鉄、タッピングネジ:鉄
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(nanaLeg)93.5×205×67.5
使用可能材質2X4材用
2X4材用キズ防止パーツ目立ちにくく貼るだけでキズ防止。1.両面テープをnanaCareに貼ります。付属の両面テープをnanaCareの凹みに合わせて貼り付けます。2.脚の先にnanaCareを貼ります。テーブル脚の先にnanaCareを貼ります。3.床が保護できていたら完成です。木材が床につかず、保護できていることを確認してください。シンプルな山形のクッションなので、他の2×4材のDIY(ソーホースブラケットなど)に活用することもできます。
用途2×4木材で作るテーブル脚に
付属品両面テープ:1枚
材質nanaCare/エラストマー
色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(nanaCare)W86×H5.6×D35
使用可能材質2X4材用
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
シンプルなナナレグ専用棚受。ナナレグで作ったテーブルに収納棚が作れます。1.棚板を用意します。収納棚をつけたい位置と同じ幅の棚板を用意します。(板厚が18mm未満の場合は板厚に合った市販のネジをお求めください)。2.ひっくり返したテーブルに棚板を水平に仮置きします。スマホの水準器アプリなどを活用するのもオススメです。3.nanaUkeをネジ止めして完成です。棚板の上にnanaUkeを載せネジ止めしたら完成です!脚側→棚板側の順番でネジ止めすると止めやすくなります。
用途2×4木材で作るテーブル脚に
付属品タッピングネジ:7本
材質nanaLeg/鉄、タッピングネジ:鉄
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(nanaUke)86×70×35
使用可能材質2X4材用
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立
材質スチール
色黒色
寸法L1(mm)37
寸法L2(mm)37
板厚(mm)2
穴径(mm)5
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立
材質スチール、ユニクロメッキ
色無地
寸法W(mm)80
板厚(mm)2
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立
トラスコ品番396-3329
材質スチール、ユニクロメッキ
色無地
寸法L1(mm)80
寸法L2(mm)80
寸法W(mm)35
板厚(mm)2
穴径(mm)5
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立
材質スチール、ユニクロメッキ
色無地
板厚(mm)2
穴径(mm)5
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立
材質スチール
色黒色
板厚(mm)2
穴径(mm)5
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立
材質スチール、ユニクロメッキ
色無地
寸法L1(mm)37
寸法L2(mm)37
板厚(mm)2
穴径(mm)5
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立
材質スチール、ユニクロメッキ
色無地
板厚(mm)2
穴径(mm)5
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立
トラスコ品番396-3325
材質スチール
色黒色
寸法L1(mm)80
寸法L2(mm)80
寸法W(mm)35
板厚(mm)2
穴径(mm)5
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます!
市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます!
天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの!
2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート
設置方法設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。
仕様木材カット目安/60mm
材質本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン
可動範囲(mm)(ばね)32
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立
材質スチール
色黒色
寸法W(mm)80
板厚(mm)2
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立
材質スチール
色黒色
板厚(mm)2
穴径(mm)5
2X4用木材の先端保護として使用。
内側にカエシが付いているので、木材が抜けにくい。
材質エラストマーゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。
材質ハイス(M2)
刃数2
表面処理TiNコーティング
最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4
適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
六角軸シャンク径6.35
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。
より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。
様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。
貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
スピードスロット軸付バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等
有効長(mm)44
シャンク径(mm)10
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。
シャンク径(Φmm)6.35
材質ハイス(HSS4341)
刃数2
表面処理TiNコーティング
最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4
適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。
より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。
様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。
貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等
シャンク径(Φmm)6.35
有効長(mm)44
全長(mm)136
適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ