電圧DC12V/24V
タイプダブル
長さ(m)30
許容温度(℃)70
基板端子間やボリュームなどへの配線に便利な2芯シールド線です。
種類その他
規格芯線側 赤・白、シールド線側 スパイラル構造
芯数2芯(赤・白) AWG28(0.13×7本)
長さ(m)1
再生紙使用マーク適合
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
両端にフックがあり、ゴムは伸縮性があり簡単に荷物の固定が出来ます。
用途各種荷押さえやシート張りなど
仕様両端2本線カギフック
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルの分岐箇所に使用します。
大は1~4号モールに、中は1~3号モールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。
釘穴が設けてあり、釘打ちも容易にできます。
プラモールに合わせた10色が揃えてあります。
ダクトの分岐に使用します。
50・60・100型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類産業機械用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
RoHS指令(10物質対応)対応
補修工作・教材用としての配線コードやリード線として使用します。
模型工作などの内部配線・リード線などにも使用します。
コード径(Φmm)0.12×10芯
芯数10
乗り換え箇所や、曲がり箇所等に最適です。
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。
絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
端子形状棒端子
材質E-CU
材質(スリーブ)ポリプロピレン
表面処理錫メッキ
耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ゴムバンド先端にフックを取り付ける際に使用します。二本線なのでフックの先で品物・ボディを傷つけにくく、小さいハトメ穴にも掛けることができます。
用途ゴムバンド用金具。
適合バンド幅(mm)(ゴムバンド)18~20
1セット(2個)
¥299
税込¥329
当日出荷
軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。フック部分が移動可能な為様々な場所に金具を引っ掛け固定可能です。
用途軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。
材質ゴム,金属
幅(mm)約20
フック2本線
軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。フック部分が移動可能な為様々な場所に金具を引っ掛け固定可能です。
用途軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。
材質ゴム,金属
幅(mm)約20
フック片側送り金具
両側:2本線カギフック。タイヤチューブのため、伸縮性があり荷物の固定やシート張りが簡単。
用途シート張りや幌掛け、2輪の荷台や結束用に。
幅(mm)20
標準ハンドルへクランプ可能。ON/OFF切替スイッチ。
仕様2本配線、2極
スイッチON/OFF
メーカーヤマハ・カワサキ系
クランプ寸法(mm)22.2
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ホロ用両端フック付2本線のゴムバンドです。未使用のタイヤチューブを再利用したものです。耐久性・耐候性に優れ、亀裂が生じにくいです。
用途シート止等・荷物の固定。
仕様金具付
平ベルト加工用の金具です。ベルトやゴムベルトの長さ調整が可能です。
用途結束や落下防止用ベルト、かばんなどのベルトに。
仕様2本線送り
材質スチール
色シルバー
横(mm)21
ホロ用両端2本線送り付のゴムバンドです。未使用のタイヤチューブを再利用したものです。耐久性・耐候性に優れ、亀裂が生じにくいです。
用途シート止等・荷物の固定。
仕様金具付2本線送り
両側:2本線カギフック
用途シート張りや幌掛け、2輪の荷台や結束用に。
幅(mm)20
ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤーが2本出しなので棚等えお吊るのに最適です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
ワイヤー径(Φmm)1.2
許容荷重(kg)10
種別壁付用
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
ゴムの先端が、片側:Aカンフック、片側:2線カギフック
用途シート張りや幌掛け、2輪の荷台や、結束用に
仕様Aカン+2本線カギフック
色ブラック
高さ(mm)25
包装形態ヘッダー袋入
縦(mm)280
横(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
両端に金属フック付きで固定が楽楽に行えるゴムバンドです。未使用のタイヤチューブを再利用したものです。耐久性・耐候性に優れ、亀裂が生じにくいです。
用途シート止等・荷物の固定。
材質ブチルゴム、鉄
タイプ両端フック
長さ(m)1
1本
¥249
税込¥274
翌々日出荷
1袋
¥209
税込¥230
翌々日出荷
ソーラーパネル用延長ケーブルです。
線径(Φmm)6
芯線導体サイズ(mm2)1×4.0
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード
直流DC用コード
小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色灰
種類産業機械用ケーブル
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
七星科学のコネクタ付ケーブルです。
コネクタのタイプ、シェルサイズ、ケーブル長さを選択頂けます。
サービス分類オーダー・加工
SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の赤2本線弱粘タイプラベル
種別共通-3
材質上質紙
サイズ縦12×横21.6mm
タイプ弱粘着タイプ
色(柄)赤二本線
1パック(1000枚×10巻)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の赤2本線強粘タイプラベル
種別共通-3
材質上質紙
サイズ縦12×横21.6mm
タイプ強粘着タイプ
色(柄)赤二本線
1パック(1000枚×10巻)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。
種類制御・計装ケーブル
色灰
RoHS指令(10物質対応)対応
2本線。
用途バンド、ベルト、黒ゴムロープ等との組み合わせに。
材質鉄(三価黒クロメート)
外寸(mm)59×33
適合バンド幅(mm)20
入数(個)5
フック内径(Φmm)16
1個(5個)
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
積み荷をいためず、荷台パネルを保護します。CY-0046AN・CY-0081ANは本体に直接コーナーガード付。CY-0046SN・CY-0022Nは本体に直接テープ付。CY-0046N・CY-0046AN・CY-0046SN(2本線)、CY-0038N(3本線)を製品内側に識別として印を入れてあります。
色黒
スタンダードなシンプル2本線タイプ。足が疲れにくいアーチフィット。
材質アッパー=ソフトPU・メッシュ、中敷=PVC、ソール=EVA・ゴム
標準質量(g/片足)約155(M)
足幅2Eタイプ
型紙を生地に写す時「縫う線」と「切る線」の2本線を同時に印付けができます。
色赤
1本
¥899
税込¥989
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ