160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイレクトタイプの2連ソケット+2USB。通電時に本体下部のLED(DZ270ブルー、DZ339レッド)が発光。フットライトやダウンライトとして使用できます。180度(7段階)調整できる差込口。スペースが狭くても取付けできる「L型形状」。車内の質感をアップさせるカーボンパターンボディ。ヒューズ内蔵
用途自動車用増設ソケット 電源電圧(V)DC12 質量(g)100 ヒューズ容量(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下 大きさ(Φ)24 使用温度範囲(℃)-10~+85 耐熱性(はんだ)350℃ 3秒 絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC) 寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間 シャフト形状溝形 振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm 温度特性85℃ 30分間 無負荷 耐寒性-10℃、1時間 無負荷 強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max 抵抗値許容差(%)±10 耐電圧(V/min)1000 電気的回転角度(°)280±10 機械的回転角度(°)300±5
1個
549 税込604
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ダイレクト差込式の2穴ソケット。通電確認ランプ付。車のソケットや、車両パネルに合わせてプラグの長さを3段階に調整可能
用途ダイレクト差込式の2穴ソケット 定格電圧(V)DC12 出力容量15A(180W) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

ソフトで鮮明な印字。握りやすく捺しやすいグリップ。堅牢で丈夫な構造。豊富なサイズ。
書体明朝体 文字種別欧文日付 印字桁数(桁)5連 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。2連LCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。LC×2⇔LC×2用中継アダプタ。CC-Link IEコントローラネットワーク対応
コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタ コネクタ2連LCコネクタ 耐久性(着脱)500回以上 RoHS指令(10物質対応)対応 結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時) メス形状LCコネクタ 変換タイプメスーメス
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

マサル工業DCフレーム2連 ホワイト
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

マサル工業DCフレーム2連 クリーム
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

マサル工業DCフレーム2連 ミルキー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

マサル工業DCフレーム2連 グレー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

フラットコードタイプの2連ソケット+2USB。通電時に本体下部のブルーLEDが発光。フットライトやダウンライトとして使用できます。コンソールとフタの隙間など狭い場所を通せるフラットコード。車内の質感をアップさせるカーボンパターンボディ
用途自動車用増設ソケット 質量(g)120 電源電圧DC12V コード長さ(m)1 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)50×89×40 出力容量(DC5V)2.4※2口合計、(ソケット)5A ※2口合計、(全体)5A ヒューズ容量(A)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。 ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。
用途ポリウレタンチューブ接続用。一般空気圧配管用。水圧配管用 付属品付属品としてスリーブが付いています。 トラスコ品番382-5863 材質黄銅(ニッケルメッキ処理) 接続口径PT1/8 使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水) 六角対辺(mm)10 使用流体空気、水 適合チューブ内径(Φmm)2.5 適合チューブ外径D(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
翌々日出荷

トイレ空間のイメージを変える 棚付きなので、スマートフォンやトイレ小物、ポーチなどが気軽に置けます。JIS規格のペーパーに加えて、大きめサイズ(直径135mmまで)のペーパーもご利用いただけます。
材質本体/スチール(塗装)、天板/繊維板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×11.5×8.5 耐荷重(kg)2箇所止め時/約1、4箇所止め時/約2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×115×85
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。エアベントとオイルレベルゲージを一体化してポンプ上部に配置することで、オイル漏れのリスクを軽減しました。1台のポンプに2本のホースをつないで、2台のジャッキを操作することが可能です。
仕様2連ブランチタイプ 材質本体:アルミ 最高使用圧力(MPa)(高圧)70、(低圧)2 口径Rc3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


【光ファイバケーブル 防塵防水パネル取り付けレセプタクル】 防塵防水2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ用パネル取り付けレセプタクル 対応製品 ・CC-Link IEコントローラネットワーク対応 光ファイバケーブル DFC-QG□-FDS21(**M) ・汎用イーサネット対応 光ファイバケーブル (マルチモード)DFC-MM□-FDS21(**M) ・汎用イーサネット対応 光ファイバケーブル (シングルモード)DFC-SM□-FDS21(**M)
保護構造IP67(※専用キャップ使用時) コネクタ形状防塵防水2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ 耐久性(着脱)200回以上 ネットワークタイプCC-Link IEコントローラネットワーク RoHS指令(10物質対応)対応 結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時) メス形状LCコネクタ 変換タイプメスーメス
1本
19,200 税込21,120
20日以内出荷

【光ファイバケーブル 防塵防水中継アダプタ】 防塵防水2連LCコネクタ⇔防塵防水2連LCコネクタ用中継アダプタ 対応製品 ・CC-Link IEコントローラネットワーク対応 光ファイバケーブル DFC-QG□-FDS21(**M) ・汎用イーサネット対応 光ファイバケーブル (マルチモード)DFC-MM□-FDS21(**M) ・汎用イーサネット対応 光ファイバケーブル (シングルモード)DFC-SM□-FDS21(**M)
保護構造IP67(※専用キャップ使用時) コネクタ形状防塵防水2連LCコネクタ⇔防塵防水2連LCコネクタ 耐久性(着脱)200回以上 ネットワークタイプCC-Link IEコントローラネットワーク RoHS指令(10物質対応)対応 結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時) メス形状LCコネクタ 変換タイプメスーメス
1個
25,200 税込27,720
20日以内出荷

省スペースで小物ワークのクランプができます。 (多数個取りジグに最適です。) ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
付属品取付け用ボルト 表面処理黒染め 最大締付力(kN)10.2 熱処理本体焼入れHV650以上 RoHS指令(10物質対応)対応 操作トルク(N・m)最大:10
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトタッチで鮮明な印字 握り種 やすく押しやすいグリップ 豊富な機 堅牢で丈夫な構造
文字種別欧文日付 印字桁数(桁)5連 書体明朝体 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。2連SCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。SC×2⇔SC×2用中継アダプタ
コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ コネクタ2連SCコネクタ 耐久性(着脱)500回以上 RoHS指令(10物質対応)対応 結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時) メス形状SCコネクタ 変換タイプメスーメス
1個
2,020 税込2,222
当日出荷

省スペースで小物ワークのクランプができます。 (多数個取りジグに最適です。) ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
質量(kg)0.09 タイプフラット 表面処理黒染め 熱処理本体焼入れHV650以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
61日以内出荷

戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。 車輪径(Φmm)50 耐荷重(kg)250(2ヶ当り) 調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトで鮮明な印字。握りやすく捺しやすいグリップ。堅牢で丈夫な構造。豊富なサイズ。
文字サイズ4号手形用 書体明朝体 印字桁数(桁)5連 本体質量(g)46 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×28×89 印面サイズ(mm)4.0×29.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印
1個
1,998 税込2,198
欠品中

バーラックは長尺物などの材料を保管及び収納するラックです。何連結も可能な為、ご利用範囲が広がります。アームラック取付ピッチは上下75mm間隔です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品アンカーボルト付 長さ(mm)アーム300 グリーン 高さ(mm)1500 タイプ2連1基 奥行(mm)650 間口(mm)2100 耐荷重(kg/段)300(アーム1本あたり) 取付ピッチ(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)1200
1台
92,980 税込102,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトで鮮明な印字。握りやすく捺しやすいグリップ。堅牢で丈夫な構造。豊富なサイズ。
書体明朝体 文字種別欧文飛日付 印字桁数(桁)5連 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。 タイプ山V型 車輪径(Φmm)50 質量(g)585 耐荷重(kg)150(2ヶ当り) 調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ソフトで鮮明な印字。握りやすく捺しやすいグリップ。堅牢で丈夫な構造。豊富なサイズ。
文字サイズ5号小切手用 書体明朝体 印字桁数(桁)5連 本体質量(g)36 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×28×82 印面サイズ(mm)3.0×23.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
5,898 税込6,488
15日以内出荷

JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下 形状パネル取付形 大きさ(Φ)30 使用温度範囲(℃)-10~+85 耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V) 寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間 シャフト形状溝形 振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm 温度特性85℃ 30分間 無負荷 最大使用電圧(V)DC 500V 又は定格電力のいずれか小さい方 耐寒性-10℃、1時間 無負荷 強度ストップ/1mN・min、ナット締付/1470mN・m max 抵抗値許容差(%)±10 耐電圧(V/min)1000 抵抗変化特性直線形 電気的回転角度(°)280±10 機械的回転角度(°)300±5
1個
839 税込923
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

保持した物が絡まず使い勝手抜群! 2連・3連・4連のラインナップ
材質アルミ合金 形状オフセットD型 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機能なし
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アルト専用増設電源ユニット。専用設計なのでインテリアの雰囲気を損なわず純正品のようなフィット感。カーソケット×2口+USB×2ポートでハイパワー充電が可能。取付は純正ソケットに差込み、粘着テープで貼付けるだけ。配線なしの簡単取付。通電時は運転席のフロアを照らすフットライトとパイロットランプ(ブルーLED)が発光。ソケットカバー・USBポートカバー付。USB電源は2.4Aを連続出力可能
電源(V)DC12 使用温度範囲(℃)0~45 出力電流(A)DC12V最大:7(ソケット2口合計)、DC5V最大:2.4(USB2口合計)、製品全体最大:7 ヒューズ容量(A)10(交換可能) 適合車種(H28年8月現在)スズキ:アルト/アルトワークス/アルトターボRS(H26年12月~HA36S)の右ハンドル車専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

各種コントロール用に最適な単連、2連タイプ。
タイプ9型金属軸スナップイン 固定方法(軸受)ねじ止め 操作部形状平軸
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NewlandBS50用充電クレードル
エコ商品
ワイヤレス2次元対応ウェアラブルスキャナBS50専用の2連充電クレードルです。
質量(g)140 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×139×29 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,698 税込9,568
5日以内出荷

BluetoothバーコードリーダーBC-BS80Ⅱシリーズ専用の2連充電クレードルです。
質量(g)166 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×126×64 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,298 税込9,128
5日以内出荷

末松電子製作所Wガイシ(鋼管支柱14~21mm用)
エコ商品
2段張り用2連式。一度に2段分のガイシを設置することができます。
長さ(mm)約190 高さ(mm)約34 直径(mm)約33 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

末松電子製作所Wガイシ大(鋼管支柱21~26mm用)
エコ商品
2段張り用2連式。一度に2段分のガイシを設置することができます。
長さ(mm)約190 高さ(mm)約34 直径(mm)約33 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

PD高速充電対応可能 USB 3ポート ソケット 2連、シガーソケット充電器。デリバリー(Power Delivery)で高速充電対応可能です。USB-C PD出力はMax 18Wで高速充電できます。150W大容量・12V/24V車対応、合計消費電力:150W、シガーソケット2連、USBポート2口、USB-C PDポート1口で、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可能です。
ホワイト ポート数シガーソケット×2、USB-A×2、USB-C PD×1 消費電力(W)合計150 出力USB:DC5V/2.4A、3Amax、USB-C PD:DC5V/9V/12V、18Wmax 入力電圧(V)DC12/24 寸法(cm)約2.6×2.3×1.9 コード長さ(cm)約80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ジョー・プリンス竹下接着式カードホルダー
エコ商品
接着テープで固定するため、取り付けが容易です。 取付ビス部がないので記名面が広く使えます。 台紙にはセンターラインを印刷しているため、2連式1窓としても使用できます。
用途鋼製家具、事務機器 材質ABS樹脂(ABS)+ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
6日以内出荷

アライドテレシスAT-SP10SR
エコ商品
本製品は、従来の10GBASE-SR(2連LC×1/MMF/300m)に準拠したSFP+モジュールです。AT-SP10シリーズは、アライドテレシスのネットワーク製品に装着し、光ファイバーまたはTwinax(2心同軸)ケーブルで10ギガビット・イーサネットを提供するSFP+モジュールです。
仕様送信光レベル:-7.3dBm以上 ※最大値はIEC 60825-1、Class 1 Laser Productの規定内、受信光レベル:-9.9~-1dBm 寸法SFF-8432による ポート数1 適合規格安全規格(UL60950、CSA-C 22.2 No.60950)、EU RoHS指令 波長(nm)中心波長:850 保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと) ケーブルGI50/125、GI62.5/125マルチモード光ファイバー 動作温度(℃)0~70 動作湿度(%)85以下(結露なきこと) 通信速度10.3125Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポート2連LCコネクタ(10GBASE-SR) 伝送距離GI50/125:66m(伝送帯域400MHz・km 時)/82m(伝送帯域500MHz・km 時)/300m(伝送帯域2000MHz・km 時)、GI62.5/125:26m(伝送帯域160MHz・km 時)/33m(伝送帯域200MHz・km 時) 許容損失(dB)2.6
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

アライドテレシスAT-SPSX SFP(mini-GBIC)モジュール
エコ商品
AT-SPSX(RoHS対応)は、アライドテレシスのネットワーク製品に装着して、アップリンクポート/ダウンリンクポートとして使用するためのSFP(mini-GBIC)モジュールです。AT-SPSXは、1000BASE-SX×1(2連LC) 最長550mに対応したSFP(mini-GBIC)モジュールです。
仕様SFP:1G、2心 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離~550m/2km
1台
66,980 税込73,678
翌日出荷