JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
スポット溶接のエア配管および水配管に最適です。
色黒
使用圧力0.8MPa(空気)、0.3MPa(水)
仕様スパッタ防止用ポリウレタン
使用流体空気、水
流体温度(℃)-5~60
材質ステンレス(SUS304)
総高さ(mm)230
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
コイル径(mm)112
管径内管PT1/8、外径PT1/8
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。
耐候性良好。
自己消化性。
規格JIS C 8411
材質(内層)N1.0(マンセル記号)
色ベージュ
仕様複層波付管
こんなお得な商品も!
透明塩ビパイプ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用
材質表面クロムメッキ仕上げ
温度範囲(℃)-20~50
取付ネジ径R1/2
感知距離(mm)25
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
シェル側接液部がallステンレス製(SUS304)の熱交換器なので、油だけではなく幅広い流体を使用可能です。
シェル側allステンレス製の熱交換器。
油流量の多少に対し、各サイズとも2種類の機種選択が可能。
水室カバーは鋳物,ステンレス製から選択可能。
材質(冷却管)SUS304
タイプ固定管板式
管径(Φmm)(冷却管)9(ペアチューブ)
最高使用圧力(MPa)1.0
適合流体(シェル側)一般作動油、清水、その他、SUS304に対し腐食性のない流体、(チューブ側)清水、温水
取り合い(シェル側)Rcねじ込み式(300番台はフランジ式)、(チューブ側)Rcねじ込み式
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが容易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用
材質表面クロムメッキ仕上げ
温度範囲(℃)0~+100
取付ネジ径R:1/2
感知距離(mm)50
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用
材質表面クロムメッキ仕上げ
温度範囲(℃)-20~+50
取付ネジ径R1/2
フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
色白
巻数20
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
用途2重Y形チューブ+オネジ
仕様Y形プラグ+チューブ
形状ニ重Y形
接続口径M5
適用管外径(Φmm)6
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート
材質(パッキング)ニトリルゴム
材質(ねじ部)黄銅
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
質量(g)43
トラスコ品番401-7790
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類M
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
材質難燃PE
仕様単層波付管
材質フッ化樹脂
総高さ(mm)230
コイル巻き幅(mm)230
コイル径(mm)112
管径取付部(内管・外管):外径Φ6mm、内径Φ4mm熱交換部管径:内管:外径Φ6mm、内径Φ4mm外管:外径Φ10mm、内径Φ8mm
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。
耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。
容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型
材質ステンレス(SUS304)
コイル口径の内径(mm)Φ6
コイル口径の外径(mm)Φ8
10~20L程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気などを送り冷却・加熱します。
材質ステンレス(SUS304)
総高さ(mm)400
コイル径(mm)150
コイル口径の内径(mm)6
コイル口径の外径(mm)8
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
対応機種GQ-2037WS-FFA/GQ-2027AWX-FFA-DX/GQ-2027AWX-FFA
外径(Φmm)110・120
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。取付ネジ径R1/2。表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。温度範囲…0~+100℃。感知部長 L(mm)…25
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用
長さ(mm)感知部:25
温度範囲(℃)0~+50
取付ネジ径R1/2
メッキ表面クロムメッキ仕上げ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用
長さ(mm)感知部:50
温度範囲(℃)0~100
取付ネジ径R1/2
表面仕上げ表面クロムメッキ仕上げ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。取付ネジ径…R1/2 表面クロムメッキ仕上げ。温度範囲…0~+100℃。感知部長 L(mm)…100
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。取付ネジ径R1/2 表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。温度範囲…0~+100℃。感知部長 (mm)…25
1本
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
温度範囲(℃)0~+50
取付ネジ径R1/2
取付ネジ径R1/2。表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
温度範囲(℃)0~+100
長さL(mm)感知部:100
1本
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
取付ネジ径R1/2。表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
温度範囲(℃)0~+50
長さL(mm)感知部:100
1本
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用
材質表面クロムメッキ仕上げ
温度範囲(℃)-20~50
取付ネジ径R1/2
感知距離(mm)25
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
寸法(mm)飛出寸法:200以上
寸法(Φmm)壁穴:140
対応機種GT-1634SAWS-FFB、【熱源機本体の取り替え時に使用可:接続筒固定板B用CYE必要】GQ-2037WS-FFB、GQ-1637WS-FFB
関連資料納入仕様図(0.07MB)
寸法(mm)飛出寸法:200以上
寸法(Φmm)壁穴:140
対応機種【熱源機本体の取り替え時に使用可】GT-1634SAWS-FFA、GQ-2027AWX-FFA-DX、GQ-1627AWX-FFA-DX、GQ-2037WS-FFA、GQ-1637WS-FFA、GQ-1620WZ-FFA-2
関連資料納入仕様図(0.08MB)
寸法(mm)飛出寸法:75~105
寸法(Φmm)壁穴:170
対応機種GT-1651AWX-FFA-2、GT-1651SAW-FFA-2、GQ-2437WS-FFA
関連資料納入仕様図(0.4MB)
寸法(mm)飛出寸法:75~105
寸法(Φmm)壁穴:170
対応機種GQ-2437WS-FFB、GQ-2037WS-FFB、GQ-1637WS-FFB
関連資料納入仕様図(0.11MB)
寸法(Φmm)壁穴:170
対応機種GT-1651AWX-FFA-2、GT-1651SAW-FFA-2、GQ-2437WS-FFA
関連資料納入仕様図(0.05MB)
関連キーワード
1
2
3
次へ