差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
穴角2重4角
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
4角凸形状のドレンプラグ対応のソケットです。
ソケット形状2重4角
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)12.7
適合四角ボルト・ナット用
穴角8角
ドレンプラグ等の4角凸形状を駆動可能な4角凹ソケットです。
差込角(mm)9.5
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)9.5
適合四角ボルト・ナット用
穴角8角
エスコ品番EA618BW-1
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
穴角4角
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA618BW-6
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
質量(g)326
寸法L(mm)46
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)17
寸法D1(mm)49.5
寸法D2(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに
材質/仕上S45C・クロムメッキ
先端形状四角
RoHS指令(10物質対応)対応
ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチです。
用途建設機械やオートモービル、機器のメンテナンスに最適です。
関連資料対応ボルト
四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)13
差込角(inch)3/8”
全長(mm)27
外径(mm)21.9
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
エスコ品番EA618AL-10
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
口径に8角(二重4角)を採用、ナットと合わせやすく作業がはかどります。
差込角(sq.)25.4(1/1")
寸法D2(mm)48
寸法l(mm)10
ソケット形状4角
穴角4角
RoHS指令(10物質対応)対応
四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)7
差込角(inch)3/8”
全長(mm)26
外径(mm)13.3
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)10
差込角(inch)3/8”
全長(mm)26
外径(mm)16.8
1個
特価
¥879
税込¥967
当日出荷
四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)6
差込角(inch)3/8”
全長(mm)26
外径(mm)12
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
エスコ品番EA618BW-2
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)12
差込角(inch)3/8”
全長(mm)27
外径(mm)20.8
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)5.5
差込角(inch)3/8”
全長(mm)26
外径(mm)10.8
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
エスコ品番EA618BW-4
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)8
差込角(inch)3/8”
全長(mm)26
外径(mm)14.5
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
エスコ品番EA618BW-5
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
エスコ品番EA618AL-8
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
ハンドソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)6.35
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
セット内容M5、M6、M8、M10、M12、M14
質量(g)500
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
先端形状3重4角
レール(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6点組)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角1/2" 12,7mm ビス止めでの使用となります。
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
全長(mm)38
質量(g)90
寸法D1(mm)24
寸法D2(mm)25
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
1/2 12.7mm SQ. インパクト3重4角ビットソケットセット 14ヶ組。
差込角(inch)1/2
セット内容3重4角ビット:183X.35-M4、M5、M6、M8、M10、M12、3重4角ビット:183X.75-M4、M5、M6、M8、M10、M12、ビットホルダー:14134、スクリュードライバー:168H-4(40)
セット数14ヶ組
ケース寸法(mm)W310×H90×T48
穴角6角
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1/2sq-12.7mm インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
寸法D(mm)25
寸法H(mm)20
全長L(mm)58
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
1/2sq-12.7mm インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
寸法D(mm)25
寸法H(mm)20
全長L(mm)98
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角1/2" 12,7mm スライドチャックタイプで保持します。(ボールロック式)。
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
全長(mm)46
質量(g)207
寸法D1(mm)18.9
寸法D2(mm)25
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わる3重4角ビットです。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
全長L(mm)75
ビット寸法(mm)11.2
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わる3重4角ビットです。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
全長L(mm)35
ビット寸法(mm)11.2
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わる3重4角ビットです。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
全長L(mm)150
ビット寸法(mm)11.2
関連キーワード