ノーパンクタイヤ。
荷物にやさしいソフトタイプタイヤ。
チューブレス。
用途リヤカー用
セット内容タイヤ×1、リム×1
サイズ20×2.125
タイプソフトタイプ
1組
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
電動アシスト車に最適
色ブラック
サイズ20×2.125
アズワン品番64-9563-98
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
らくに早く交換ができる『らく早チューブ』。時短・簡単・便利 パンク時はチューブごと換えちゃおう。継目の段差が少ないので良い乗り心地です。簡単交換:1 古いチューブをカットして抜き取る、2 『らく早チューブ』を挿入しタイヤをはめ込む、3 空気を入れて完成!。ハサミと空気入れがあればOK。電動アシスト自転車も一般車もサイズが合えば使用できます
厚さ(mm)1.2
サイズ20×2.125
バルブEV30(英式)
長さ(mm)バルブ:30
サイズ20×2.125
タイプHE
バルブ英式
1本
¥799
税込¥879
5日以内出荷
小径電動車でも長くご使用いただけるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
サイズ20×2.125
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
長さ(mm)バルブ:30
サイズ20×2.125
タイプHE
バルブ英式
1本
¥759
税込¥835
8日以内出荷
耐パンク性を向上させた厚さ1.2mmの肉厚チューブ
用途チューブ(12-22インチ
色ブラック
サイズ20×1.95-2.125
質量(g)153
バルブ形式英式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×190×45
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
幅(mm)20
サイズ20×1.75-2.125
1本
¥83
税込¥91
8日以内出荷
耐パンク性を更に向上させたパワフルで安心な肉厚チューブ
電動アシスト自転車に最適
英式バルブ
サイズ20×1.50-2.125
タイプH/E
肉厚(mm)1.5
アズワン品番64-9560-32
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
用途重量分析やサンプル前処理等
仕様JIS規格JISP3801:5種B相当、灰分含有率(%):<<0.01、濾過速度(s):35~70、最大孔径(um):15~20
材質セルロース
ろ紙202
質量(g/m2)80±4
鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
20 x 2.125の太いサイズのタイヤに大きなブロックパターンはハードな走りに最適。
サイズ20×2.125H/E
色ブラック
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途直線部分に使用します。
材質亜鉛鋼板
高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)20
種類スライド形
段数2
仕上素地
推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじ
幅W(mm)8
材質(レール)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
弾力性、耐摩耗性を考慮した構造になっているため、大口径の回転軸(機器として攪拌機、ギアポンプ、送風機、パルプダイジェスターなど)や往復動軸(機器としてプランジャーポンプ、コントロール弁、スートブロアーなど)に適しています。熱伝導と耐化学薬品性に優れるため、水、油、ケミカル流体を取扱う高周速の回転軸に最適です。パッキンによる軸摩耗がほとんどありません。
用途ケミカル流体を扱う高周速の回転軸シール。摩耗を低減したい場合の軸シール
材質主として黒鉛とPTFE
色黒
長さ(m)3
形状の保持が容易で、優れた施工性
種類樹脂管
材質PE、アルミニウム
最高使用圧力(MPa)1(水撃値を含む)
使用温度(℃)1~80
長さ(m)25
用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
材質強化硬質ガラス
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質ポンジ
縦(mm)1800
横(mm)600
材質S45C
硬度R面高周波焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.68
色白色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)325
表面平滑
保留粒子径(μm)1.5
破裂強さ(kPa)370
湿潤破裂強さ(kPa)36
幅(mm)20
サイズ16×1.75-2.125
1本
¥83
税込¥91
当日出荷
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)10
外径×高さH(Φmm×mm)19×55
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)11
耐冷凍容量(mL)5
1箱(100本)
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
子乗せ電動自転車の補修用タイヤが新発売!耐摩耗コンパウンド採用、耐パンクベルト構造採用。自転車用タイヤ 耐摩耗 耐パンクゴム層採用 中国製。・耐摩耗トレッドゴム採用。・耐パンクベルト構造(APL構造)採用・・・トレッドとカーカスの間に貫通しにくい0.7mmのゴム層を入れています。これにより貫通パンクを防ぎます。・裸梱包タッグシール付き
色黒
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ