日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。
材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート
2018年トラスコ掲載ページ7 0503
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。
材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート
2018年トラスコ掲載ページ7 0505
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
材質無機充填材、アラミド繊維、NBR
使用圧力10K
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別フランジ用中パッキン
厚さ(mm)3
材質ノンアスベスト
色青
使用温度範囲(℃)-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)
適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
復元率(%)55.0(34.3MPa時)
呼び圧力10K
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別フランジ用中パッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
色青
使用温度範囲(℃)-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170]
適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
復元率(%)57.0(34.3MPa時)
呼び圧力10K
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別フランジ用全面パッキン
材質ノンアスベスト
色青
使用温度範囲(℃)-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)1.81
適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。
とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。
高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。
また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。
極低温環境の使用にも適しています。
フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。
フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。
フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。
特性耐熱、耐圧、低温特性、固着防止
種別うず巻き形ガスケット
材質(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304
種類クリーンタイト
厚さ(mm)4.5
材質フィラ材:グラシール、フープ材:SUS304、内外輪材:SPCC
純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。
材質フッ素樹脂(PTFE)
使用圧力10K
ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。
シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。
用途各種腐食性流体、有機溶剤
汚染を嫌う流体
電気絶縁性を必要とするところ
規格JPI-7S-75
純正相当番号12021-04300A,MK502840
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。
ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
用途フランジ用ジョイントシート。
厚さ(mm)3
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性が高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。
材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート
2018年トラスコ掲載ページ7 0504
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。
材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲(℃)-200~300
規格JIS規格品
呼び径(B)8
呼び径(A)200
内径(mm)218
純粋なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途耐薬品性を求められるプロセス配管や機器。
材質フッ素樹脂(PTFE)
材質シリコン
形状ヘルールガスケット
種類ヘルールガスケットB型
寸法D(mm)2.1
寸法E(mm)5.5
PTFEに無機質充てん材を配合し、シート状にしたものです。
用途耐薬品・耐熱性を必要とする、あるいはLNG、液体窒素、液体酸素、エチレンなどの極低温の管フランジ、機器などのガスケットとして使用します。高濃度のアルカリには不向きです。
特性耐薬品性、耐熱性、低温特性
種別フランジ用中パッキン
温度範囲(℃)-200~200
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
T1995 1t 10K-200A RF
RoHS指令(10物質対応)対応
図解NoMJS-21 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.18、GS51TR-50 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ガスケット_No.19、KC26B-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.16、CBC230 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ガスケット_No.23、MKF-340(ステンレスバイド) キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.22、MB2660U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、SV23A エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.16、MBC266L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、MB200G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.22、MB265SPU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.23、MB3230DU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.24、BP2521MA エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ガスケット_No.17、MB2610G エンジン キャブレタなど
1セット(5個)
¥809
税込¥890
当日出荷
材質無機充填材、アラミド繊維、NBR
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
材質NBR
形状ヘルールガスケット
種類ヘルールガスケットB型
寸法D(mm)2.1
寸法E(mm)5.5
はめ込むだけで取り付けられるガスケットです。
用途ラック・筐体等
使用温度範囲(℃)-40~+100
表面処理黒色
材質FKM
形状ヘルールガスケット
種類ヘルールガスケットB型
寸法D(mm)2.1
寸法E(mm)5.5
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.06MB)
図解NoMS154EA-K エアクリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.43、MKW22GP エアクリーナ,キャブレタ部品_No.25、MS153EW-3K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.25、MS200EA-K エアークリーナ フューエルタンク キャブレタ部品_No.43、MI-A2502エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.10、MBW22GP エアクリーナ,キャブレタ部品_No.25、MSW-71-K エアクリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.43、MP4020E-2K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ガスケット_No.13、MS171EMK エアークリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.43、MS154EMK エアクリーナ,キャブレタ部品_No.25
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.28MB) 展開図9(1.28MB) 展開図10(1.28MB) 展開図11(1.28MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(1.33MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.33MB) 展開図27(1.33MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.85MB) 展開図30(1.85MB) 展開図31(1.85MB) 展開図32(1.85MB) 展開図33(1.21MB)
図解NoMB200-1U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MBL200 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、DB21D-1 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MB200U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MB200-1L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、SP-M056 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ガスケット_No.3、MS056 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.3、MS046K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.3、MBS200-1C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、BC2000A クランクケース、シリンダ部品 ガスケット_No.3、MK046 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.3、MS046 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.3、MB200U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MB200L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MB200-1G エンジン クランクケースなど
1セット(5個)
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.82MB)
図解NoBC233SNL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、BC232 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10A、BCW233S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、BC233M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、BP2520A エンジン クランクシャフト、シリンダ、コイル部品 ガスケット_No.10、BCL20SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 ガスケット_No.10、BCG200C エンジン クランクケース、シリンダ部品 ガスケット_No.10、BC233S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、LBC233M-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、BP2521MA エンジン クランクケース、シリンダ部品 ガスケット_No.10、KS1300 エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.10、KC23NXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、BC232M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10Aなど
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
部品名称キヤブレタガスケツト
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.91MB)
図解NoMS200EA-M-A エアクリーナ キャブレタ部品_No.40、MS313CA2-2M-A エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.15、MSA413R3-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.40、MS315EA エアークリーナ キャブレタ部品_No.40、MP4130E-2M エアクリーナ,キャブレタ部品 キャブレタガスケット_No.40、MSV415R2S(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.13、MSW1110-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.40、MRS30H-131 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.13、MS413CA2-2M-A エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.15、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.40、MS415EA エアクリーナ キャブレタ部品_No.40、MRS40H-152 エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.13など
1個
¥119
税込¥131
7日以内出荷
耐油製・耐摩耗性に優れたNBR 製のエッジプロテクションとガスケットです。
内部の芯金により差し込むだけで取り付けが可能です(一部除きます)。
用途工作機械・ラック等
材質NBR、S
使用温度範囲(℃)-30~+100
部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム
表面処理黒色
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.06MB)
図解NoMSW-71-K エアクリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.13、MS200EA-K エアークリーナ フューエルタンク キャブレタ部品_No.13、MI-A2502エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.34、MS153EW-3K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.13、MBW22GP エアクリーナ,キャブレタ部品_No.13、MP4030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ガスケット(インシュレータ)_No.48、MS154EMK エアクリーナ,キャブレタ部品_No.13、MS171EMK エアークリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.13、MS154EA-K エアクリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.13、MKW22GP エアクリーナ,キャブレタ部品_No.13
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.06MB)
図解NoMKW22GP エアクリーナ,キャブレタ部品_No.11、MS153EW-3K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.11、MS154EMK エアクリーナ,キャブレタ部品_No.11、MP4030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ガスケット(キャブレタ)_No.46、MBW22GP エアクリーナ,キャブレタ部品_No.11、MSW-71-K エアクリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.11、MI-A2502エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.32、MS154EA-K エアクリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.11、MS200EA-K エアークリーナ フューエルタンク キャブレタ部品_No.11、MS171EMK エアークリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.11
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
部品名称ガスケツトNA
関連資料展開図1(1.34MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.19MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.25MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(0.69MB) 展開図50(0.67MB)
図解NoMS313CAS-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.39、MGC1000 気化器分解部品_No.80、MSA513R2T-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.28、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.29、MSV413R1T-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.28、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.29、MSA413-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.28、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.29、MS410EW-3K-A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.41、MS410ESL-3K キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.41、MSV313-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.35、MSV313B-K エンジン フューエルタンク、キャブレタなど
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
規格11~16フクム
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.04MB)
図解NoMSW-72-2M -A 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.27、MS200EA-M-A ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.5、MSW1008-2M -A 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.27、MSS154EA-2M-A ハリマーク,ツールセット,ガスケット部品_No.7、MS155EA ハリマーク,ツールセット,ガスケット部品_No.7、MS201EA ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.5、MMB-103 ラベル,ツールセット,ガスケットセット部品 ガスケットセット_No.10、MS171EMM-2-A ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.5
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.04MB)
図解NoMMB-103 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ヘッド ガスケット_No.26、MS154EA-2M-A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.26、MS172EAM エンジン ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.5、MS201EA ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.6、MS172EMRA エンジン シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.26、MS171EMM-2-A ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.6、MSW-72-2M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.25、MSW-72-2M -A 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.28、MS155EA ハリマーク,ツールセット,ガスケット部品_No.8、MS172EAM エンジン シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.26、MS156EA シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.26、MSW1008-2M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.25、MS171EMM-2-A シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.26、MS201EA-1 ラベル ツールセット ガスケット部品_No.5、MS155EA シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.26、MS200EA-M-A ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.6、MS201EA シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.26、MS200EA-M-A シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.26、MMB-103 ラベル,ツールセット,ガスケットセット部品 ヘッド ガスケット_No.11、MS201EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.26、MSW1008-2M -A 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.28、MSS154EA-2M-A ハリマーク,ツールセット,ガスケット部品_No.8、MS172EMRA エンジン ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.5
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ