1,074件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA508TM-24 材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン) 容量(mL)200 入数(個)10 胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×120(H)×Φ20
1袋(10個)
3,870 税込4,257
当日出荷

1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
169 税込186
当日出荷

1879年、フィリップ・ローゼンタールがドイツ南部バイエルン州の、 エアカーストロイト城に絵付け工房を開いたのがローゼンタールの始まりです。 1891年、良質の磁気を求めてゼルブに工場を移転し、 歴史と伝統に支えられたマイスターの技と近代的な生産設備により、ドイツを代表する磁気メーカーへと成長しました。 ローゼンタールは、無数のクリエイティブなスタイルを創造し、時代をリードし続けています。 (磁器の特性につき、多少のサイズ誤差があります。)
食器の種類洋食器 容量(mL)200 寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×68 TKG品番9-2335-1501 TKG品番(2017)6-2112-1501
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

1879年、フィリップ・ローゼンタールがドイツ南部バイエルン州の、 エアカーストロイト城に絵付け工房を開いたのがローゼンタールの始まりです。 1891年、良質の磁気を求めてゼルブに工場を移転し、 歴史と伝統に支えられたマイスターの技と近代的な生産設備により、ドイツを代表する磁気メーカーへと成長しました。 ローゼンタールは、無数のクリエイティブなスタイルを創造し、時代をリードし続けています。 (磁器の特性につき、多少のサイズ誤差があります。)
食器の種類洋食器 容量(mL)200 寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×58 TKG品番9-2335-1701 TKG品番(2017)6-2112-1701
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

衛生的な18-8ステンレス製です。食器洗浄機や食器乾燥機対応です。
用途調理用。 トラスコ品番472-1389 材質本体:18-8ステンレス 幅(mm)78 容量(mL)200 高さ(mm)145 奥行(mm)85
1個
959 税込1,055
欠品中

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8151 材質PTFE 高さ(mm)72 外径(mm)88 胴内径(mm)68 容量(cc)200 胴外径(Φmm)72 上部径(Φmm)83
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。 オールPTFE製ですので、酸・アルカリなどの溶剤で洗浄が可能です。 酸・アルカリなどの耐薬品性に優れています。
仕様洗浄用 トラスコ品番440-4904 材質PTFE 質量(g)80 適合ビーカー容量(mL)1200 アズワン品番61-3538-57
1本
27,980 税込30,778
当日出荷

用途を選ばない、スタンダードなストレートタイプです。 側面に入った細いマットラインがアクセントとなり、洗練されたエレガントな雰囲気を演出します。
適合カップ:70145~70147 材質PS 寸法(mm)75×75×H23
1個(40個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

外出時の不安を安心に。
ケース入数16 対応日常生活動作レベル:1_一人で歩ける 寸法(幅W×長さL)(cm)11×29 吸水量(mL)(目安)約200
1袋(22枚)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

薬杯付投薬瓶。服用量を的確に注げる内用ノズルタイプ。1ccずつの見やすい赤線目盛付きで15ccまで計量できる薬杯キャップ。
容量(mL)200
1箱(5本×22袋)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

内面、外面共に無地の製品となっております。小容量の製品となっておりますので、小分け用に適しております。
付属品#34ポリセンローヤルP-3(開栓注意) 材質ブリキ 内外面:無地 容量(mL)200 口径(Φmm)34 寸法(Φ×高さH)(mm)55×100 アズワン品番63-3417-77
1ケース(3缶)
2,426 税込2,669
8日以内出荷

素肌と同じ弱酸性で肌をいたわる尿ケアを実現し、いきいきした毎日をサポートします。 吸収体パルプ層に弱酸性素材を採用することで、お肌がデリケートな方でも安心してご使用いただけます。 また立体ギャザーの感触に違和感を持たれている方の対応として、ギャザーを外しております。その対応として初期吸収速度をあげ、モレを防止します。
吸収量(mL)200 仕様羽なし 種別パッド(尿取りパッド) 寸法(mm)130×335 タイプたっぷり夜・長時間用
1個(14枚)
859 税込945
5日以内出荷

リブドゥコーポレーション超うす安心パッド お得用パック 200cc
軽い尿モレに超うすだから着けていないような心地よさ!
ケース入数24 対応日常生活動作レベル:1_一人で歩ける 寸法(幅W×長さL)(cm)13×29 吸水量(mL)(目安)約200
1袋(22枚)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

滅菌スクリュー検体保管容器
仕様●材質:本体PS(ポリスチレン) フタPE(ポリエチレン) アズワン品番67-2190-03
1箱(200袋×1個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

商品特長。キャップ・呑口に細菌の増殖を抑制する抗菌剤配合。洗浄ブラシ 2本(大・小)付
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
6,398 税込7,038
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(100本)
9,098 税込10,008
9日以内出荷

材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM2.6 ワッシャー外径(mm)5.5 ワッシャー厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
6,888 税込7,577
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(110本)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

薬杯付投薬瓶。服用量を的確に注げる内用ノズルタイプ。1ccずつの見やすい赤線目盛付きで15ccまで計量できる薬杯キャップ。
容量(mL)200
1箱(100本)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1箱
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ハンドル自動化ユニットEPU-100、EPU-220専用の送受信機です。 PLCとCC-Linkで接続することで、ハンドル自動化ユニットを最大32台自動一括制御できます。 EPS-200-CCの設定は、PCと専用ソフトウェアEPU-COMを使って簡単にできます。 EPU-COM無料で提供しています。メーカーサイトからダウンロードしてください。 PC接続用USBケーブル(長さ:1m)が付属しています。 DINレールフットを使ってワンタッチでDINレールに取りつけることができます。 ※無線でハンドル自動化ユニットを操作する場合は、制御盤などの金属筺体内への設置を避けてください。無線性能が低下します。 EtherNet/IPはODVAの登録商標です。
接続方式【ホスト】PLC:CC-LinkVer.2.00・PC:USB2.0、【ユニット】無線:2.4GHz帯無線通信・優先:RS-485(2線式) 電源電圧(V)DC24±10%(外部給電)/DC5±5%(USB給電) 消費電流(mA)30 使用環境温度:-5~55℃(凍結が無いこと)/湿度:20~85%RH(結露が無いこと) 電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値) RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット数32台(最大接続ハンドル自動化)
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷


1箱(10本)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


エムテートリマツ18-8ノンリベットレードル
なぜノンリベット(4点スポット溶接)なのか?。レードルのリベット欠落による異物混入の問題は後を絶ちません。過酷な使用状況や洗浄不足等で腐食が進み、欠落してしまう。リベットが1本でも効いておればツボがハンドルに付いているのでリベット1本の欠落には気づき難い。それに比べるとスポット溶接は絶対に外れないと言う事は言い切れませんが、もし外れた場合はハンドルとツボが別々になってしまう為、それに気づかないはずがないでしょう。また、4点スポット溶接にすることによってハンドルとツボの隙間がかなり少なくなるので、食品・ソースの入り込みも少なくなり、より衛生的かつ安全です。
材質18-8ステンレス
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G3/8 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)18.0 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)90 寸法X(mm)22 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 金具両端金具C 寸法Y(mm)19 内径(inch)3/8 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)82.0 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40~+100 質量(g/m)ホース/470 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)62
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
829 税込912
翌々日出荷

1個
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G1/4 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.8 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)70 寸法X(mm)19 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 金具両端金具C 寸法Y(mm)17 内径(inch)1/4 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)82.0 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 質量(g/m)ホース/250 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)56
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)ボトル(密閉式)N
テフロンパッキン標準。パッキン各種対応可
タイプ密閉式
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)