カテゴリ
- バイク部品(35)
- メカニカル部品(12)
- 建材・エクステリア(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 作業服(4)
- 制御機器(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 切削工具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 事務用品(2)
- エンジン工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- KIJIMA(キジマ)(6)
- ベビーフェイス(6)
- バンドー化学(5)
- ホームテイスト(5)
- 三ツ星ベルト(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- EFFEX(エフェックス)(3)
- Vesrah(3)
- ATHENA(アテナ)(3)
- ゼロデザイン(3)
- シヤチハタ(2)
- 日本オイルポンプ(2)
- 力王(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
- 三笠産業[工具](2)
- 河村電器産業(2)
- E-COOLINE(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「200xl」の検索結果

シンクロベルト XL037形
バンドー化学(30件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。材質ゴムベルト幅(mm)9.5種類シンクロベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.25ベルト形XL
タイミングベルトXL037形
三ツ星ベルト(22件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から5日以内出荷チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。高さ(mm)2.27ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト呼び幅037ベルト形XL
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)2.27タイプ標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
タイミングベルト XL形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)2.27タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
シンクロベルト XL025形
バンドー化学(9件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。材質ゴムベルト幅(mm)6.4種類シンクロベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.25ベルト呼び幅025ベルト形XL
パワーグリップタイミングベルト XL037形
ゲイツ・ユニッタ・アジア(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から42日以内出荷同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルトベルト厚(mm)2.29材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XL
シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.5インチ
バンドー化学(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトベルト形XL
タグガン タグメイト
サトーゴーセー(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281台当日出荷軽量コンパクトで簡単操作のタグピン取付機です。デリケート素材や厚手素材など用途により種類がございます。用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などへの値札・タグ付けや手袋・靴下等のペア商品を結束する際にご利用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.31インチ
バンドー化学¥899税込¥9891本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトベルト形XL
パワーグリップタイミングベルト XLタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.29材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XL
マイクロピペット(ピペットライト XLS+)
レイニン¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から6日以内出荷非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。 シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。 内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。仕様【UV照射】可操作方法手動オートクレーブの可否リキッドエンド可
アコースティックギター用弦 Extra Light .011-.050
Aria(アリア)(2件のレビュー)¥639税込¥7031セット当日出荷ハイクオリティな弦をバリュー・プライスで実現したAriaproII/Aria弦。種別フォスファー・ブロンズ
シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.75インチ
バンドー化学(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトベルト形XL
持続冷却シャツベスト COOLINE SX3 シャツベスト
E-COOLINE¥39,980税込¥43,9781着当日出荷COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。 ジッパー付きで着脱が容易です。用途作業着の冷却インナーとして。 酷暑など過酷な環境下での作業用に。材質/仕上E-MEST PES 82%、エラスタン 18%色ブラック
ソリッド形針状ころ軸受RNA-LL形
NTN(エヌティーエヌ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
Tシャツ 持続冷却 SX3テクノロジー
E-COOLINE(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781着当日出荷COOLINE[[RU]]SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。最大20時間の冷却効果が持続します。使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。COOLMAX[[R上]]繊維を使用した極めて通気性の高いSX3メッシュ素材は、完璧なフィット感とさらなる冷却効果を提供します。特殊素材のため含ませた水分によって身体が濡れにくいです。自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。用途作業着の冷却インナーとして。酷暑など過酷な環境下での作業用に。材質ポリエステル、エラスタン色ブラック
間隔調整可能ピペット(ピペットライト XLS アジャスタブルスペーサー)
レイニン¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷チップの間隔を片手で変更できるマルチピペットです。 48wellプレートや96wellプレートなど、様々なフォーマットで使用できます。
ダート4
REV’IT!¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷細部の機能性を成熟させたアドベンチャー・ツーリングサマーグローブ「DIRT 4(ダート4)」。4世代目となる本モデルはプロテクターと素材を見直し、「夏のロンツー」コンセプトを継承したままアップグレードされています。・ハードプロテクターを手のひら・親指に配置しプロテクション性を強化。・新開発ナックルプロテクターを装備しフィット感とデザイン性を強化。・高密度メモリーフォームを指・手のひら・ナックルプロテクター裏に配置し衝撃吸収性を強化。・格子状の滑り止め加工を施した耐水ヤギ皮パッチを手のひらに配置し操作性を強化。・メッシュ面積を増やしエアフローを強化。・手のひらにパンチングレザーを採用し快適性を強化。落ち着いたデザインは街乗りでも使用でき、幅広い車両と合わせることが可能です。タイプサマーグローブ型番FGS207素材天然皮革、ポリエステル、ナイロン性別メンズ
ふわふわシャギーラグ 200×300cm XLサイズ
ホームテイスト(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981枚3日以内出荷装飾性の高いシャギーラグでお部屋の模様替えにもぴったり。夏場もベタつかず、冬場はホットカーペットや床暖房と併用可能なのでオールシーズンお使い頂けます。高密度なシャギーラグで頬ずりしたくなるような肌さわりが特徴です。滑り止め加工付きで床面をしっかりキャッチ。機能性にも特化したシャギーラグです。用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏面】不織布(PVC点滑り止め)質量(kg)6.5内容1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×300×2.5
力王 EVA防寒ショートブーツ カーキ XL ER200US KH
力王¥3,998税込¥4,3981足4日以内出荷雪道でも滑りにくい防寒ショート長靴。【グリップ力を発揮】。溝から水はけを促し地面をとらえるブロックパターン。【摩耗耐久性30%向上 (。力王社従来品比)】。ゴム底は摩耗が少なく靴底の滑り止め効果が持続。【防寒性】。断熱性のあるEVA甲材とボア裏で足を冷えから守り、本体のクッションとインソールの二重構造で防寒性を向上。【視認性】。反射テープで夜間の視認性を高めます。【作業性】。軽量で動きやすいショート丈タイプ 。片足約411g (Lサイズ)用途作業用、農作業仕様反射、防水、履きやすい、疲れにくい、普段履き、ボア付き、防寒材質主な甲材/EVA、主な底材/合成底 (ゴム・EVA)色カーキサイズサイズ:SS (23.0)、S (24.0)、M (25.0)、L (26.0)、LL (27.0)、XL (28.0)質量(g)500タイプ防滑性、軽量、耐摩耗性
マイクロファイバー・デザインラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット 【WASHFA】
ホームテイスト¥4,298税込¥4,7281台3日以内出荷高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット!。新色4色追加しました!。お部屋にあった柄とお色からお選びいただけます。極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用!。ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適♪用途事務所や休憩室のマット、ラグ、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付)質量(kg)2.9寸法(幅W×奥行D)(mm)2000×3000
マイクロファイバー・デザインラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット 【WASHFA】
ホームテイスト¥6,088税込¥6,6971枚3日以内出荷高密度フランネルマイクロファイバー ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット! 年中使える、サラふわの触感 撥水&ウォッシャブル 持ち運びラクラク、軽量設計 裏地はフローリングを傷つけないようクッション性のある不織布で作られています 人にやさしい接着剤フリー用途極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用!ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適質量(kg)約2.9サイズXL混率(%)表生地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム、裏生地:不織布(滑り止め加工付き)寸法(cm)約200×300
力王 EVA防寒ショートブーツ ブラック XL ER200US BK
力王¥3,998税込¥4,3981足4日以内出荷雪道でも滑りにくい防寒ショート長靴。【グリップ力を発揮】。溝から水はけを促し地面をとらえるブロックパターン。【摩耗耐久性30%向上 (。力王社従来品比)】。ゴム底は摩耗が少なく靴底の滑り止め効果が持続。【防寒性】。断熱性のあるEVA甲材とボア裏で足を冷えから守り、本体のクッションとインソールの二重構造で防寒性を向上。【視認性】。反射テープで夜間の視認性を高めます。【作業性】。軽量で動きやすいショート丈タイプ 。片足約405g (Lサイズ)用途作業用、農作業仕様反射、防水、履きやすい、疲れにくい、普段履き、ボア付き、防寒材質主な甲材/EVA、主な底材/合成底 (ゴム・EVA)色ブラックサイズサイズ:SS (23.0)、S (24.0)、M (25.0)、L (26.0)、LL (27.0)、XL (28.0)質量(g)500タイプ防滑性、軽量、耐摩耗性
高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット ナルトレア
ホームテイスト(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚3日以内出荷高密度フランネルマイクロファイバー ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット|ナルトレア 超極細繊維を180g/m2の高密度で織り込んだ極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用! しっとりなめらか極上の肌触り 高密度フランネルマイクロファイバー お手入れ簡単&洗濯機で丸洗いOK ノンホルムアルデヒド製品 人にやさしい接着剤フリーゴ ミが絡みにくい短い毛足、裏面に強力滑り止め付き用途お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適厚さ(mm)8質量(kg)約2.9サイズXL混率(%)【表地】ポリエステル100、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付)寸法(cm)約200×300
高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット|ナルトレア
ホームテイスト¥4,298税込¥4,7281台3日以内出荷高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット|ナルトレア。新色を6色追加しました!。自分のお部屋にあったカラーをお選びいただけます!。超極細繊維を高密度で織り込んだ極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用!。お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!。ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適♪。女性一人でも模様替え時や洗濯時の移動がとっても楽な計量設計!用途事務所や休憩室のマット、ラグ、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付)質量(kg)2.9寸法(幅W×奥行D)(mm)2000×3000
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ネーム9 既製(イ)
シヤチハタ(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字いグリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
APC Smart-UPS XL 3000RM 100V 200V 交換用バッテリキット APCRBC105J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、金属製バッテリートレイおよびエンクロージャ、再利用可能なパッケージ、インストールガイド形状ラックマウント不可幅(mm)165質量(kg)25.9高さ(mm)108種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ電圧(V)48寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×165×572適合品番SUA3000RMXLA3U/SUA3000RMXLJ3U/SUA48RMXLBPJ3Uバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】4~6時間、【交換電源カートリッジのRBC種類】The SUA48RMXLBPJ3U requires two(2) APCRBC105J..、【RBC数量】1保管温湿度範囲-5~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000mバッテリー稼動時間4~6
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
MCペインター
DAYTONA(デイトナ)(87件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(300mL)当日出荷から4日以内出荷メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
イージーリペア
DAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から6日以内出荷既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブラック11 既製(イ)
シヤチハタ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)シリーズネーム印 ブラック11インク色朱書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11N頭文字イグリーン購入法適合印面種別浸透印
明るいヘッドライトバルブ
DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
コンプリートガスケットセット
ATHENA(アテナ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から62日以内出荷ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。