カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • バイク部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)

「209-132」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平鍬 相田合同工場平鍬相田合同工場
6,998税込7,698
1個(1本)
翌々日出荷
用途畑を耕したり、畝立てなどの土寄せ、草取りなどの際に材質刃:鋼、柄:自然木ナチュラルウッド/ブラック/シルバー接合の状態打ち込み式(金具留め補強あり)
フロントスプロケット 520-13 24509-13 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-13 24509-13AFAM(アファム)
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:24509-13適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 95-97 520CONカワサキ[KAWASAKI] ZRX400 94- 520CONカワサキ[KAWASAKI] ZRX400-2 94- 520CON歯数[丁数]:13チェーンサイズ:520材質[素材]:鉄
材質歯数13Tチェーンサイズ520
フロントスプロケット 520-13 21309-13 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-13 21309-13AFAM(アファム)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:21309-13適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-08歯数[丁数]:13チェーンサイズ:520材質[素材]:スチール
材質スチール歯数13Tチェーンサイズ520
エコランチボックス 6仕切 クラフト cottaエコランチボックス 6仕切 クラフトcotta
3,498税込3,848
1枚(20枚)
4日以内出荷
森林認証紙を使用した環境に配慮した紙製弁当容器です。 本体・フタは一体型で仕切り付きです。 電子レンジ使用可
材質未晒クラフト紙+内側PPコーディング寸法(mm)上辺231×154/底辺209×132×H45レンジ
エコランチボックス 6仕切 ホワイト cottaエコランチボックス 6仕切 ホワイトcotta
3,998税込4,398
1枚(20枚)
4日以内出荷
手のしっかりした紙製弁当容器です。 料理が映えるホワイトカラー。 本体・フタは一体型で仕切り付きです。 電子レンジ使用可
材質晒クラフト紙320g+内側PPコーディング寸法(mm)上辺231×154/底辺209×132×H45レンジ
ブレーキディスクキット The Groove 208.B470.45 bremboブレーキディスクキット The Groove 208.B470.45brembo
75,980税込83,578
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:208.B470.45ブレーキディスク「The Groove」は、主にネイキッドバイクやカフェレーサー及び、カスタムユーザーに向けて開発された製品です。このブレーキディスクは、アウターローターにはドリルドホールが配列され、ブレーキ性とコントロール性を向上させると同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。インナーベルは、ソリッドメタルから削り出せれ、ブラックアルマイト処理を施した後、機械加工にて溝を掘り込んでいます。またブレーキ性能だけではなく、手作業により施されたブレーキディスクの「ブレンボロゴ」は、唯一無二の特徴的なディスクデザインを実現しています。販売備考:ディスク径:Φ320 二枚セット/CBR1000RR ABS 09-13 ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:ホンダ[HONDA] CBR1000RR 09-13厚み:5.5色[カラー]:インナーローター:ブラック材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム仕様:ブラックアノダイズド使用箇所:フロント内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット外径:320製法:インナーベル(CNC削り出し)使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
仕様ブラックアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5インナーローター:ブラック製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)320入数ディスクローター:左右2枚セット
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ エスコ印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズエスコ
6,800税込7,480
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFC形:209●軸径(mm):45●サイズ(mm):H/160、A1/26、J/132、J1/93.2、N/16、A2/10、A3/12、A/38、H3/105、A0/52.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-32
電子式真空レギュレータ 25A-ITV209□ Series 二次電池対応シリーズ SMC電子式真空レギュレータ 25A-ITV209□ Series 二次電池対応シリーズSMC
49,980税込54,978
1個
20日以内出荷
電気信号に比例して真空圧力を無段階に制御。
用途二次電池対応接続口径1/4設定圧力範囲(kPa)-1.3~-80RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(kPa)-1.3~80関連資料カタログ(1.53MB)
エコランチボックス HEIKOエコランチボックスHEIKO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(20枚)
3日以内出荷
本体・フタは一体型で仕切り付きです。電子レンジ使用可。
黒吹半月皿 カネ大白木屋黒吹半月皿カネ大白木屋
699税込769
1個
7日以内出荷
材質磁器
火色半月皿 カネ大白木屋火色半月皿カネ大白木屋
699税込769
1個
7日以内出荷
材質磁器
黒油滴半月皿 カネ大白木屋黒油滴半月皿カネ大白木屋
699税込769
1個
7日以内出荷
材質磁器
コンビKIT [22091320+22091321] HYPERPRO(ハイパープロ)コンビKIT [22091320+22091321]HYPERPRO(ハイパープロ)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
主な適合車種HARLEY XL1200S SPORTSTER 96-03
ベーカリー容器 Fパレ W 福助工業ベーカリー容器 Fパレ W福助工業
17,980税込19,778
1箱(1000枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
多彩なメニューに対応する調理パン・菓子容器の決定版。 浅型スカート付本体と高フタで、サンドイッチのボリューム感を演出します。 内容物を乾きづらくする為、嵌合強度を強めにし、密封性を高くしました。ラップやテープ貼りの執拗がありません。(Fパレ80、85、87、88、90)
耐熱温度(℃)80電子レンジ×断熱性断熱性なし料理・シーンサンドイッチ
(I/X)ドラムアッシ(チェンジ) 13239-1209 Kawasaki(I/X)ドラムアッシ(チェンジ) 13239-1209Kawasaki
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
代表車種ZX900-E1
ITV209 - 電子式真空レギュレータ(ITV2091) SMCITV209 - 電子式真空レギュレータ(ITV2091)SMC
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ケース スロットル LWR 32099-1138 Kawasakiケース スロットル LWR 32099-1138Kawasaki
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
代表車種KX125-K5
スクリュー タッピング 5X10 92009-1332 Kawasakiスクリュー タッピング 5X10 92009-1332Kawasaki
249税込274
1個
5日以内出荷
代表車種KDX125-A5
(I/X)スクリュー 6X20 92009-1325 Kawasaki(I/X)スクリュー 6X20 92009-1325Kawasaki
259税込285
1個
5日以内出荷
代表車種KL600-B1
ケース オイル ポンプ 32099-1139 Kawasakiケース オイル ポンプ 32099-1139Kawasaki
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
代表車種BJ250LGF
リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)リアスプリングHYPERPRO(ハイパープロ)
25,980税込28,578特価
1セット
当日出荷から46日以内出荷
ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)フロントスプリングHYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1セット
当日出荷から93日以内出荷
ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
カラーライン角バット TKGカラーライン角バットTKG
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
食材別の色分け管理ができます。カラーライン部:抗菌剤配合特殊焼付塗装。耐食性ステンレス(18-8と同等)
商品タイプバット
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
48,980税込53,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
シリンダーゲージ部品ダイヤル保護カバー Mitutoyo(ミツトヨ)シリンダーゲージ部品ダイヤル保護カバーMitutoyo(ミツトヨ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
裏ブタ平と耳金付の両方の取付が可能です。
(82002)EMBLEM-SIDE FR ニッサン(82002)EMBLEM-SIDE FRニッサン
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
スクリユ-,3X12 92009-1326 Kawasakiスクリユ-,3X12 92009-1326Kawasaki
249税込274
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:92009-1326
コンセント(125V×2 ヤンマーコンセント(125V×2ヤンマー
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
コンセント(125V×2
CLUTCH KIT RC8-R     09-12 69132011010 KTMCLUTCH KIT RC8-R 09-12 69132011010KTM
57,980税込63,778
1個
31日以内出荷