カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
    • ガソリン/ディーゼル用(2)
    • ガソリン専用(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(15)
    • 4サイクルオイル(11)
  • オフィス家具(1,160)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(660)
  • 制御機器(193)
  • メカニカル部品(153)
  • 空調・照明・電設資材(134)
  • パソコン/周辺機器(78)
  • 科学研究・開発用品(68)
  • 測定用品(51)
  • 家電(39)
  • 店舗什器・備品(27)
  • 防災用品(23)
  • 自動車補修部品(23)
  • 厨房用品(22)
  • 安全用品(22)
  • 切削工具(21)
  • 医療(17)
  • 自動車純正部品(17)
  • 作業工具(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • テープ(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • カー用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 住設機器(11)
  • 事務用品(11)
  • 農業機械(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 梱包用品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 研磨材(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 電動工具(8)
  • 物流用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 日用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 介護用品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 防犯用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 清掃用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内容量(L)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20w50」の検索結果

3,001件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEGEND 20W50 MOTOREX(モトレックス)

    LEGEND 20W50

    MOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1缶(1L)
    5日以内出荷
    鉱物油に化学合成油を配合し、その両方の長所を活かした部分合成油。Vツインエンジン等ミッション(クラッチ)が分離したビッグエンジン専用オイル。潤滑性と油膜形成に優れた4サイクル用オイルです。ハーレーEVOLUTION、TWINCAM88等、NEWタイプのエンジンに適します。
    用途オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル ユニバーサル 20W50 WURTH(ウルト)

    エンジンオイル ユニバーサル 20W50

    WURTH(ウルト)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本(20L)
    欠品中
    特にクラシックカーの要求基準に対応する、高性能マルチグレードエンジンオイル。良質な活性剤に添加剤とミネラルベースのオイルを配合して、従来のディーゼルエンジンやガソリンエンジンに対応する高性能オイルを実現。摩耗を防ぎ、ブラックスラッジの形成を防止。TRIATHLONエンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に準拠した生産および品質管理がされています。高い安全性。様々なメーカーの認証に準拠。TRIATHLONオイルには、高品質を最も重視したラフィネートと原材料のみ使用されています。自動車メーカーの主要認証に準拠。パフォーマンス証明(Pub)。ACEA A3-04/B4-04/E2-96 #5、API SL/CF/CG-4
    用途適用領域。通年使用できるクラシックカー用マルチグレードエンジンオイル。ターボチャージャー(EGT)、給気冷却システム(CAC)対応および非対応ディーゼルエンジンと、ガソリンエンジンに適しています。APISL、SF、CG 4SAE20W-50仕様エンジンオイルの推奨用途:アリソンC4、キャタピラーTO-2、MIL-L 2104 E、MB 228.3、MAN 271タイプミネラル容量(L)20保存温度(℃)涼しくて乾燥した収納領域引火点(℃)240密度(g/cm3)0.89流動点(℃)-24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20Lベースオイル合成油ACEAA3/B4、E2 #5危険物の性状非水溶性
  • MOTOREX LEGEND 20W50 1L DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX LEGEND 20W50 1L

    DAYTONA(デイトナ)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • REVTECH SYNTH MTP20W50 1クォート REVTECH(レブテック)

    REVTECH SYNTH MTP20W50 1クォート

    REVTECH(レブテック)
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    MTPエンジン/ミッション/プライマリーに使用可能 100%化学合成
    粘度20W50サイズ1quart(946.35mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 4サイクルエンジンオイル RAMCO

    4サイクルエンジンオイル

    RAMCO(295件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1缶(4L)
    当日出荷
    小さな汎用発動機こそ強い油膜が必要です。効果は絶大、古いエンジンにもバツグンの効果。
    SAE20W-50ベースオイル鉱物油
  • エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ

    エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油

    モノタロウ(40件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(20L)
    当日出荷
    API規格のSLグレードを取得しており、耐久性、酸化安定性が向上したオイルです。特に旧車に適したオイルで、ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途旧車4輪車用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISLSAE20W-50ベースオイル鉱物油(グループⅡ)危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイルチェンジキット 20W50 Full-Synthetic 3601-0412 エスアンドエスサイクル

    エンジンオイルチェンジキット 20W50 Full-Synthetic 3601-0412

    エスアンドエスサイクル
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:3601-0412
  • エンジンオイルチェンジキット 20W50 Full-Synthetic 3601-0413 エスアンドエスサイクル

    エンジンオイルチェンジキット 20W50 Full-Synthetic 3601-0413

    エスアンドエスサイクル
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:3601-0413
  • エンジンオイルSL/CF RAMCO

    エンジンオイルSL/CF

    RAMCO(98件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    ディーゼルガソリン共用です。特に、エンジンが摩耗して、クリアランスが広くなったものに有効です。 強い油膜がブローバイを防ぐことによって白煙を止め、パワーアップします。
    SAE20W-50APISL/CF相当ベースオイル鉱物油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18000mL危険物の性状非水溶性
  • しちゅうキャッチ シーム

    しちゅうキャッチ

    シーム(15件のレビュー)
    939税込1,033
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    野菜・花・果樹の茎・枝がワンタッチらくらく誘引! 支柱への取付取り外し、留め替え移動や、高い位置への誘引も、 片手で楽に作業できます。 1本の茎に通常2~3か所留めるだけで、茎を紐で結んだり、 誘引専用の器具が不要です。 茎を支柱から外す時は、紐をほどいたり切ったりするわずらわしさがなく、 支柱も傷つけずに楽に後始末できます。 耐候剤(UVカット剤)入りなので紫外線、 日差しに強く丈夫で長持ち、繰り返し使えて、低コスト!
    用途イボタケ、フシタケ共用の支柱誘引用クリップ。家庭菜園や花・観葉植物などのガーデニングにも。材質耐候性ポリプロピレン内径(Φmm)茎保持部:22.0×25.0適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・キウイ・ナシ・花卉類・花木類
  • MOTO RIDER  4T 20W-50  1L REPSOL

    MOTO RIDER 4T 20W-50 1L

    REPSOL
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    RIDER(ライダーレンジ2輪用オイル)ライダーの為に考えられた万能で親しみやすいオイル 高品質の鉱物油で、オイル交換の全期間を通じて最適なエンジン保護を保証します。ライダーレンジは、最高の品質保証を備えた親しみやすいオイルを求めるお客様に最適なオイルです。古いモーターサイクル用に最適化されたハイマイレージ製品が含まれ、あらゆるタイプのモーターサイクル、及びその他の小型燃焼エンジンを搭載した車両のエンジンとトランスミッションを最大限に管理するように配合されています。
    呼称鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL危険物の性状非水溶性
  • ハイマイレージ 20W-50 SG/CF 1L REPSOL

    ハイマイレージ 20W-50 SG/CF 1L

    REPSOL
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    DRIVER(ドライバーレンジ) オールドカーをメインにしたマルチグレードオイル エンジンの最も摩耗しやすい部品へのシール効果があるベースオイルと添加剤により、オイル消費量を削減し、最大限の保護性能を発揮するように設計されています。
    呼称鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISG/CF危険物の性状非水溶性
  • Motorbike 4T 20W-50 Street LIQUI MOLY

    Motorbike 4T 20W-50 Street

    LIQUI MOLY
    3,198税込3,518
    1本(1L)
    欠品中
    厳選された鉱物油から作られたヘビーデューティー(高耐久性)高精製ミネラルオイル。高い潤滑性能と油膜性能で金属摩耗を防ぎ、エンジンノイズを抑制し、より快適なクラッチ操作やシフトフィーリングを長期間維持させます。ツーリング、街乗りなど、旧車からスポーツバイクまで、特にハーレーやアメリカン、BMWなどのトルクフィーリングを重視するバイクにお勧めです。【性能】。高耐久・高精製ミネラルオイル
    用途ハーレーや旧車に対応分類ミネラル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE20W-50JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • Motorbike HD Synth 20W-50 Street LIQUI MOLY

    Motorbike HD Synth 20W-50 Street

    LIQUI MOLY
    4,198税込4,618
    1本(1L)
    9日以内出荷
    水冷、空冷を語わず、ハーレーやVツインなどのビッグバイク向けに開発されたフル・シンセティックオイル。厳選されたベースオイルと高品質添加剤により、あらゆるコンディションにおいて、高い潤滑性能とクリーニング性能を発揮します。乾式・湿式の両クラッチ共に使用可能。【性能】。ビッグトルクのバイク向けの全合成油
    用途ハーレーやビックツインに対応分類シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE20W-50JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • ブレーキ抵抗器 三菱電機

    ブレーキ抵抗器

    三菱電機
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
  • セメント抵抗 20W 50Ω(10本入) TAKMAN

    セメント抵抗 20W 50Ω(10本入)

    TAKMAN
    3,998税込4,398
    1袋
    3日以内出荷
    寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)50入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • ダウンライト(傾斜・ハイパワータイプ) コイズミ照明

    ダウンライト(傾斜・ハイパワータイプ)

    コイズミ照明
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    消費電力(W)14.5埋込穴(Φmm)125仕様調光タイプ、傾斜・ウォールウォッシャータイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで)質量(kg)0.8取付高(mm)必要高:89幅(Φmm)135光源寿命40000時間LED一体型取付可能厚(mm)天井:5~25出幅(mm)3照射距離(m)(近接限度)0.1演色指数(Ra)82埋込高(mm)88
  • 研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)

    研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(金属用)

    ポリマスター(松風プロダクツ京都)
    2,998税込3,298
    1袋(10本)
    4日以内出荷
    研磨砥粒に溶融アルミナ(WA)を用いた金属研磨用です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
    用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。
  • Robonityシリーズ Advancedモデル YAMAHA(ヤマハ)

    Robonityシリーズ Advancedモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    96,980税込106,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
  • 外径用ホルダ CGWSR/L-W タンガロイ

    外径用ホルダ CGWSR/L-W

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クランプシステムクランプオン式仕様2コーナまたはブレード式取付方向平行RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)90
  • 研磨用 弾性ゴム砥石 ホイール(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)

    研磨用 弾性ゴム砥石 ホイール(金属用)

    ポリマスター(松風プロダクツ京都)
    23,980税込26,378
    1袋(1個)
    4日以内出荷
    使用時の騒音や振動が少なく、押し当てる力を調整しながら、精密に仕上げることが可能です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
    用途貴金属の研磨、加工部品などの表面調整研磨に最適です。
  • ブレーキ抵抗器 三菱電機

    ブレーキ抵抗器

    三菱電機
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    仕様ブレーキ抵抗器
  • 外径用ホルダ CGWSR/L-W-L タンガロイ

    外径用ホルダ CGWSR/L-W-L

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    クランプシステムクランプオン式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V50W 20H/G1 50W アズワン

    ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V50W 20H/G1 50W

    アズワン
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷
    用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)50定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-01平均寿命(時間)2000
  • MOTOREX FORMULA 15W50 20L DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX FORMULA 15W50 20L

    DAYTONA(デイトナ)
    60,980税込67,078
    1個
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • MOTOREX P/SYNT 10W50 20L DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX P/SYNT 10W50 20L

    DAYTONA(デイトナ)
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • MOTOREX T/SPEED 15W50 20L DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX T/SPEED 15W50 20L

    DAYTONA(デイトナ)
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • コンベヤスタンド RAF メイキコウ

    コンベヤスタンド RAF

    メイキコウ
    6,998税込7,698
    1台
    16日以内出荷から26日以内出荷
    軽・中荷重用コンベヤ専用スタンドです。(※ALC19R-ASは除く) 高さ調節±40mm、ブラケットの角度調節が可能です。
  • MOTOREX C/POWER 10W50 20L DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX C/POWER 10W50 20L

    DAYTONA(デイトナ)
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ボール球G50 20W 旭光電機工業

    ボール球G50 20W

    旭光電機工業
    359税込395
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    クリア電球形状ボール球
  • メタルクラッド抵抗 50W 20Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 50W 20Ω

    GB[制御機器]
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)20
  • ステンレス 接地端子(L50×W20×2-M8) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 接地端子(L50×W20×2-M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    884税込972
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)66寸法H(mm)10寸法L1(mm)50寸法t(mm)6寸法L2(mm)40寸法W(mm)20寸法P(mm)20材質(接続部)銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき寸法MM8タキゲンコード23665
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1139件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(91件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,20mΩ,±10% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,20mΩ,±10%

    ARCOL(OHMITE)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 20mΩ定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±10%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    4,680税込5,148
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • 50W ソーラー20Ah バッテリーセット KAUSMEDIA

    50W ソーラー20Ah バッテリーセット

    KAUSMEDIA
    37,980税込41,778
    1セット
    6日以内出荷
...