1,027件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

フィフティ・ヴィジョナリーフェイシャルベッド 有孔 T-213Bシリーズ
うつ伏せ寝にも使える有孔タイプのフェイシャルベッド。バックレストとフットレストは無段階調節可能で自由な角度に固定できます。汚れに強いPVC素材で汚れも簡単に落とせて便利です。フルフラットにすることも可能!さまざまな施術に対応できます。ステンレス製の脚部で安定感と耐久性を実現しました。女性でも簡単に組み立てできる優しい設計。
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●CKLのベロアは、耐久性にも優れた上質生地。●お客様の肌をいたわる優しい触り心地。●色味は深い光沢で上品なサロンの雰囲気に合います。●美しさと、最高の触り心地のハーモニー
サイズH62.5×W56×D172cm 使用可能目安ベッドサイズ:W56×D172cm
1枚
12,498 税込13,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴空きタイプのフレキシブルベッド。うつぶせ時の呼吸にも柔軟に対応します。フラットにすれば、お客様によりリラックスした姿勢で施術を行うことができます。フェイシャル・ボディ・アイラッシュ等、オールマイティーに使用できるモデルです。アーム脱着可能。背もたれ・フットレスト、無段階調節
その他枕付き 質量(kg)23.5 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×172×62.5 アズワン品番68-5102-14
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。 ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーニッケル水素 バッテリー容量(Ah)2.8 バッテリー電圧(V)24 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX213B SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鍵の入れ替えに便利です。ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
1パック(20個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)


ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30
保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
適合MFC-J5720CDW/J5620CDW/J5820DN/J4720N/J4725N、DCP-J4220N/J4225N 種別純正品 適合機種メーカーbrother エコマーク認定認定 エコマーク認定番号19 142 037
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本格目立てで切れ味抜群の特大H型刃サイズの使い勝手の良い鋸です。 カッターと同じスライダー式で刃を収納できるので、腰袋などにも安全に収納でます。
規格H型 トラスコ品番397-9105 質量(g)133.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)ポリカーボネート 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ) 材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


ユニットたれ幕
RoHS
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。RoHS2.0に対応したノンフタル酸軟質ビニールを採用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。災害発生時や防災訓練等での避難施設表示に。 セット内容ヒモ付
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

さまざまな職場環境において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。 持ち運び便利なポータブルタイプで、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。 アラーム機能に加え、測定データメモリ機能や通信機能を搭載した多機能モデルとなっています。 三脚用アタッチメントを使用すれば簡易的な定置測定も可能です。 熱中症指数計 WBGT-213BNに接続することで、測定データをクラウドに自動送信します。 測定データは、WebアプリのログインIDとパスワードがあれば、インターネットに接続されたさまざまな端末から閲覧可能です。 この「IoT無線ユニット」は、さまざまな設置方法に対応でき、より手軽に本格的な熱中症予防に取り組んで頂くことができます。 ※こちらのオプション品は WBGT-213BN のみ接続可能です。WBGT-213Bには接続できませんのでご注意下さい。 一定周期又は任意のタイミングで測定可能 測定データはどこに居ても見ることが可能 通信範囲が広いので設置もらくらく 最新のSigfox通信エリア
パソコン動作環境PentiumⅡ 233MHz以上を搭載した Windows XP/Vista(Home Basic,Business) 及び、Excel 2000/2002/2003/2007 以降が稼動するパーソナルコンピュータ ディスプレイ640×480以上表示可能なディスプレイ 機能【アラーム】○、【メモリ】○、【通信】測定データのCSV出力、測定値をメールで送信(ソフトウェアをダウンロードすることで使用可能) 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×40×32 本体質量(g)約115(乾電池含む) 測定項目WBGT、気温、相対湿度、黒球湿度 セット内容本体、三脚取付アタッチメント、ナット(1/4インチ)、通信ケーブル、USBシリアルケーブル、設定ソフト(WBGT-200シリーズ設定ツール)、通信ソフト(WBGT Mailing System)、USBシリアルケーブルドライバーCD、取扱説明書(WBGT-213B 熱中症指標計)、取扱説明書(WBGT-200シリーズ設定ツール)、取扱説明書(WBGT Mailing System)、取扱説明書(WBGT Mailing System簡易設定マニュアル)、収納ケース、単4電池×2本 サービス分類レンタル
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)樹脂管カッター替刃
ATS-213の替え刃です。
用途刃を変えれば再度使用が可能になります。 使用方法【刃の反転・交換】1.ネジを緩め、ハンドルを外してください。2.ハンドルと刃を固定しているネジ2本を外して、刃を反転または交換して下さい。 材質ステンレス 寸法(mm)85×23×1 シルバー 質量(g)24 適合品番【本体】ATS-213
1個
529 税込582
当日出荷

配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです 照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します さまざまなジョインタも揃っており、L形・T形などのレールレイアウトは自由です
長さ(m)3 定格1500VA-125V
1本
特価
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)


ネジ頭がなめてしまったり、錆びついて取れなくなった小ネジを取り外すための専用プライヤーです。 ナベネジやトラスネジのネジ頭をしっかりとホールドして、ネジを回します。
種類ねじプライヤ 適合ねじなべ小ネジ :M1.6~6 ネジ頭径(参考) 3~13.5mm、トラス小ネジ :M2~4 ネジ頭径(参考) 4.5~9.4mm
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

店舗や営業所等にて掲げる法令許可票です。
用途建設業を行っている店舗等への設置に最適です。 トラスコ品番208-3962 セット内容留具×10、紐通し金具×4、ヒモ 材質/仕上板面・縁:アルミ 裏板:硬質繊維板 質量(kg)1.3 奥行(mm)18 縦(mm)400 横(mm)500 取付け方法ヒモ吊り下げ式 アズワン品番64-8364-16 額縁シルバー
1枚
25,980 税込28,578
当日出荷

適合MFC-J5720CDW/J5620CDW/J5820DN/J4720N/J4725N、DCP-J4220N/J4225N 主な適合純正品番LC213BK 種別互換品 ブラック 適合機種メーカーbrother RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
789 税込868
当日出荷

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

シャフト 公差h7 Bタイプ アキュレイト CADデータあり
アキュレイトシャフト 公差h7 Bタイプ
RoHS
用途治具の位置決めピンなど。 材質SUS304(JIS G 4303) 硬さ(Hv)300以上 表面粗さ(S)1以下
1袋(10個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。 隙間の測定に使用。
リーフ幅(mm)12.7
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

待望の電気工事向けサイズ登場。ボルト、ナットに差し込みやすい12角ソケット。18Vインパクトドライバーに対応。
用途使いやすいセミロングサイズです。仮枠や住宅、電気工事、配管工事など幅広い用途に。 仕様14Vインパクトドライバー対応 材質ソケット本体:Cr-Mo鋼 全長(mm)90 ブラック・ゴールド タイプセミロングソケット 軸径6角軸 シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


用途お店のアピールに 仕様【仕立】四辺ヒートカット、【チチ】上・左:3×5 種別飲食 材質ポンジ(ポリエステル) 寸法(mm)60×180 印刷インクジェットダイレクト
1枚
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リサイクルインク ブラザー対応 LC213互換 エコリカ 動画あり
brother(ブラザー)用 LC213シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
適合MFC-J5720CDW/J5620CDW/J5820DN/J4720N/J4725N/DCP-J4220N/J4225Nシリーズ用 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 142 025
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体 接触角(°)40 外径D(Φmm)120 幅B(mm)23 番号【NSK】7213BW 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)65 寸法r1(mm)最小1 取付関係寸法(最小da)(mm)74 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)111 作用点a(mm)50.3 呼び番号7213B
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
翌々日出荷

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm)292 厚さt(mm)1 幅W(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
翌々日出荷


SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受
単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 2個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。 ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。
材質高炭素クロム軸受鋼
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)