123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミホイールに使用できるようソケットの外径を小さくしています。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。
差込角(sq.)12.7 寸法L(mm)60 質量(g)140 寸法D2(mm)21 寸法l(mm)15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。 寸法sq.(mm)12.7 寸法S(mm)(六角)BP49-17/17、BP49-19/19、BP49-21/21 トラスコ品番823-0850 セット内容BP49-17、19、21 質量(g)560 タイプロング薄肉 寸法L(mm)100 寸法H(mm)BP49-17/22、BP49-19/24、BP49-21/26 寸法D1(Φmm)BP49-17/24、BP49-19/26、BP49-21/27.5 寸法D2(Φmm)25 寸法l(mm)18
1セット(3本)
6,798 税込7,478
当日出荷

新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。 タイプロング薄肉 寸法L(mm)100 寸法D2(Φmm)25 寸法l(mm)18 寸法sq.(mm)12.7
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。 リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。 一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。 ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付
差込角(mm)12.7 寸法L(mm)110
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)19 ソケット形状6角
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット。 ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。 軽自動車からSUVまで対応する4サイズをラインナップ。 サイズはカラーで識別が容易。 ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。 ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。 低頭ナットにも有効。 ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。 芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。 口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。
寸法L1(mm)101.2 寸法e(mm)18 寸法L2(mm)100 寸法D3(mm)25
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


全長100mmでホイールに合せた専用設計です。トルクレンチと併せて使用することによって使いやすさが向上します。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。 22Hはトヨタランドクルーザー100系、ホンダレジェンド(KB1)用です。
差込角(sq.)12.7 寸法L(mm)100 質量(g)200 寸法D2(Φmm)22
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端マグネット付です。
仕様21世紀バージョン トラスコ品番373-3602 軸径(Φmm)7.1 全長(mm)75 質量(g)70 種類スタビードライバー グリップ径(Φmm)35.5 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
579 税込637
当日出荷

RV車に最適なロングサイズです。トルクレンチと併せて使用することによって使いやすさが向上します。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。
差込角(sq.)12.7 寸法L(mm)180 寸法D2(Φmm)24
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7 ソケット形状6角
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



1丁
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり 仕様十二角
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット 仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)





1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)




自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット(BP49-17G, 19G, 21G)のセット。 ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。 使用頻度の高い17mm、19mm、21mmの3サイズをセット。 サイズはカラーで識別が容易。 ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。 ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。 低頭ナットにも有効。 ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。 芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。 口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。
セット内容BP49-17G、19G、21G
1セット(3本)
6,898 税込7,588
当日出荷



大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。
送り角度(°)20 仕様パワーフィット 寸法h3(mm)15
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 穴角12角 差込角(sq.)19
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。(5mm以下除く)。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。
材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
1丁
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)