カテゴリ

  • メカニカル部品(3,990)
  • 作業工具(2,742)
  • 切削工具(2,509)
  • ねじ・ボルト・釘(2,312)
  • 機構部品(1,722)
  • 物流用品(1,677)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,588)
  • 制御機器(1,370)
  • 科学研究・開発用品(1,104)
  • 配管・水廻り設備部材(996)
  • 卓上消耗品(798)
  • 電気材料(792)
  • 建築金物(548)
  • 測定用品(530)
  • 厨房用品(447)
  • 空調・電設資材(419)
  • 油圧機器・油圧ホース(397)
  • パソコン/周辺機器(388)
  • FA担当者のオススメ新商品(353)
  • 店舗什器・備品(268)
  • バイク部品(264)
  • 事務用品(259)
  • 研磨材(230)
  • オフィス家具(221)
  • 電動工具(203)
  • 整備工具・収納(196)
  • 農業・園芸資材(188)
  • 建材・エクステリア(180)
  • 学童・教育用品(177)
  • バイク純正部品(146)
  • 船舶用品・漁業資材(141)
  • 家電(141)
  • 塗装・養生・内装用品(139)
  • 医療(133)
  • テープ(132)
  • タイヤ・足回り(111)
  • 自動車補修部品(109)
  • 保管用品(107)
  • 縫製用品(97)
  • 防犯用品(82)
  • 梱包用品(77)
  • カー用品(71)
  • 自転車部品(64)
  • 安全用品(59)
  • トラック輸送・安全用品(53)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(52)
  • 介護用品(52)
  • 照明(50)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(45)
  • 溶接用品(44)
  • 清掃用品(39)
  • 空圧工具(37)
  • 自動車用オイル・ケミカル(36)
  • 洗車・清掃(34)
  • 安全標識(28)
  • 農業機械(28)
  • 安全保護具(27)
  • 防災用品(26)
  • 測量用品(土木/建設)(26)
  • トラック用品・パーツ(26)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • 農具(22)
  • バッテリー・電装(21)
  • 理美容(19)
  • 救急・衛生(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • 日用品(18)
  • クリーンルーム用品(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(17)
  • ヘルスケア(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 手袋(15)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 作業服(7)
  • 住設機器(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • マスク(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 食品・飲料(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(205)
  • 大阪魂(1,536)
  • エスコ(1,095)
  • KANA(片山チエン)(679)
  • RS PRO(461)
  • Igus(イグス)(442)
  • TRUSCO(384)
  • 廣杉計器(350)
  • SMC(341)
  • リスパック(278)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(271)
  • ハンマーキャスター(262)
  • イマオコーポレーション(249)
  • NTN(エヌティーエヌ)(243)
  • OSG(オーエスジー)(242)
  • NSK(日本精工)(231)
  • サカエ(213)
  • ユーエイキャスター(208)
  • 水本機械製作所(200)
  • アズワン(196)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(1)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6,484)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(29)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(19)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(355)
  • エコロジープロダクトバイオマスプラ(BP)マーク認定(2)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(33)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(22)
  • エコロジープロダクト生分解性プラマーク認定(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(76)
  • レンタル(5)
  • 名入れ(19)
  • 校正(7)
  • 組立・設置・取付(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「21mm」の検索結果

28,984件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1847件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
平ワッシャー ステンレス 袋入り 大阪魂平ワッシャー ステンレス 袋入り大阪魂(41件のレビュー)
199税込219
1袋(1枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル アソーホースニップルアソー(202件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ドレンパッキン 国産車用 モノタロウドレンパッキン 国産車用モノタロウ(923件のレビュー)
999税込1,099
1パック(20個)
当日出荷
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
オレンジケア 救急絆創膏 大木オレンジケアプロダクツオレンジケア 救急絆創膏大木オレンジケアプロダクツ(53件のレビュー)
209税込230
1箱(100枚)
当日出荷
関節にもしっかり密着します。
サイズMテープ幅(mm)19パッド寸法(mm)12×21テープ長さ(mm)72
超硬ホールソー モノタロウ超硬ホールソーモノタロウ(152件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
丸ワッシャー ISO(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー ISO(ステンレス)大阪魂(60件のレビュー)
499税込549
1パック(12個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUS304相当)種類丸ワッシャー
バイメタルホールソー ニコテックバイメタルホールソーニコテック(145件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
ゴムバンド スライダー式チャック付袋入り モノタロウゴムバンド スライダー式チャック付袋入りモノタロウ(25件のレビュー)
979税込1,077
1袋(500g)
当日出荷
品質にこだわったアメ色ゴムバンド。 紫外線をカットする袋入りで、開口部はスライダー付きチャックを使用していますので、出し入れ保管に便利になっています。
用途包装、結束用として材質天然ゴムアメ色
ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウギヤレンチ フレックスヘッドモノタロウ(187件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ)大阪魂(45件のレビュー)
499税込549
1パック(2枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクロ
南京錠 関西Noキー アルファ南京錠 関西Noキーアルファ(32件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮ロックキー式
片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
849税込934
1丁
当日出荷から5日以内出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
ホイールナット (袋ナット) モノタロウホイールナット (袋ナット)モノタロウ(206件のレビュー)
899税込989
1箱(16個)
当日出荷
袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 高さは31mmになります。
用途ホイールナットの交換に全長(mm)31材質スチール形状60°テーパータイプシルバー表面処理クロムメッキテーパー60°テーパー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りありラチェット機構あり
六角軸ショートドリル(チタンコーティング) RELIEF六角軸ショートドリル(チタンコーティング)RELIEF(98件のレビュー)
699税込769
1パック(2本)
当日出荷
特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド1kg袋共和[輪ゴム・ゴムバンド](5件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(1kg)
当日出荷から10日以内出荷
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
極薄スパナ SK11極薄スパナSK11(36件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCOコンビネーションスパナ(スタンダード)TRUSCO(36件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
ソケット 6角 12.7sq モノタロウソケット 6角 12.7sqモノタロウ(254件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角6角
南京錠 関東Noキー アルファ南京錠 関東Noキーアルファ(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
マルチドレンパッキン リンリンジャパンマルチドレンパッキンリンリンジャパン(48件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(20枚)ほか
当日出荷
5種類のサイズでほとんどの国産車のドレンパッキンに対応します。アルミや銅のパッキンに比べ、耐圧、耐シール性トルク保持力に優れています。
材質/仕上表面コーティング層:合成ゴム、内部金属板:鉄板 ・ステンレス鋼板 ・アルミ板締付トルク(N・m)約34~37
タックインデックスC透明保護フィルム付 コクヨタックインデックスC透明保護フィルム付コクヨ(10件のレビュー)
269税込296
1パック(120片)
当日出荷
汚れにくく、記入した文字も鮮やか。 透明保護フィルム付き。
ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
バイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプ モノタロウバイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプモノタロウ(98件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
バイメタル薄刃(0.5mm)で軽量化し、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快な作業を可能にしました。電動ドリルはもちろん充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバーにも対応します。
用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。有効長(mm)12.5シャンク径(mm)六角軸6.35ドリル径(Φmm)4
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
159税込175
1袋(2個)
当日出荷
材質NBR厚さ(mm)2
AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AW 六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
平パッキン 9851 カクダイ平パッキン 9851カクダイ(26件のレビュー)
169税込186
1セット(2枚)
当日出荷から4日以内出荷
補修用に必要な平パッキンです。
仕様パッケージ品最高使用温度(℃)80入数2/枚商品タイプ
アルファ南京錠 アルファアルファ南京錠アルファ(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様キーシリンダー:ピンシリンダー材質真鍮ロックキー式
ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
穴角6角差込角(mm)19材質構造用鋼
ステンレス洋灯吊金具 TRUSCOステンレス洋灯吊金具TRUSCO(18件のレビュー)
619税込681
1パック(2本)
当日出荷
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋灯吊材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
ゴムバンド スライダーポリ袋入り IGOゴムバンド スライダーポリ袋入りIGO(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(500g)
当日出荷
伸縮性に優れ、環境にも優しい天然ゴム使用。 紫外線をカットするUVカット袋を使用し、従来よりゴムバンドが劣化しにくく、長持ちします。 スライダー付で取り出し易く収納しやすい。 シースルー袋で色が一目で見えます。
用途食品包装・軽包装・農業用等アメ色
メガネレンチ 超ロングタイプ モノタロウメガネレンチ 超ロングタイプモノタロウ(100件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
超ロングタイプのメガネレンチです。 全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
用途狭い場所や奥まった場所での作業に材質クロムバナジウム鋼
HC-T WASH (平筆幅広) ハンディ・クラウンHC-T WASH (平筆幅広)ハンディ・クラウン(9件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
毛材PBT100%RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム栓 カクダイゴム栓カクダイ(32件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
材質NBR瞬間耐熱100℃瞬間耐寒-20℃くさりの有無なし
ソケット(12角) TRUSCOソケット(12角)TRUSCO(104件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
丸ワッシャー JIS(鉄/パーカー)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー JIS(鉄/パーカー)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
499税込549
1パック(6個)
当日出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理パーカー
積載量ステッカー SUN積載量ステッカーSUN(63件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷から10日以内出荷
赤ゴム栓 アズワン赤ゴム栓アズワン(59件のレビュー)
63税込69
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質天然ゴム
...