45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄 表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート 材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下) 材質(ゴム足)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質黄銅 寸法t(mm)0.7 寸法D(mm)3.5 容量(A)最大通電:20 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付 板厚(本体)(mm)0.7
1袋(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

シャフト 公差h7 Bタイプ アキュレイト CADデータあり
用途治具の位置決めピンなど。 材質SUS304(JIS G 4303) 硬さ(Hv)300以上 表面粗さ(S)1以下
1袋(30個)ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

1袋(50個)
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アンギュラ玉軸受 7300番台 黄銅もみ抜き保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) CADデータあり
1個
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

仕様●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4 寸法W(mm)482.6 材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303) 材質(天板)鋼板SPCC t1.0 材質(ゴム足)合成ゴム 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5 付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4) 材質(側板)アルミ板 A1050P・A1100P t1.5 材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
1台
10,900 税込11,990
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

仕様●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●色(取手):アルマイトクロム色・ブラック(座金付)●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板・取手(座金付)×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4 材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303) 材質(天板)鋼板SPCC t1.0 材質(ゴム足)合成ゴム 色(ゴム足)ブラック 材質(取手)アルミ丸棒 A5056S/真ちゅう(座金付) 材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5 付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4) 材質(側板)アルミ板 A1050P・A1100P t1.5 材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
1台
特価
10,900 税込11,990
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26) ねじ径M12用 表面処理黒アルマイト(BAL) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
6,798 税込7,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild Semiconductor 寸法1.91 (Dia.) x 4.56mm ピン数(ピン)2 ダイオード(構成)シングル 動作温度(℃)(Min)-65 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプスルーホール テスト電流(mA)20 最大逆漏れ電流(μA)25 最大パワー消費(mW)500 ツェナータイプ汎用 ツェナー電圧許容性(%)5 最大ツェナーインピーダンス(Ω)28
1箱(200個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 20mA最大ツェナーインピーダンス = 28Ω最大逆漏れ電流 = 25μA長さ = 4.56mm直径 = 1.91mm寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

標準ツェナー電圧 = 3.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = DO-35。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 28Ω。最大逆漏れ電流 = 25μA。寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

寸法L(mm)8 寸法d(mm)M6 寸法C(mm)0.5 寸法R(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.39MB)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
649 税込714
7日以内出荷

寸法L(mm)8 寸法d(mm)M6 寸法R(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.48MB)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


LAMP(スガツネ工業)(120038130)KD-226-206B-P20/穴埋めキャップ
エコ商品
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7409 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:20.4 寸法A(mm)22.6 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法B(mm)10.3 寸法D1(mm)20.4 キャップサイズ(mm)厚さ:10.3 寸法d2(mm)20.6 寸法A22.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
899 税込989
当日出荷




TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 226kΩ ±0.1%, YR1B226KCC
エコ商品
シリーズR 定格電力(W)0.25 抵抗226kΩ 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-65
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = B等価直列抵抗 = 2.3Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T491電解質の種類 = ソリッド℃誘電正接 = 6% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
269 税込296
翌々日出荷

ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = B等価直列抵抗 = 2.2Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
999 税込1,099
翌々日出荷

テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 22μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3528-21。等価直列抵抗 = 1.9Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.5mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 1.9mm。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mm。シリーズ = 293D。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
369 税込406
翌々日出荷

テクノロジー タンタル。静電容量 22μF。電圧 20V dc。実装タイプ 表面実装。パッケージ/ケース 3528-21。等価直列抵抗 2.1Ω。自動車規格 AEC-Q200。許容差 ±10%。長さ 3.5mm。奥行き 2.8mm。高さ 1.9mm。寸法 3.5 2.8 1.9mm。シリーズ 293D。動作温度 Max +125℃。許容差(プラス) +10%。ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサTANTAMOUNT、成形ケース、標準工業グレード特長 成形ケースは6つのケースコードで用意 終端: 100 %つや消しスズが標準、スズ 鉛も用意 「大量」自動ピックアンドプレイス機器に対応 用途 産業用 通信インフラストラクチャ 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
429 税込472
7日以内出荷

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード 種類Vベルト
1本ほか
特価
969 税込1,066
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

1枚
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器 材質ステンレス鋼棒(SUS-304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏面シール付です。 図面等の保管にご利用ください。
材質ポリスチレン 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業図面ホルダ
エコ商品
裏面シール付です。 図面などの保管にご利用ください。 BP85-3P(-Z)はA4サイズ以下の用紙を折らずに入れることが可能です。 BP85-4PはA4ファイル(厚さ50mm、最大耐荷重2kgまで)をタテに収納可能です。
材質ポリスチレン 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
エコ商品
1次電圧(V)90/R100/110 2次電圧(V)100 仕様複巻、静電シールドあり 形状TP-S 周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相 使用周囲温度(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)AC1.5
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
エコ商品
1次電圧(V)380/R400/420/440 2次電圧(V)R200/220/240 仕様複巻、静電シールドあり 形状TP 周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相 使用周囲温度(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)AC2
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1袋(5個)ほか
87 税込96
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1684種類の商品があります)

ミディアム刃長タイプのエンドミルです。
用途高硬度材用。 材質IC903 材種IC903 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,398 税込8,138
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋
599 税込659
4日以内出荷

静電容量 = 22μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32523。リード間隔 = 22.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(450個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

三ツ星ベルトVベルト B形
エコ商品
・スタンダードVベルト・使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。・標準形Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。・レッドラベルVベルト・心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。・高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。・メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
形状B サイズ非標準 寸法T(mm)11 寸法W(mm)16.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,373 税込3,710
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)