「22t スプロケット」の検索結果

75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
519 税込571
欠品中


FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95 ローラ外径(Dr)(mm)7.92 チェーンピッチ(P)(mm)12.7
1個
特価
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)


軸穴種別軸穴完成品 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)15.875 歯幅(mm)8.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.50 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)9.53 ローラ外径(Φmm)10.16 スプロケット形状B形
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 大阪魂 動画あり
軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品 軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。 キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。 セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)8.7 軸穴種別軸穴完成品 列数1 チェーンNo.50 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)15.875 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)9.53 ローラ外径(Φmm)10.16
1個
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。
サイズ420 主な適合車種YB-1(2CYCLE)/YSR50/80
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
639 税込703
欠品中

材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)12.7 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)7.95 ローラ外径(Φmm)7.92
1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (349種類の商品があります)

材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)9.525 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)4.8 ローラ外径(Φmm)5.08
1個
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)12.7 歯幅(mm)7.3 タイプ標準品 種類スプロケット 列数1 ローラ径(Φmm)7.92 チェーンNo.RS40 スプロケット形状A形
1個
特価
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


豊富な品揃えで標準化
仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)12.7 歯幅(mm)7.3 種類スプロケット 列数1 ローラ径(Φmm)7.92 チェーンNo.RS40 スプロケット形状B形
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)2.9 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.RS25 付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製) チェーンピッチ(mm)6.35 ローラ径(Φmm)3.3 軸穴径公差H8
1個
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質ステンレス材(SUS304)削り出し仕様 形状1B チェーンピッチ(mm)6.35 ローラ径(Φmm)3.3
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)ダブルピッチスプロケット
ダブルピッチ小型搬送用チェーン用スプロケット・Sローラ型は21Tまでは機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入れを施しています。22T以上は普通鋼SS400材ボス溶接構造です。Rローラ型は小歯数までは機械構造用炭素鋼で歯先焼入れは施していません。大歯数は普通鋼SS400材ボス溶接構造です。
材質スチール 形状ローラ:Rローラ、新B 種類スプロケット
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


タイプNK40B ローラリンク内幅(W)(mm)7.95 ローラ外径(Dr)(mm)7.92 チェーンピッチ(P)(mm)12.7
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

スプロケット形状A形 材質機械構造用炭素鋼 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)24 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.RS140
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
1個
40,980 税込45,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


スプロケット形状A形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)17.6 種類スプロケット 列数2 チェーンNo.RS100
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

椿本チエインスプロケット RS80-2A
スプロケット形状A形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)14.6 種類スプロケット 列数2 チェーンNo.RS80
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

椿本チエインスプロケット RS80-1C
材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)23.5 軸穴種別下穴タイプ 列数2 チェーンNo.RS120
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状C形 歯幅(mm)23.5 軸穴種別下穴タイプ 列数2 チェーンNo.RS120
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

スプロケット形状C形 材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)30 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.RS160 下穴径d(Φmm)38
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)24 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS120
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

メーカー名:モートーン。メーカー品番:MMU087。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:高圧ダイキャスト。関連商品:品番:MMU027,MMU062,MMU042,MMU017,MMU535,MTE212,MTE141,MMU578
仕様関連商品:品番:MMU027,MMU062,MMU042,MMU017,MMU535,MTE212,MTE141,MMU578 材質アルミ ブラック 製法高圧ダイキャスト 入数1個
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

HG 10スピードカセットスプロケット
仕様(適合チェーン)HG 10スピード / HG-X10
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
欠品中

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 チェーンピッチ(mm)19.05 タイプ標準品 ローラ径(Φmm)11.91
1個
819 税込901
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)4.4 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS35 材質ステンレス材削り出し仕様 形状1B チェーンピッチ(mm)9.525 ローラ径(Φmm)5.08
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)25.4 歯幅(mm)15 タイプ標準品 種類スプロケット 列数1 ローラ径(Φmm)15.88 チェーンNo.RS80 スプロケット形状A形
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)