25,036件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
409 税込450
6日以内出荷

コンクリートの穴あけが早く、簡単に行う事が出来き、軽いハツリ作業も可能です。回転・打撃+回転・打撃の3モード切り替えでき、打撃モードで軽いハツリ作業も可能、チゼルの向きを360度変えられるバリアブルロック機能付です。SDSプラスチャック採用、ワンタッチビットを装着し、スリーブを惹くだけでビットの取り外しができます。握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルと穴あけ深さゲージ付です。トリガー操作で速度調整でき、連続運転に便利なスイッチロック機能付きです。SDSプラス軸採用のため、金属、木材への穴あけ作業には市販のSDSプラス軸対応ドリルチャックが別途必要です。
用途コンクリートの穴あけ作業および軽ハツリ作業。 セット内容コンクリートビット6、8、10mm各1本、ブルポイント、チゼル各1本、サイドハンドル 材質本体・樹脂 電流(A)7.4A 消費電力(W)650 電源単相交流100V50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1000 穴あけ能力(mm)コンクリート23mm、コアビット55mm、ダイヤモンドコアビット65mm、鉄工13mm、木工30mm 本体質量(kg)約3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約370×210×100 電源コード(m)5 チャックSDSプラス 打撃数(min-1)0~5000
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
3,020 税込3,322
当日出荷

用途ポリカボネート波板の締結に最適 材質ポリカーボネート 長さL(mm)23
1箱(100個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
199 税込219
6日以内出荷

1個
149 税込164
6日以内出荷

二面幅(mm)23 全長(mm)300 トラスコ品番774-6008 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)350
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
239 税込263
6日以内出荷

気密性に優れたケース。
仕様●サイズ:レンズ/23mm径、本体/30×49×24mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/グラスファイバー強化プラスティック●倍率:3/6/9倍 アズワン品番65-8303-41
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷

トラスコ品番773-9630 材質クロームバナジューム鋼 全長(mm)38 質量(g)96 穴角12角 角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2] ソケットサイズ(mm)23
1個
599 税込659
4日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ソケット 23mm
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
適合【ピン】P4033S 材質構造用鋼 全長(mm)52 差込角(mm)19 コード105-8238 アズワン品番64-4816-29 適合OリングRAS322S
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷




1個
489 税込538
当日出荷

オーティスプラフック 23MM
用途塩ビ波板の締結に最適 材質ポリアセタール樹脂 長さL(mm)23
1箱(100個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)23 材質バネ鋼 エスコ品番EA949DA-23 形状軸用スナップリング
1個
795 税込875
翌日出荷


材質アルミニウム 寸法(mm)約180×40×60 質量(g)90 ベルト通し幅(mm)60 アズワン品番64-7904-53
1本
1,260 税込1,386
当日出荷





1個
28,700 税込31,570
翌日出荷

1個
2,180 税込2,398
翌日出荷



1個
1,210 税込1,331
当日出荷

二面幅(mm)22×23 全長(mm)200 材質カーボンスチール 厚さ(mm)3 寸法(mm)22×23 商品構成単品
1個
870 税込957
当日出荷

材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)33 対辺(mm)23 外径(Φmm)30.8 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7891-40
1個
955 税込1,051
翌日出荷

先端は滑りを防ぐローレット加工
仕様先端開口幅:2~23mm 全長(mm)210 最大開口(mm)23 アズワン品番64-7878-82
1個
5,330 税込5,863
当日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)23 全長(mm)265 質量(g)320 アズワン品番64-2240-10
1本
6,900 税込7,590
翌日出荷

損傷したオイルドレンホールに1サイズ大きなネジを切りなおし、ドレンボルトも1サイズ大きなものを使用するための商品です。タップ、ドレンボルト、ワッシャーがセットになっています。加工後はドレンホールのサイズが大きくなります。元のドレンホールサイズに修正するものではありません。
セット内容タップ23mm×P1.5mm、ドレンボルト×2、ワッシャー×4 適合車種22mmボルト用(ふそう・他) 関連資料(0.13MB) 取扱説明書(0.6MB)
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

THK LM ガイド SHS シリーズの THK 個別リニアモーションガイドブロックは、迅速かつ簡単に交換できるため、問題のないメンテナンスと短時間でのダウンタイムを実現します。コールアウトサイズ 25 材質:炭素鋼 基本定格動的定格 C ( N ) 31700 ブロック長 L (mm) 92
仕様●メーカーシリーズ:SHS●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:92mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:31700N●コード番号:217-5234 アズワン品番65-7876-35
1個
50,980 税込56,078
7日以内出荷

IKO Nippon Thompson 25X23X98 mm C ルーブリニアウェイ。小型でシンプルな 2 列軌道で、4 点接触構造を備えています。このステンレススチールは、錆に強いスチールコンポーネントに使用されています。ボール保持 タップ式レール 高炭素鋼タイプ スライドユニットワイドレールタイプの長さ
仕様●メーカーシリーズ:C ルーブ●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:98mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:16700N●静定格荷重:25200N●コード番号:199-9796 アズワン品番65-7913-93
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

IKO Nippon Thompson 25X23X54 。5 mm C ルーブリニアウェイ。小型でシンプルな 2 列軌道で、4 点接触構造を備えています。このステンレススチールは、錆に強いスチールコンポーネントに使用されています。ボール保持 タップ式レール 高炭素鋼タイプ スライドユニットワイドレールタイプの長さ
仕様●メーカーシリーズ:C ルーブ●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:54.5mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:9120N●静定格荷重:10600N●コード番号:199-9795 アズワン品番65-7913-92
1個
27,980 税込30,778
欠品中

仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
1個
17,000 税込18,700
8日以内出荷