54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センタースリックラインの深溝構造を採用したロングライフ設計 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上 電動アシスト自転車におすすめ
ブラック
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適
1本
1,598 税込1,758
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ミリオン(共和)CTB用タイヤ
幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ。 オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。
サイズ24×1.75H/E ETRTO規格47-507 タイプHE セット内容タイヤ1本 ブラック 寸法24×1.75HE
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジュニアマウンテン用タイヤ。耐摩耗性があり安定して走行できます。
材質合成ゴム
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ ストリートユースが多いMTBユーザーに最適 センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ26×1.95 H/E 適合サイズ26×1.95 H/E タイプH/E ETRTO規格50-559
1本
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小径車、ジュニア車用タイヤ。交換・補修用。
材質合成ゴム
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
1本
939 税込1,033
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ATB・マウンテンバイク用タイヤ。耐摩耗性があり安定して走行できます。
材質合成ゴム
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


元BMX世界チャンピオンのサム・ウィロビーはじめ、世界のトップライダー達との共同開発で生まれた BMXレーシングタイヤ。。チューブタイプの24インチクルーザー。。SIREN PROと同様、センター部はスピードが伸びるスリック、サイド部はコーナー時にグリップを発揮するグルーブドパターンを採用。
サイズ24×1.75
1本
4,498 税込4,948
10日以内出荷

センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容タイヤ1本
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電動アシスト車専用モデル。ビード部分をリムセーバーで補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。転がり抵抗を低く抑え乗り心地のよさと省エネも実現。子乗せ車用20インチからシティ車向けの27インチまで、豊富に取り揃えている。バッテリー消費が気になる方。通勤や通学、お買い物に使用される方
セット内容タイヤ・チューブ(1本巻) ブラック/ブラック ビードスチール 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)-
1セット
4,598 税込5,058
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ファットタイヤ採用小径電動車にも最適な深溝構造。 小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
1本ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

オフロード走行にも適した、MTBブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。街乗りにも使用可能。
サイズ26×1.95 HE ETRTO規格50-559 タイプH/E ブラック
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小径電動車でも長くご使用いただけるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
サイズ16 ×1.75 黒/黒
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ24×1.50/1.75 タイプH/E 形式対応リム:H/E バルブ形式英式
1本
779 税込857
8日以内出荷

1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷

街乗り用ジュニアマウンテン。
黒/黒 サイズ24×1.75 タイプCTB 包装1本巻 圧力(kPa[psi])280-450[40-65] パターンC1020N 耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5 ETRTO規格47-507
1本
1,998 税込2,198
9日以内出荷

1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷

小径電動車でも長くご使用いただけるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
サイズ20×1.75
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷

本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ バランスのとれた構造で配置されたブロックにより、オフ路面で強力なグリップを発揮
サイズ26×2.00 適合サイズ26×2.00 H/E ETRTO規格54-559
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

共和[輪ゴム・ゴムバンド]Kチューブ 24×1.75 英
英式
サイズ24×1.75 バルブ形式 アズワン品番64-9559-45
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

「小柄な私のジャストパートナー」 ひと回り小さいサイズなので、両足が地面にしっかり着き、無理なく安心して乗れます! 速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。 小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。 仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・前カゴ(大型樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ 付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付) 材質スチールフレーム ブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ 質量(kg)約27.5 ブリックレッド(マット) 切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高) モーターブラシレスモーター 機能アシスト機能:低、中、高 バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間約3時間30分(PSEマーク) バッテリー容量(Ah)5.8 タイヤサイズフロント:18インチ(18×1.75)、リア:14インチ(14×1.75) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23 充電器電圧(V)AC100~240 適応身長(cm)130~ モーター定格出力(W)250 サドルの高さ(mm)675~845 走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

1本
特価
929 税込1,022
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スタイリッシュな7段変速折り畳み自転車
用途アウトドア等 ブレーキVブレーキ 質量(kg)約10.8 フレームアルミ スタンドサイドスタンド タイヤサイズ20×1.75 折りたたみ寸法(mm)830×430×630 変速7段変速
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鮮やかなカラーラインナップのシングルスピード折り畳み自転車
用途アウトドア等 ブレーキVブレーキ 質量(kg)約8.3 フレームアルミ スタンドサイドスタンド タイヤサイズ14×1.75 折りたたみ寸法(mm)665×410×560 変速シングル
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト自転車。
用途お買い物、通勤通学、お仕事など 全長(mm)1760 サイズ24型 全幅(mm)565 ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ、リア:ソーラーテール バッテリーリチウムイオンバッテリーB400 充電時間4時間10分 バッテリー容量(Ah)9.9(361Wh) バッテリー電圧(V)36.5 タイヤサイズフロント: 24×1.75HE、リア:24×1.75HE 適応身長(cm)130~ モーター定格出力(W)250 充電可能回数(標準パターン) 700~900回 サドルの高さ(mm)680~815 錠前大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応) 走行距離(km)1充電あたり(目安):弱モード/110、強モード/65 変速段数内装3段シマノピアノタッチ 総質量(kg)26.8
1台
149,800 税込164,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
8日以内出荷

1本
769 税込846
8日以内出荷

ビビシリーズ(20型)最軽量!小柄な方も使いやすい小径モデル。
用途お買い物、お仕事等 ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ 全長(mm)1580 質量(kg)バッテリー:約1.7 品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z 形式充電器:スタンド型 消費電力(W)充電器:約140 全幅(mm)580 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームU形 方式変速機:内装3段シフト モーター直流ブラシレスモーター 250W ハンドルアップ形 ハンドル高さ(mm)965-1000 許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物) 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリー【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリー 電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz) スタンド両立スタンド タイヤサイズ20×1.75HE 充電器質量(kg)約1.0 充電時間(時間)充電器:約3 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)136以上 サドルの高さ(mm)670-780 軸間距離(mm)1050 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)約30(アシストモード:「パワー」使用時) 待機時消費電力(W)充電器:約0.5 総質量(kg)19.6(バッテリーを含む)【最大】105.6(自転車+乗員+荷物) 反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け バッテリー容量(Wh)202
1台
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気入れ不要・パンクの心配なし!ライフスタイルの広がりを実現するスタイリッシュなデザインと充実装備を搭載したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないハブナット付特別仕様】 U型フレーム※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。 仕様盗難防止装置:後輪リング錠 サイズ20型 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約1610×1090×560 ライト種類前照灯:LEDライト
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1回の充電で、驚くほど長く走れる。スポーティ&スタイリッシュな通学・通勤向け電動アシスト自転車
用途通勤通学 お仕事 お買い物 仕様●ギアクランク:165L アルミ ブラック●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:標準装備●シートポスト:アルミ ブラック●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:鉄スポーク/リア:鉄スポーク●チェーンケース:鉄 ピストル型●ドロヨケ:フロント:鉄/リア:鉄●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:グリップベル●リアキャリヤ:持ち手付パイプキャリヤ(クラス27)●リム:フロント:アルミリム/リア:アルミリム●駆動:カーボンベルトドライブ ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ 全長(mm)1845 タイプサドル:ソフトテリーサドル、充電器:スタンド式 全幅(mm)590 モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式 ハンドルバー:鉄 クルーザーハンドル/グリップ:タルグリップ ブラック 使用チューブフロント:ノーマルチューブ/リア:ノーマルチューブ ランプフロント:プチトリオバッテリーランプ バッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh 材質(フレーム)アルミ 充電時間約4時間10分 スタンドオートロックラクラクスタンド バッテリー容量(Ah)9.9 バッテリー電圧(V)36.5 タイヤタイプフロント:ファットブロックタイヤ/リア:ファットブロックタイヤ タイヤサイズフロント 26×1.75HE、リア 26×1.75HE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)鉄 大型ワイヤーバスケット:46.5×31.0×17.2(上面) 充電器電圧(V)AC100 適応身長(cm)乗車可能:最低144~ 充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回 サドルの高さ(mm)765~905 錠前BSロック8 (スペアキー対応) 走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:200/オートモード:105/パワーモード:62 変速段数3 総質量(kg)27.4
1台
157,990 税込173,789
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

押し歩きモード搭載! 小柄な方も使いやすい小径モデル。
用途お買い物、お仕事等 ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ 全長(mm)1610 質量(kg)バッテリー:約2.1 品番【バッテリー】NKY578B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z 形式充電器:スタンド型 消費電力(W)充電器:約140 全幅(mm)580 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームU形 方式変速機:内装3段シフト モーター直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドルアップ形 ハンドル高さ(mm)950-985 許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物) 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリー【容量】25.2V-12Ah(21cells)【種類】リチウムイオンバッテリー 電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz) スタンド両立スタンド タイヤサイズ20×1.75 HE 充電器質量(kg)約1.0 充電時間(時間)約4 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)136以上 サドルの高さ(mm)690-815 軸間距離(mm)1055 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)約45(パワーモード使用時) 待機時消費電力(W)充電器:約0.5 総質量(kg)21.7(バッテリーを含む)【最大】107.7(自転車+乗員+荷物) 反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け バッテリー容量(Wh)303
1台
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。 専用充電器付。
用途通勤通学、アウトドア、お仕事等 仕様折りたたみペダル、バッテリー式前照灯、ハンドルバー:フラット形、リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付け 全長(mm)1520 全幅(mm)570 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームH形 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)930 速度(補助)範囲:24km/h未満 バッテリーリチウムイオン電池 スタンド1本スタンド バッテリー容量(Ah)8(14cells) バッテリー電圧(V)25.2 タイヤサイズ前:18×1.75 HE / 後:20×1.75 HE 充電時間(時間)約3.0 付属装置(盗難防止)ワイヤ錠 適応身長(cm)149-185 サドルの高さ(mm)790~955 軸間距離(mm)1045 走行距離(km)一充電(目安):(パワー)約30(オートマチック)約38(ロング)約53 変速段数外装7段シフト 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×490×670 総質量(kg)19.8
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。
1セットほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)