1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
形状ストレート
コンタクト形状オス
仕様逆芯(電源側)
種類丸型
コネクタ形状PMプラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状ストレート
コンタクト形状オス
種類丸型
規格電気用品安全法
コネクタ形状PMプラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気、水
寸法d(Φmm)7.5
耐圧力(MPa)1.5
工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
用途エアー工具配管、各種エアー配管
材質鋼鉄(クロームメッキ)
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグプラグ
タイププラグ
一般的なエア配管用エアプラグです。
用途管用おねじに対する配管として
適合流体空気
ねじ径R1/2
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。
材質鋼鉄(クロム)
材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
種別片バルブ用プラグ
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状メネジ取付用
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気・油他
最高衝撃圧力(MPa)2.0
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
ロックワンタッチロック方式
結線方法はんだ
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体空気・水他
最高使用圧力(MPa)1.5
最高衝撃圧力(MPa)2.0
取り付け形状メネジ取付用
ソケットorプラグプラグ
種別片バルブ用プラグ
使用温度範囲(℃)-20~80
欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:SUS304
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状オネジ取付
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気、水
耐圧力(MPa)2
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ24
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックワンタッチロック方式
結線方法はんだ
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックねじロック方式
結線方法はんだ
AGC(旭硝子)社製ガラスを採用した画面の反射・光の映り込みを防ぐアンチグレアタイプのマットタイプガラスパネル。さらさらマットな質感で滑るような快適な操作性を実現。パズルゲームや文字入力などに最適な保護パネルです。指紋や皮脂が目立たず付きにくい表面加工。汚れが残っても簡単に拭き取ることができます。鋭利なものに当たっても傷つきにくい表面硬度9H強化ガラス採用です。
付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート
材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン
厚さ(mm)0.25
寸法(幅W×高さH)(mm)68.2×146.3
対応機種iPhone16Pro
透過率(%)84
表面硬度9H
特性ガラス、反射防止、スムースタッチ、防傷加工、指紋防止、飛散防止、貼り直せる
関連資料カタログ(0.94MB)
1枚
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
エアー配管用の接続プラグです。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたプラグです。
用途エアー配管継手。
仕様常用圧力(Mpa):1.5
最高使用圧力(MPa)2
適合流体空気
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
上質PUレザーを使用した手帳型スリムケース。ケースを装着したままワイヤレス充電が可能。MagSafeアクセサリー対応。フタがピタッと閉まるマグネット内蔵フラップ採用。カードポケット×2。サイドポケット×1。ストラップホール×1。着脱しやすいソフトケース
サイズ6.1インチ/2眼レンズ
対応機種Apple iPhone 16
材質(ケース)PU、TPU、マグネット、マイクロファイバー
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
使用流体空気、水
【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体空気・水他
最高使用圧力(MPa)1.0
最高衝撃圧力(MPa)1.5
取り付け形状メネジ取付用
ソケットorプラグプラグ
種別片バルブ用プラグ
使用温度範囲(℃)-20~80
オールラウンドチップです。主に低合金材および炭素鋼の加工用ですが、オーステナイトステンレス鋼や鋳鉄でも良好な機能と工具寿命を発揮します。卓越した耐摩耗性と高じん性を併せ持っています。
用途鋼、ステンレス鋼、チタン用。
材種4334
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ28
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
HIPS素材で衝撃に強く、剛性に優れています。
用途各種禁止事項の明示に。
仕様4隅R加工 Φ3mm孔x4
材質HIPS
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)254×356
取付方式ビス止め
アルミ製で軽量、しかも堅牢。バヨネット構造によりコネクタの離脱力が低減。
シェルサイズ32
形状ストレート
材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+60
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)2000
接触抵抗(mΩ)3以下
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックバヨネットロック方式
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
スタンドとリング2通りの使い方ができる便利なケースです。カメラフレームでレンズを守る。衝撃に強いTPU+PC素材採用。
サイズ6.3インチ/3眼レンズ
対応機種Apple iPhone 16 Pro
材質(ケース)PU、TPU、マグネット、マイクロファイバー
ケースを装着したままワイヤレス充電可能な背面ケース。落下防止+卓上スタンド機能を併せ持つ360°回転リング付き。カチカチ回転リングを回してストレス解消!。MagSafeアクセサリー対応。カメラフレームでレンズを守る。衝撃に強いTPU+PC素材採用。
サイズ6.3インチ/3眼レンズ
対応機種Apple iPhone 16 Pro
材質(ケース)TPU、PC、アルミニウム、マグネット
光の角度や当たり方で色合いが変化する、きらめくオーロラがおしゃれな磁気ワイヤレス充電対応ケースです。装着したままワイヤレス充電可能。MagSafeアクセサリー対応。カメラフレームでレンズを守る。衝撃に強いTPU+PC素材採用。
サイズ6.3インチ/3眼レンズ
対応機種Apple iPhone 16 Pro
材質(ケース)TPU、PC、マグネット
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
仕様オス・メス プラグシェルサイズ 24シリーズ ISOBUSIP保護等級 IP67パネルマウントフィッティング ありコードが含まれています あり仕上げ 黒色 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
種類ステッピングモーター
電源五相
モーター取付角寸法(mm)28
信号入出力方式フォトカプラ
イヤな臭いがしません。
紙に書いてもにじみが少なく裏うつりがしません。
鮮やかな発色の顔料インクを使用。耐水性・耐光性に優れています。
金属・ガラス・プラスチックにも書けます。水性なので素材を傷めません。
線幅(mm)6.0・1.2~1.8
質量(g)27.1
タイプツイン
厚さ(mm)22.8
全長(mm)144.5
軸径(Φmm)21.5
材質(軸)再生PP
材質(ペン芯)太/フィラメント(ポリエステル)、細/スライバー(ポリエステル)
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
インク水性顔料
商品タイプ使い切り本体
線の太さ太字・細字
エコマーク認定番号18 112 195
イヤな臭いがしません。
紙に書いてもにじみが少なく裏うつりがしません。
鮮やかな発色の顔料インクを使用。耐水性・耐光性に優れています。
金属・ガラス・プラスチックにも書けます。水性なので素材をいためません。
線幅(mm)細/0.9、極細/0.4
質量(g)10.0
タイプツイン
軸径(Φmm)13.0
厚さ(mm)17.0
全長(mm)145.6
材質(軸)再生PP樹脂
材質(ペン芯)(細)/PET繊維、(極細)POM樹脂
グリーン購入法適合
インク水性顔料
エコマーク認定認定
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細字・極細字
エコマーク認定番号18 112 170
ユニ・プロッキーPM-150TR詰替えタイプ専用です。
軸径(Φmm)18.7
厚さ(mm)20.0
全長(mm)87.4
質量(g)14.7
エコマーク認定認定
材質(軸)再生PP
材質(ケース)再生PP
インク水性顔料
商品タイプ補充用インク
エコマーク認定番号18 112 177
繰り返し・詰め替え対応
室内の温湿度、過去最高/最低温湿度、部屋の状況(DRY/COMFORT/WETの快適レベル表示)がすぐ確認できます。
日付/時計/アラーム機能付で便利です。
マグネット式・置き式・壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。
主材質ABS
電源単4乾電池2本(別売り)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26.3×90×90
測定範囲温度:-10.0~50.0℃、湿度:20~99%
測定単位温度:0.1℃、湿度:1%
表示周期10秒毎
測定精度(℃)±1.0
機能温湿度、最高最低温湿度、時計(AM/PM表示・24時間表示)
快適機能DRY(湿度40%以下)/COMFORT(温度:20.0~25.0℃℃、湿度:40~69%)/WET(湿度70%以上)の三段階;
測定対象温度・湿度
取扱説明書(4.2MB)
仕様バックライト付き、タッチスクリーン
湿度測定範囲(%)温度精度:0.0~40.0℃/±1.0℃;それ以外±2.0℃湿度精度:35~75%/±5%;それ以外±10%
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
3
4
次へ