24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

企画、デザイン、製造まで、すべてを日本国内で手がける、街乗り用タイヤのトップシリーズ。1本1本に目が行き届いた、安全・安心・高品質なタイヤの決定版。劣化に強く、丈夫で長持ち。軽い走行感を実現
セット内容タイヤ(1本バラ) ブラック ビードスチール
1本
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車イス用グレーカラータイヤ。
グレー タイプW/O
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1ペアほか
3,398 税込3,738
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤ幅37ミリ、タイヤ内径501ミリとなります。グレー色のタイヤは、床を汚しにくく、病院・介護施設・ご自宅内で使用しやすいです。
用途車いす用として 空気圧(kPa[psi])300[43] グレー 幅(mm)37
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9色展開で、オシャレにドレスアップ可能。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス。耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求。
タイプW/O
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 おしゃれなトレッドパターン。おしゃれなクロスバイクにマッチするようなトレッドパーターンのタイヤをデザイン考慮しました。また、トレッドパターンの工夫により雨の日でもグリップ力を確保し、安定したグリップ力を発揮します。 街乗りツーリング走行に最適なSR-018。街乗りやツーリングにも使えるスリックパターンのオンロードタイヤ。スリックパターンにより、アスファルト路面をスムーズに走行します。
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
1本
2,498 税込2,748
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。 耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。 耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。
タイプW/O
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ ストリートユースが多いMTBユーザーに最適 センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ26×1.95 H/E 適合サイズ26×1.95 H/E タイプH/E ETRTO規格50-559
1本
2,298 税込2,528
欠品中

屋内では、床にタイヤ痕が付きにくいです。
用途車いす用のタイヤです。 グレー
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能。 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善。(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ26×1.50 適合サイズ26×1.50 H/E黒 ETRTO規格40-559
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷

耐摩耗性が従来品比50%、グリップ力が14%向上。サイド部分のパターンに起因するでっぱりをなくしたことで、手の痛みを軽減。豊富なカラーバリエーションも魅力のモデル。<抗菌ゴム使用>。車いすをおしゃれにカスタマイズできるカラーバリエーション展開
セット内容タイヤ(1本バラ) ビードスチール 標準空気圧(kPa)700 標準空気圧(PSI)100
1本
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容タイヤ1本
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイヤ形状の見直しによって接地面が10%拡大し、高いグリップ力を誇る前作からグリップ力がさらに15%アップ。ケーシングを60tpiから110tpiとした内部構造の進化は、摩耗性を36%向上、転がり抵抗を7%減少させることに成功した。<抗菌ゴム使用>。トップアスリートが認める車いす競技専用タイヤ
セット内容タイヤ(1本バラ) レッド ビードスチール
1本
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)バネザガネ
備考M12 規格M123ゴウ 部品名称バネザガネ 関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.4MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.22MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.23MB) 図解NoSSA-S501 リヤアクスル部品_No.30、SSA-E501DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.27、SSA-F501 台車 チェーンケース(2)部品_No.39、SSA-E500 リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.27、SSA-E500KP リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.30、SSA-G550 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.25、SSA-E500DX リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.27、SSA-N550 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.25、SSA-N550DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.25、SSA-G535 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.24、SSA-E540DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.33、SSA-N500 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.25、SSA-E541DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.33、SSA-F500 台車 チェーンケース(2)部品_No.39、MX-502 リヤアクスル部品_No.32、SSA-S551 リヤアクスル部品_No.30、SSA-E500DX-120 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.27
1個
69 税込76
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルトSW
規格M12X25-7T 部品名称6カクボルトSW 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.26MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.03MB) 図解NoSSA-Z601S リヤアクスル、リヤタイヤ部品_No.11、SSA-G550 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.14、SSA-α1002ST フロントアクスル取付,フロントタイヤ部品_No.36、SSA-V600C-1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.1、SSA-E500DX リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.25、SSA-E540DX フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.14、SSA-S551 フロントアクスル部品_No.23、SSA-S610VT -1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.9、SSA-Z500-2 リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.11、SSA-α1001ST フロントアクスル部品_No.58、SSA-α603MA-1 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.29、SSA-F616MAT フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.28、SSA-S602DX フロントアクスル取付・フロントタイヤ部品_No.29、SSA-E540DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.31など
1セット(5個)
959 税込1,055
7日以内出荷

段差越えと小回りを重視したトイレにも使える6輪シャワーキャリー。ハンドルを真下に荷重をかければ本体のバネによって前輪が上がりますので、弱い力で部屋の敷居や小さい段差(最大10cm)を乗り越えられます。小回りがきくので、その場での本体の360度の転回が可能。(真横移動はできません。)。洋式トイレに設置できます。※洋式トイレにより適合しない場合があります。バケツの脱着が可能です。
材質本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、シート/ EVA、背シート/ナイロンメッシュ 寸法(mm)【前座から足台】390/415/440、【肘から前座】245 質量(kg)17 奥行(mm)【シート】400、【本体】690(フットレスト無し) 耐荷重(kg)100 キャスター【前後輪】Φ5インチ【中輪】Φ10インチ(ノーパンクタイヤ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×960(835)×890~990 座位高(mm)435~535(5段階・25刻み) 座幅(mm)405 アズワン品番69-4755-26 前座高(mm)440~540(5段階・25刻み)
1台
126,998 税込139,698
5日以内出荷