カテゴリ
- バイク部品(548)
- 制御機器(268)
- 切削工具(225)
- 作業工具(117)
- メカニカル部品(83)
- 農業機械(82)
- 機構部品(59)
- ねじ・ボルト・釘(53)
- ポンプ・送風機・電熱機器(47)
- 鈑金・塗装(42)
- 電気材料(40)
- 食品・飲料(37)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
- 空調・照明・電設資材(30)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- パソコン/周辺機器(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 測定用品(20)
- 厨房用品(19)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 溶接用品(15)
- バッテリー・電装(15)
- 自動車補修部品(14)
- 電動工具(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- 建築金物(13)
- 学童・教育用品(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- カー用品(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 店舗什器・備品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 介護用品(6)
- 作業服(5)
- 研磨材(5)
- 完成車(5)
- 縫製用品(5)
- 保管用品(4)
- 防犯用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 農業・園芸資材(4)
- バイク純正部品(3)
- 物流用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 日用品(3)
- 清掃用品(3)
- 医療(3)
- 整備工具・収納(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 空圧工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 梱包用品(2)
- 塗料(2)
- 防災用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 事務用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- テープ(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- brembo(73)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- DAYTONA(デイトナ)(57)
- VISHAY(46)
- AFAM(アファム)(42)
- PROST's(42)
- スリーピース(41)
- 大阪魂(35)
- ハリケーン(34)
- MAD MAX(マッドマックス)(29)
- イスカル(27)
- スリーハイ(24)
- 協和[機構部品](23)
- RS PRO(22)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(21)
- 京セラ(19)
- ヤマダコーポレーション(19)
- AC-PERFORMANCELINE(19)
- エスコ(18)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「250-12」の検索結果

ロストワックス重量扉用丁番 250-12
末広金具(SUEHIRO)¥209,800税込¥230,7801個5日以内出荷材質SCS13板厚(mm)12仕上素地縦(mm)250横(mm)300ねじ穴数10
アルチェネロ ホワイトバルサミコビネガー 250mlx12
日仏貿易¥12,980税込¥14,0181ケース(250mL×12個)3日以内出荷有機栽培のぶどうから作られた、まろやかな琥珀色のバルサミコ・ビネガーです。お料理の彩りを左右することなく、バルサミコの味と香りをお楽しみいただけます。タイプ常温入数1セット(12個入)
ガラス管ヒューズ 250V12A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥109税込¥1201個当日出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)12寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V12A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥129税込¥1421個当日出荷定格電圧(V)250定格電流(A)12寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
日清オイリオ ヘルシーごま香油 250gx12
日清オイリオ¥6,398税込¥6,9101ケース(250g×12個)3日以内出荷焙煎ごまの豊かな香りと旨みをもち、いつもの料理をおいしく仕上げます。コレステロール0ゼロの、ヘルシーごま香油です。タイプ常温入数1セット(12個入)
イータック抗菌化スプレーアルファ 250MLX12
エーザイ¥14,980税込¥16,4781個(250mL×12個)7日以内出荷ウイルス・菌が気になるところにシュッ!とスプレー。ウイルス・菌を寄せ付けない。抗菌作用が1週間持続(※イータックをスプレー後水拭きした机での菌に対する1週間後の作用を確認)。ノンアルコールタイプ。ドアノブやテーブルなど、気になるところにスプレーすることで、Etak(R)(持続型抗菌成分イータック)によりウイルスや菌を寄せ付けません。赤ちゃん用品やペットの身の回り用品にも使用できます。Etak(R)(イータック)は抗菌成分が対象物表面に固定されるため、スプレーした直後の抗菌作用だけでなく、乾燥した後も抗菌作用が1週間持続します。水にも強く水拭きしても作用は1週間続きます。本体容器に比べてプラスチックゴミの量を約85%削減した「つめかえ用」もございます。水洗いしても取れにくい用途ウイルス・菌対策。ドアノブ・手すり、おもちゃ、衣類、テーブル・イス、ペット用品、介護用品、布製品、子供用品、キッチンまわり、床・壁、エアコンフィルター、トイレまわり、玄関まわり、洗面・浴室まわり。必ず使用前にシミや色落ちが発生しないか、目立たない部分で確認してください。成分水、第四級アンモニウム塩化合物(持続型抗菌成分)、可溶化剤、安定化剤
テーブルランド 具材旨味こだわったたいぞうすい 250gx12
テーブルランド¥2,998税込¥3,2381ケース(250g×12個)3日以内出荷国内産焼真鯛を使用し、香り・風味にこだわりました。香ばしく、雑味がなく鯛本来の味に仕上げました。1袋当たり90kcal。タイプ常温入数1セット(12個入)
テーブルランド 具材と旨味こだわったほたて雑炊 250gx12
テーブルランド¥2,898税込¥3,1301ケース(250g×12個)3日以内出荷北海道産のほたてを使用し、上品でやさしい味わいに仕上げました。 ほたてを細かくきざむことで、口当たりも良く、味や風味が全体に広がります。タイプ常温入数1セット(12個入)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
エクステンションバー
(377件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
サクションホース インダスGM2 カット品
カクイチ(11件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から3日以内出荷軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
R管
フカガワ(15件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から13日以内出荷ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。材質亜鉛メッキ鋼板形状R管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
スプレーラッカー (丸パターン)
ロックペイント(48件のレビュー)¥969税込¥1,0661本(300mL)当日出荷速乾性でツヤが良く、隠ペイ性、付着性、耐久性、耐変退色性に優れています。ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく美しく仕上がります。鉛・クロム化合物を原料として使用していません。ガス抜きキャップ付。手軽に使える丸パターンノズルの採用で比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。特殊製法で沈殿しにくいためノズルのつまりが起こりにくくなっています。 油性。用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルト・硬質プラスチック類などの比較的、狭い面積の塗装ならびにマーキング用。(アクリル、塩ビ、ABS等は可・発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレンは不可)乾燥時間(分)夏/20~30 (20℃)冬/30~60 (20℃)塗布面積(m2/缶)約2.0主な用途鉄、アスファルト、発泡スチロール、木部、プラスチック、コンクリート、マーキング塗り重ね可能時間(分)30以上 (20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L特性耐久、速乾危険物の性状非水溶性
カウブランド 赤箱 各種
牛乳石鹸共進社(2件のレビュー)¥109税込¥1201個(85g)当日出荷うるおいを守るミルク成分とスクワラン配合。しっとりすべすべのなめらか美肌に洗い上げます。天然香料を使用した、お風呂上りもふんわり続くやさしいローズ調の花の香り。
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形
ニチフ¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
クロスリンクキャリア NINJA250R(-12
DAYTONA(デイトナ)¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷タフな作りで幅広い用途に対応するクロスリンクキャリア。高強度な繊維強化プラスチック製ベースとスチール製ステーを採用し、積載性と耐久性を両立しました。GIVIトップケースやタンクロックの装着に対応し、用途に合わせた拡張が可能。また、メーカーシートバッグ(イージーリングベルト採用モデル)を簡単に装着できます。ベース部には水はけを考慮した水抜き穴を設け、ボルト部には雨水の侵入を抑えるキャップラバーを装備。細部まで使いやすさにこだわった設計です。適合車両:Ninja250R(08-12)最大積載量(kg)4
SUS R管(レジューサー)
フカガワ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から13日以内出荷用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304形状レジューサー寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
ACソレノイド引張形(PULL)
国際電業(7件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から9日以内出荷珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。仕様連続定格通電作動方式引張形絶縁種別B種絶縁相当RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥120税込¥1321パック(10本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工ヤスリ 平 (単目S-cut)
ツボサン(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷切れ刃を一方向だけに目を切った単目(タンメ)ヤスリです。 仕上がり面がきれいで、目詰まりしやすい材質への使用に適しています。 工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 鉄工ヤスリのサイズは、一般的に全長では無く、刃長を呼称します。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。形状平形 単目種類単目(S-cut)適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
T管
フカガワ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から12日以内出荷枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。材質亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)(差込)60形状T管タイプ異径寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、差込長)
マックスフロー カット品
カクイチ¥97,980税込¥107,7781本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
...