「250cc ボトル」の検索結果
JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。
耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分)
中栓不要のため作業効率がUP。
ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。
二重の液漏れ防止構造。
材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)
液体や溶剤の保存などに便利です。
材質硬質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
内フタ付き
材質硬質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)HDPE
色(本体)白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛なし
色(フタ)白
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)121
目盛あり
色(フタ)クリア
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE
色(本体)白
色(フタ)白
中栓付きです。
材質PE(ポリエチレン)
色白色
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約120
ネジ規格はGPIに準拠しています。
ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
材質PET
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア
色(フタ)クリア
容量(mL)250
最大径×高さH(Φmm×mm)104×125
TKG品番9-2281-0501
TKG品番(2017)6-2067-0601
1箱(6個)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
品名・タイプデカンタ
容量(mL)250
間口W×奥行D×高さH(mm)74×50×197
TKG品番9-1981-1401
TKG品番(2017)6-1775-1701
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ボルミオリルイジ
材質ガラス
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。またフタ上部がフラットなのでシールでの分別や直書きが可能です。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
色黒
タイプ細口
材質(本体)ポリエチレン
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)60
色(フタ)クリア
材質(フタ)PP
中栓なし
容量(mL)250
間口W×奥行D×高さH(mm)74×50×197
TKG品番9-1981-1501
TKG品番(2017)6-1775-1801
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

IPA 99%
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
用途工業用原料、洗浄用として
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
グロンドマン、スクーター用ギアオイルは、250cc以下のスクーター専用ギアオイルです。グロンドマンのギアオイルは、耐摩耗性、防錆、酸化安定性能が高く、ホットスラッジ、コールドスラッジにも高い性能を持っており、スクーターのギアオイルに必要な要素をクリアした耐久性重視の安定したオイルです。日本製。専用ノズルと分量がわかる目盛り付きですので、計測・注入用のボトルを別途購入する必要が無く経済的です。
SAE75W-90
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量300mL
APIGL-5
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
塗料が出しやすい広口タイプ・溶剤に強いナイロン製容器
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
フタ寸法(mm)65
底寸法(mm)60
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップもご用意しております。使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップもご用意しております。使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップもご用意しております。使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
ペットボトル注ぎ口:内径Φ30mm用の取手です。
大容量のペットボトルも注ぎ易くなり
材質(本体)-
色(本体)クリア
色(フタ)白
材質(フタ)-
材質(中栓)-
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
革新的!水のいらない洗車アイテム!。〇30~40分の洗車が10分に短縮。〇すべての車種、ボディカラーに使用可能。〇コーティング車のメンテナスにもOK。〇洗車コストも削減(1台あたり約190円の施工価格)。〇水を使わないため、環境にもGOOD。【使用方法】。1.クイック捜査官濃縮溶剤を水で15倍に希釈します。(セットの噴霧器(1L)本体に溶剤ボトルの黒キャップで3杯の溶剤を入れ(60ml)、噴霧器ボトルの900ml位まで水を入れると、おおよそ15倍です)。2.希釈した溶剤をボディのパーツ毎にまんべんなく噴霧し、指定のクロスにて、水拭き→乾拭きの順で、浮いた汚れを優しく拭い、水分を拭き取ります。※1台施行ごとに、指定のクロスを最低2枚用意し、1枚をコップ1杯分(100cc程度)の水で湿らせた「乾拭き(乾拭き用は車によって2枚使用する)」で使用します。※洗車1台当たりの希釈溶剤の噴霧目安量はミニバンで約250ml・コンパクトカーで約150mlです。【Q&A】。Q.コーティング車にも使用できるのはなぜですか?。A.成分に研磨剤や石油系等、コーティング膜を壊すものは配合しておりません。コーティング車のメンテナンス洗車としてお使いいただけるほど、優しい作りで構成されています。Q.クロスは専用じゃないとダメですか?。A.本商品で洗車を行う際の、対スクラッチ性能・仕上がり具合は、専用クロスでの施工が必須です。国内流通品や海外の工場から複数のクロスを集め、綿密度を計測し選定しているマイクロファイバークロスです。指定品以外のクロスは使用しないでください。またクロスを使い分ける(水拭き/乾拭き)ため2色を同梱しておりますが品質に違いはございません。ご自由にお使い分けください。Q.落ちない汚れはありますか?。A.泥のかたまり、ウロコ状の水垢、鉄粉、ピッチ、タール、鳥のフンのようなボディに固着している汚れなどは除去できないため、クイック捜査官を施工する前に洗車をしてください
付属品超マイクロファイバークロス2色×2枚、計量カップ、蓄圧式噴霧器
容量(L)1
寸法(cm)【クロス】40×40
危険物の類別非危険物
1セット
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷