528件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25T22 D40ステンレスワンタッチランナーS 岡田装飾金物 動画あり
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 寸法(mm)カン下:50 材質/仕上樹脂・ステンレス 許容荷重(kg)12kg 質量(g)38 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
879 税込967
当日出荷

テンパール工業電灯分電盤
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:無 種類標準分電盤 塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所屋内 WHMスペース 主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ 分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量2P20A 分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

テンパール工業電灯分電盤
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:無 種類標準分電盤 塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所屋内 WHMスペース 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量2P20A 分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ動作温度範囲:-40→+105℃(自己温度上昇を含む)用途スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他
長さ(mm)2.5 寸法(mm)2.5×2×1.8 高さ(mm)1.8 奥行(mm)2 シリーズNLFV-EF 許容差±10% シールドあり 動作温度(℃)(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数2.52MHz パッケージ/ケース1008(2520M) インダクタンス(μH)22 最大直流電流(mA)105 最大直流抵抗(Ω)1.2
1セット(10個)
159 税込175
7日以内出荷

長さ(mm)2.5 寸法(mm)2.5×2×1.8 高さ(mm)1.8 奥行(mm)2 シリーズNLCV-EF 許容差±10% シールドあり 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数18MHz インダクタンス(μH)22 最大直流電流(mA)160 最大直流抵抗(Ω)3.64
1セット(250個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。厚み0.025mmの薄口タイプです。
材質OPP 幅(mm)225 厚さ(mm)0.025 高さ(mm)310 適合規格食品衛生法規格基準 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(200枚)
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具アダプターです。
用途各種切削加工。切削加工用アダプター。 材質スチール
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

工具アダプターです。
用途各種切削加工。切削加工用アダプター。 材質スチール
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。 仕様ScrewFit、メトリック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

省資源・節電コンセプト。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。 仕様ScrewFit、メトリック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具アダプターです。
用途各種切削加工。切削加工用アダプター。 材質スチール
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、倣い加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アプローチ角45°、4コーナー使いの面取りカッターです。汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の面取りおよびバリ取り用。押し方向への面取りおよび裏面取りに。 仕様ScrewFit、メトリック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途倣い加工。金型加工、一般部品加工用。 刃数2
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

低切り込みと高い一刃当たり送りの組み合わせによる大きな切りくず排出量。安定したチップによる高いプロセス信頼性 と4コーナー使いによるプロセスコストの低減
用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄系および難削材に。高送り正面フライス加工、プランジ加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工用。 適合チップENMX08T316R RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

工具アダプターです。
用途各種切削加工。切削加工用アダプター。 材質スチール
1個
62,980 税込69,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。
用途高送り荒加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

口金E17 形状T-22 全高(mm)57 直径(mm)22
1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷




多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
2,490 税込2,739
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)


電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護 種類サーマルリレー 補助接点1a1b
1個ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)



1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = C等価直列抵抗 = 1Ω許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
599 税込659
7日以内出荷

ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 800mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

豊富な品揃えで標準化
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)2.9 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.RS25 付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製) チェーンピッチ(mm)6.35 ローラ径(Φmm)3.3 軸穴径公差H8
1個
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続 仕様ネジ部先端ローレット加工 材質黄銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 寸法D(mm)12 接続ねじ種類PJ
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


関連キーワード