リム径約539mm
質量(g)約520
材質アルミ
サイズ26×1.5
バルブ形式英式
ホール数36H
1本
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
材質アルミ
ホール数36H
バルブ形式英式
サイズ26×1.5
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
2層式
材質アルミ
ホール数36H
バルブ形式米式
規格H/E
サイズ26×1.50H/E
仕様スポーク穴:36H、バルブ穴:A/V(米式バルブ)、ジョイント:Pinned
寸法(mm)幅19.0×外幅24.4×高さ16.1
質量(g)520
1本
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
2層式
材質アルミ
ホール数32H
バルブ形式米式
規格H/E
サイズ26×1.50H/E
仕様スポーク穴:32H、バルブ穴:A/V(米式バルブ)、ジョイント:Pinned
寸法(mm)幅19.0×外幅24.4×高さ16.1
質量(g)520
アルミハブ(135mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様
材質リム・ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
規格H/E
付属品クイックレリーズシャフト
色アルミシルバー
サイズH/E 26インチ(推奨タイヤサイズ26×1.50~2.20まで)
前後区分後輪
一般的な交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)145
前後区分前輪
サイズ26×1.50
軸径(inch)3/8
アズワン品番64-9569-22
前後区分後輪
ホール数36H
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)192
前後区分後輪
アルミハブ(100mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様
材質リム・ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
規格H/E
付属品クイックレリーズシャフト
色アルミシルバー
サイズH/E 26インチ(推奨タイヤサイズ26×1.50~2.20まで)
前後区分前輪
1個
¥7,494
税込¥8,243
欠品中
36H アルミリム ブラック。スポーク #13-256CP
色ブラック
サイズ26×1.50
アズワン品番64-9600-11
前後区分後輪
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
用途サイズ:26x1.5~1.75。ETRTO:559x19。重量:520g。スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。シマノ。・HBTX800:268.2mm。・FHTX800:右265.6mm 左:267.3mm
色シルバー
サイズ26×1.50
1本
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
サイズH/E 26インチ
材質リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
仕様アルミハブ(100mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様、2分5厘芯棒(BC 5/16)、ナット式(ワッシャー、ナット、脱輪防止金具付き)
色アルミシルバー
規格H/E
タイヤサイズ(推奨)26×1.50~2.00まで
前後区分前輪
1組
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)192
前後区分後輪
用途サイズ:26x1.5~1.75。ETRTO:559x19。重量:520g。スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。シマノ。・HBTX800:268.2mm。・FHTX800:右265.6mm 左:267.3mm
色ブラック
サイズ26×1.50
1本
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
スポーツ車向けクイック式リム組み
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
仕様英式バルブ用
セット内容クイックレバー
軸長(mm)105
エンド幅(mm)100
前後区分前輪
一般的な交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
軸長(mm)150
仕様上面黒塗り塗装、英式バルブ用
セット内容ハブナット(15mm)、ワッシャー
エンド幅(mm)100
前後区分前輪
用途サイズ:26x1.5~1.75。ETRTO:559x19。重量:520g。スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。KT。・KT-A52 右:267.1mm 左:268.2mm。シマノ。・FHRM30-7 右:263.1mm 左:264.3mm。・HBTX800 265.9mm。・FHTX800 右:262.9mm 左264.6mm。ナカノ。・外装後ハブ片ねじ 右:262.7mm 左263.9mm。・外装後ハブ両ねじ 右:262.6mm 左:263.6mm
色シルバー
サイズ26×1.50
1本
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
用途サイズ:26x1.5~1.75。ETRTO:559x19。重量:520g。スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。KT。・KT-A52 右:267.1mm 左:268.2mm。シマノ。・FHRM30-7 右:263.1mm 左:264.3mm。・HBTX800 265.9mm。・FHTX800 右:262.9mm 左264.6mm。ナカノ。・外装後ハブ片ねじ 右:262.7mm 左263.9mm。・外装後ハブ両ねじ 右:262.6mm 左:263.6mm
色ブラック
サイズ26×1.50
バルブ形式米式
1本
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
ダブルウォール 36H 米穴。DP-18
色シルバー
サイズ26×1.50
アズワン品番64-9600-37
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

クロスレンチ アルミホイール対応
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途ホイールナットの取り付け、取り外しに。
2つのUSBポートと3つのACコンセントで複数の機器を同時にサポート。
落ち着いたカラーリングでインテリになじむシンプルなデザイン。
狭い場所でも配線しやすい、180°回転するスイングプラグ。
コンセントは角度違いに3方向についていて、ACアダプタ同士が干渉しにくい。
スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。
材質難燃性ABS
寸法(mm)45×105×26
コンセント個数3
コンセント形状2P
電源コード(m)1.5
プラグ形状スイング
USBポート2
種類朝顔
タイプER型回転握り付き
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)1.5
使用荷重(t)8.1
破断荷重(t)48
ワイヤー径(Φmm)26
1本
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
種類朝顔
タイプ握りなし
寸法J(mm)-
寸法K(mm)-
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
材質(握り)-
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)-
種類朝顔
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
色(ハンドル車)ブラック
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1.5
種別平歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール1.5
種別ウォームホイール
材質CAC702(AlBC2)
形状H1
ねじれ右方向
バックラッシ(mm)0.10~0.21
モジュール1.5
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。
モジュール1.5
種別複リードウォームホイール
材質CAC702(AlBC2)
形状H1
ねじれ右方向
ねじれ角3°26´
バックラッシ(mm)0±0.045
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ26×1.50/1.75
タイプH/E
形式対応リム:H/E
バルブ形式仏式 48mm
1本
¥939
税込¥1,033
8日以内出荷
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。ロングバルブ仕様
サイズ26×1.50/1.75
タイプH/E
形式対応リム:H/E
バルブ形式英式 48mm
1本
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ26×1.50/1.75
タイプH/E
形式対応リム:H/E
バルブ形式米式 40mm
1本
¥939
税込¥1,033
8日以内出荷
コンパクトに折りたためるバッグ。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます。A4ボックスがそのまま入るバッグサイズです。
セット内容【1】収納deリュック、【2】多目的deポンチョ、【3】非常用給水袋3L、【4】携帯用ミニトイレ、【5】防災ガイド、【6】マスク、【7】スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(充電機能はスマートフォン対応可/一部未対応機種有/ケーブルは付属無)、【8】抗菌消臭・簡易トイレ、【9】4層!アルミシート、【10】4層!アルミ寝袋、【11】防災用ウェットティッシュ(20枚入)、【12】除菌ジェル、【13】レインポンチョホワイト、【14】eco便利バッグ、【15】ポケットティッシュ、【16】新反射安全タスキ、【17】軍手、【18】ロープ、【19】笛、【20】絆創膏5枚、【21】綿棒10P、【22】コットンパフ3枚、【23】ワンタッチ包帯、【24】爪切り、【25】毛抜き、【26】ハサミ
材質(バッグ本体)ポリエステル
寸法(mm)(収納deリュック)約300×120×H370
質量(kg)1.5
包装形態A4スリム箱
1セット
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。
材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ
出力(kW)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)265
プーリ径(mm)265
コンパクトに折りたためるバッグ。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます。A4ボックスがそのまま入るバッグサイズです。
セット内容収納deリュック、多目的deポンチョ、非常用給水袋3L、携帯用ミニトイレ、防災ガイド、マスク、スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト、抗菌消臭・簡易トイレ、4層!アルミシート、4層!アルミ寝袋、防災用ウェットティッシュ(20枚入)、除菌ジェル、レインポンチョホワイト、eco便利バッグ、ポケットティッシュ、新反射安全タスキ、軍手、ロープ、笛、絆創膏5枚、綿棒10P、コットンパフ3枚、ワンタッチ包帯、爪切り、毛抜き、ハサミ
質量(kg)1.5
包装形態A4スリム箱
名入れサイズ(mm)100×100
名入れ方法シルク印刷
サービス分類名入れ
外装カセット7段変速機用クイックリリースタイプVブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容クイックレバー
軸長(mm)145
使用ハブシマノ
エンド幅(mm)135
前後区分後輪
サイズH/E 26インチ
材質リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
仕様6、7sボスフリー用、アルミハブ(135mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様、3分芯棒(BC 3/8)、ナット式(ワッシャー、ナット付き)
色アルミシルバー
規格H/E
タイヤサイズ(推奨)26×1.50~2.00まで
前後区分後輪
1組
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。【プリンストン】。モバイルディスプレイ。UP-M156T4K。UP-M156THD。PTF-M156T。PTF-M133T。【ASUS/エイスース。・パソコン/ディスプレイ/モニター。ASUS ZenScreen GO MB16AWP。ASUS ZenScreen OLED MQ13AH。ASUS ZenScreen OLED MQ16AH。VT168H。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【DIGI+】。10.1インチタブレット型PC。DGP-WTB1001。【IODATA/アイ・オー・データ。・液晶ディスプレイ。LCD-CF131XDB-M。LCD-CF161XDB-MT。LCD-CF161XDB-M。LCD-MF161XP。EX-LDC131DBM。EX-LDC161DBM。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【MARSHAL】。タブレット。MAL-FWTVTB01B。MAL-FWTVTB01W。【IRIS/アイリスオーヤマ】。液晶ディスプレイ。DP-BF132S-B。DP-BF162S-B。DP-DF163S-B。ILD-A1616MS-B。ILD-A16262KS-B。【ELECOM/エレコム】。・タッチパネルPC。LT-HA10シリーズ。LT-HA10/CAMW1。LT-HA10/W1。LT-HA10Bシリーズ。LT-HA10B/CAMW1。LT-HA10B/W1。LT-HA15B/W1。ノートパソコン。IPC-AA1401。【EPSON/エプソン】。ディスプレイ。LD16W61。LT12W82L。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
色ブラック
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピン
プラグ金メッキ
ケーブル種類スタンダード
ケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル
変換タイプオス-オス
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ