カテゴリ

  • メカニカル部品(6,560)
  • ねじ・ボルト・釘(3,157)
  • 切削工具(2,855)
  • 機構部品(2,338)
  • 制御機器(2,191)
  • 物流用品(1,793)
  • 作業工具(1,766)
  • 配管・水廻り設備部材(1,472)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,288)
  • 科学研究・開発用品(1,208)
  • オフィス家具(1,196)
  • 建築金物(1,127)
  • 電気材料(738)
  • 卓上消耗品(699)
  • 空調・電設資材(672)
  • 測定用品(618)
  • 油圧機器・油圧ホース(551)
  • パソコン/周辺機器(535)
  • FA担当者のオススメ新商品(470)
  • 厨房用品(461)
  • 事務用品(423)
  • 農業・園芸資材(373)
  • 店舗什器・備品(318)
  • 家電(282)
  • 塗装・養生・内装用品(225)
  • 医療(214)
  • 照明(203)
  • 自転車部品(198)
  • 研磨材(195)
  • 学童・教育用品(195)
  • 電動工具(186)
  • 船舶用品・漁業資材(181)
  • 保管用品(152)
  • バイク部品(150)
  • 防犯用品(121)
  • 梱包用品(118)
  • テープ(117)
  • バイク純正部品(115)
  • 建材・エクステリア(105)
  • カー用品(102)
  • 溶接用品(95)
  • 自動車補修部品(95)
  • 整備工具・収納(92)
  • 介護用品(89)
  • 安全保護具(87)
  • 測量用品(土木/建設)(79)
  • 安全用品(78)
  • 縫製用品(76)
  • 清掃用品(75)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(68)
  • 防災用品(65)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(64)
  • ヘルスケア(52)
  • 空圧工具(52)
  • 安全標識(51)
  • 農業機械(49)
  • はんだ関連・静電気対策用品(43)
  • トラック用品・パーツ(42)
  • 日用品(41)
  • 農具(40)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(33)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(29)
  • トラック輸送・安全用品(28)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(27)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(24)
  • 接着剤・補修材(22)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
  • 測定関連サービス(21)
  • 理美容(18)
  • タイヤ・足回り(18)
  • 自動車純正部品(17)
  • クリーンルーム用品(16)
  • バッテリー・電装(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
  • 作業服(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(12)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 救急・衛生(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 食品・飲料(7)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 住設機器(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 塗料(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 手袋(2)
  • トラック純正部品(2)
  • マスク(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(186)
  • 大阪魂(2,567)
  • エスコ(1,379)
  • KANA(片山チエン)(942)
  • 三木プーリ(941)
  • TOKIO(藤沢工業)(719)
  • RS PRO(668)
  • TRUSCO(496)
  • Igus(イグス)(479)
  • SMC(440)
  • NSK(日本精工)(411)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(400)
  • イマオコーポレーション(320)
  • NTN(エヌティーエヌ)(297)
  • グリーンクロス(284)
  • KHK(小原歯車工業)(272)
  • ハンマーキャスター(265)
  • cotta(244)
  • NACHI(不二越)(237)
  • アズワン(236)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6,427)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(24)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(30)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(379)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(17)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(32)
サービス分類
  • オーダー・加工(151)
  • レンタル(23)
  • 修理(3)
  • 名入れ(9)
  • 校正(3)
  • 組立・設置・取付(127)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「28mm」の検索結果

36,846件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平ワッシャー ステンレス 袋入り 大阪魂平ワッシャー ステンレス 袋入り大阪魂(41件のレビュー)
429税込472
1袋(6枚)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(162件のレビュー)
729税込802
1パック(33本)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
カーボンはがしヘラ 井上工具カーボンはがしヘラ井上工具(86件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。材質ポリアミド炭素入り
超硬ホールソー モノタロウ超硬ホールソーモノタロウ(152件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ゼムクリップ モノタロウゼムクリップモノタロウ(51件のレビュー)
69税込76
1パック(100本)ほか
当日出荷
日本製スタンダードのゼムクリップ。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。 リーズナブルなお値段。
材質鉄線(Niメッキ)シルバー繰り返し・詰め替え対応
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンクコーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク(56件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(1900本)
当日出荷
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
バイメタルホールソー ニコテックバイメタルホールソーニコテック(145件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
イレクター Φ28パイプ 矢崎化工イレクター Φ28パイプ矢崎化工(73件のレビュー)
819税込901
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28材質プラスチック被覆鉄パイプ内径(Φmm)24.1RoHS指令(10物質対応)対応
割ピン(鉄/ユニクロ) 大阪魂割ピン(鉄/ユニクロ)大阪魂(42件のレビュー)
549税込604特価
1パック(26個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理ユニクロ
割ピン(ステンレス) 大阪魂割ピン(ステンレス)大阪魂(96件のレビュー)
559税込615
1パック(6個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類割ピン
エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(38件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
惣菜容器 バイオカップ 丸型 本体 リスパック惣菜容器 バイオカップ 丸型 本体リスパック(14件のレビュー)
199税込219
1パック(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。熱シールはできません。
材質バイオPET
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業(27件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷から3日以内出荷
材質難燃PE仕様単層波付管
平行ピン B種h7(ステンレス) 大阪魂平行ピン B種h7(ステンレス)大阪魂(39件のレビュー)
448税込493特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種類平行ピンB種h7材質SUS303タイプB種
バイスプライヤー モノタロウバイスプライヤーモノタロウ(82件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼表面処理ニッケルメッキ
シリコン栓 アズワンシリコン栓アズワン(64件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200
単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(50件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
スチール角パイプ 光スチール角パイプ(25件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
ゴム栓 カクダイゴム栓カクダイ(32件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質NBR瞬間耐熱100℃瞬間耐寒-20℃くさりの有無なし
アースクリップ モノタロウアースクリップモノタロウ(30件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
欠品中
電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)28仕様電線接続方式(ネジ止)材質取っ手:PVC、本体:真鍮(表面銅メッキ)質量(g)385適合電線(mm2)35~70
ソケット(12角) TRUSCOソケット(12角)TRUSCO(104件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
シリコンチューブ タイガースポリマーシリコンチューブタイガースポリマー(231件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
材質シリコンゴム半透明
銅パッキン(管用)(パック品) 大阪魂銅パッキン(管用)(パック品)大阪魂(74件のレビュー)
529税込582
1パック(3個)
当日出荷
電気導電性と熱伝導度が優れている。
用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。厚さ(mm)1.0材質
風呂用ゴム栓(くさりなし) カクダイ風呂用ゴム栓(くさりなし)カクダイ(49件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
仕様くさりなし材質NBRくさりの有無なし
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
捻込シャックル ドブ 大洋製器工業捻込シャックル ドブ大洋製器工業(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から32日以内出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
マシンキー 両丸キー (寸法カット品) 大阪魂マシンキー 両丸キー (寸法カット品)大阪魂(29件のレビュー)
129税込142特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
形状両丸キー材質S45C規格新JIS規格
コンビネーションレンチ KTCコンビネーションレンチKTC(77件のレビュー)
4,098税込4,508
1丁
当日出荷
仕様21世紀バージョンパワーフィット
ウォーターポンププライヤー TRUSCOウォーターポンププライヤーTRUSCO(22件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
スプリングピン 波形(ステンレス) 大陽ステンレススプリングスプリングピン 波形(ステンレス)大陽ステンレススプリング(29件のレビュー)
449税込494特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS420J2種類スプリングピン 波形
六角穴付ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)
26税込29
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM6材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分10.9
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
689税込758
1パック(2本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
A型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属A型 ステンレス製 ストロング掛金ストロング金属(19件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業オイレス70Bドライメットブッシュオイレス工業(35件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
スプリングピン ストレート(鉄/ACP) オチアイスプリングピン ストレート(鉄/ACP)オチアイ(37件のレビュー)
459税込505特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質種類スプリングピン ストレート表面処理ACP
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品) TRUSCOキー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)TRUSCO(23件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両角キー長さ(mm)300材質機械構造用炭素鋼(S45C)公差JIS B 1301
パッキンISIシリーズ NOKパッキンISIシリーズNOK(42件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
モンキーレンチ グリップ付 モノタロウモンキーレンチ グリップ付モノタロウ(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。 軽量でワイドタイプ、目盛付です。 メガネレンチの機能もあります。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。材質炭素鋼
鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)鉄工用ドリルパック 5本入NACHI(不二越)(27件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(5本)
当日出荷
表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム モノタロウホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレームモノタロウ(162件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに設置方式壁掛材質(表面)スチール付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板種類壁掛け・無地取扱説明書(0.7MB)
関連キーワード
...