29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
後浸透用中強度ねじゆるみ止め接着剤です 低粘度のため、毛細血管現象による接着剤の浸透可能で、位置調整後にねじ部に塗布し、ねじゆるみ止めを行う作業に最適です 溶接部や成型品の空隙のシールに使用可能です 推奨プライマー7471・7649 MIL-S-46163規格に適合
用途ねじ締結後、浸透による固定とシール 主成分嫌気性樹脂 液色 推奨ねじ径M12以下 破壊トルク/脱出トルク(Nm)10/29 固着時間(分)25 粘度範囲(mPa・s)20~55 使用温度範囲(℃)-55~150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。 使用温度範囲(℃)-55~180 粘度(mPa・s[cP])1300~3000 破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5 推奨ねじ径M6~M20 液色 種別中強度 主成分嫌気性樹脂 固着時間(分)20 その他【推奨硬化促進剤】74717649 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性耐熱性、耐油性、油面接着性 蛍光性 危険物の性状非水溶性 適合用途ねじ弛み止め 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-55~180 液色 主成分合成樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
用途一般ねじ 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ) 破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8 液色 硬化速度早い 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M12以下 固着時間(分)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。 液色 使用温度範囲(℃)-55~180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。 空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤
用途一般的なネジのゆるみ止めに。 使用方法1.本品を塗布する箇所の汚れをふき取って下さい。2.本品を必要量、清潔で乾燥した表面に塗ってください。3.通常の方法でネジを締めて、本品が硬化するまでそのままにして下さい。 質量(g)80 タイプ中強度タイプ 使用温度範囲(℃)-60~150 液色 粘度(mPa・s[cP])1400 破壊トルク/脱出トルク(Nm)12/5 破壊トルク(Nm)材質:炭素鋼時⇒破壊トルク/平均トルク:11.6/5.5Nm 材質:ステン時⇒破壊トルク/平均トルク:5.9/2.5Nm 表面処理:カラー亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/1.8Nm 表面処理:白亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/2.8Nm 表面処理:表面黒処理時⇒破壊トルク/平均トルク:12/4.4Nm 表面処理:リン化処理時⇒破壊トルク/平均トルク:18.2/6.6Nm 推奨ねじ径M6~M20 危険等級 固着時間(分)20 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)
899 税込989
当日出荷

高強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 ねじの弛みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。特にシリンダーライナー・スタッド、自動車の前部サスペンション・エンドのボルト、油圧プレススタッドなど簡単に取りはずしを行わない部分への使用に最適です。
用途スタッドボルト等の永久固定 粘度(mPa・s[cP])400~600 破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.9~34/16.9~34 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 硬化速度標準 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M25以下 危険等級 固着時間(分)15 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])900~1500 破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4 液色 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M12以下 固着時間(分)25 種別低強度 その他【推奨硬化促進剤】74717649 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 蛍光性 危険物の性状非水溶性 適合用途ねじ弛み止め 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。 締め付け時の1~2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。 ねじ部のさびや腐食を防止します。 溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。 乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。
用途電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に 家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に 建材、建具などの付属金具のねじ部に カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、 家具などのねじ部に ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤 タイプ取りはずし可能 主成分酢酸ビニル樹脂系 比重0.88 危険等級 強度低強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量227.3mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1缶(200g)
819 税込901
当日出荷

高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。 塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。 スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。 潤滑性あり。 MIL-S-46163規格に適合。
用途高力ボルトの固定 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])1200~2400(チキソ) 破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32 液色 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M20以下 固着時間(分)25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 瞬間接着剤 493(AP)50g
金属に対して高い接着力 スピード接着可能。 低粘度。
用途ミニチュアベアリング、家電製品のつまみ 等 トラスコ品番814-8153 材質シアノアクリレート系 透明 質量(g)75 容量(g)50 粘度(mPa・s)1~4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1セット(10本)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 220 低強度 後浸透 50ml
ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します。(空気にふれているときは硬化しません) 優れた耐振動性、耐衝撃性があります。 低強度タイプ 後浸透(組み付け後の塗布が可能)
用途ねじゆるみ止め・シール、低強度 後浸透タイプ 仕様嫌気性、取り外し可、(推奨硬化促進剤)7471、7649 トラスコ品番756-1113 材質主成分:合成樹脂 サイズ(推奨)M12以下 容量(mL)50 質量(g)80 液色 粘度(mPa・s)20~55 危険等級 使用温度-55~150 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00001L 危険物の性状水溶性 主なワーク3次元形状
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

調整ねじ用の瞬間接着剤です。 はみ出し部も硬化します。
用途基板・電子部品用 主な用途基板、電子部品 仕様低強度タイプ(取り外し可能) 質量(g)20 使用温度範囲(℃)-55~80 粘度低粘度 粘度(mPa・s)40~80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。 ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。 あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。
用途トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。 塗料などの下塗り防錆剤。 乳白色 主成分合成ラテックス樹脂 特性さび止め 比重1.3 耐熱温度(℃)93 主な用途 使用可能材質
1本(236mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中強度。取り外し可能。
用途取り外す可能性のある、一般的なネジのゆるみ止めに。 液色 タイプ汎用タイプ(中強度) 粘度範囲(mPa・s)900~1400 分類中粘度 破壊トルク/脱出トルク(Nm)17/5 主成分アクリル系 比重1.1 使用可能温度範囲-54~150℃ 推奨ねじ径M20以下 固着時間(分)15以下 強度中強度タイプ(取り外し可能) 仕様非水溶性、嫌気性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強度耐熱用はめ合い部品固定用です プーリー、ギヤー、スプロケット、スリーブ、ピン、ブッシュ、カップリング、留め具の固定に最適です 230℃×1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持
用途はめあい用、耐熱用 使用温度範囲(℃)-55~230 液色 粘度(mPa・s[cP])5000~12000 適合すきま(mm)0.25以下 主成分嫌気性樹脂 剪断強度(N/mm2)≧17.2 危険等級 固着時間(分)10 強度高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入が施してあり、3倍以上の耐摩耗性があります。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 万一使い減りしても分解が容易で精度修復が出来ます。 並列仕様品の並列精度は0.01以内です。
仕様標準ガイドブロック幅18mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
取扱い終了
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。
用途ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK 使用温度範囲(℃)-20~80 比重0.88 引火点(℃)9 体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010 不揮発分31% 反応形態溶剤揮散 成分酢酸ビニル樹脂系 タイプ取りはずし可能 粘度(mPa・s[cP])350 危険等級 強度低強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1缶(200g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼や鉄表面などのサビの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビを黒サビに転換します。ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。(2回塗りを推奨。1回でも可能です)。一回塗りで効果を発揮します。
用途赤錆を黒錆に転換します。サビた表面へのメンテナンスに。塗料などの下塗り防錆剤に、スプレーで塗布しづらい箇所に最適。 トラスコ品番698-3809 材質主成分:合成ラテックス樹脂 透明 容量(mL)290 容器仕様スプレー 最高使用温度(℃)93 危険物の類別非危険物
1本(290mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アンチシーズHD
メタルフリータイプです。金属成分を含まず、優れた潤滑性を持ちます。
用途ステンレススチール、アルミ、軟金属を含むあらゆる金属に。 材質主成分:グラファイト/フッ化カルシウム 質量(g)290 使用温度範囲(℃)-29~1315 トラスコ品番418-8187 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量255g 危険物の性状非水溶性
1缶(255g)
3,998 税込4,398
当日出荷

プリント基板の電子部品補強用瞬間接着剤です。 硬化促進剤7452を併用することで数秒で肉盛り接着します。
用途基板上のジャンパー線・IC・ディスクリート部品用。 主な用途基板、電子部品 仕様高粘度 材質/仕上主成分:シアノアクリレート系 透明 質量(g)30 使用温度範囲-55~80℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 硬化時間(軟鋼)35秒 固着時間(秒)20~50(at22℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はく離の困難な成形ガスケット、液状パッキンなどをフランジ面から数分のうちにすばやくはく離。特殊フォーミング作用で部品を傷つけません。 塩化メチレンを含まず環境に優しいタイプです。
用途焼付いたガスケット落とし。 トラスコ品番290-1510 質量(g)424 主成分ジメトキシメタン 希釈溶剤脂肪族グリコールエーテル・MEK・炭化水素 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.002L 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
5,598 税込6,158
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ビッグフットHDP(歩行・軽車両用グレード)
水や油に強く、耐候性があり、熱、薬品、紫外線にも強い耐久性があります。 高機能エポキシ樹脂です。
用途歩行者や軽車両の往来の激しい場所、傾斜路・歩道・ロッカールーム・階段などの床滑り止め。 質量(kg)6.1 主成分高機能エポキシ樹脂 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3.8L 特性耐水、耐油、耐候、耐熱、耐薬品、耐紫外線 塗布面積(cm2)4.7(1回塗り) 硬化時間12時間(20℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(3.8L)ほか
45,980 税込50,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

即硬化タイプのコンクリート補修剤です。 耐薬品性があります。 耐熱温度は1090℃です。
用途コンクリート床面のくぼみ充填や割れ表面の再仕上用。 特性耐薬品、耐熱 硬化時間(時間)(25℃)1~2 トラスコ品番290-1277 質量(kg)6.2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量5.5kg 危険物の性状非水溶性
1缶(5.5kg)
44,980 税込49,478
3日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ビッグフットZV(低臭気グレード)
二液タイプで低臭気の床滑り止めコート剤です。
用途食品加工工場や病院など臭いに敏感な場所に。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 硬化時間24時間(20℃) 危険物の性状非水溶性
1セット(1L)ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スティックで細かい部分の塗布が可能。 細かい部分もはみ出さずにつけられる斜めカットのスティックで液量コントロール。 瞬間接着剤。
用途金属・陶磁器・木質・硬質プラスチック・合成ゴムなどの接着。 成分シアノアクリレート系 主成分シアノアクリレート系 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1.9mL 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本
499 税込549
当日出荷

ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。 嫌気性の接着剤です。
用途ねじのゆるみ止め 主成分嫌気性樹脂 青(蛍光性有) 使用温度範囲(℃)-55~150(目安) 適合規格NSF/ANSI61、CFIA 破壊トルク(Nm)20 固着時間(分)10 養生時間固着10分/最終強度24時間 仕様中強度 破壊トルク/脱出トルク(Nm)8~32/- 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 主なワーク3次元形状
1本(19g)ほか
3,490 税込3,839
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性 トラスコ品番445-2054 タイプ耐熱・耐薬品性 使用温度範囲(℃)-55~175 液色 容量(g)10 適合すきま(mm)0.15以下 主成分合成樹脂 剪断強度(N/mm2)≧25 粘度(mPa・s)400~600 危険等級 固着時間(分)10 強度高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(10mL)
989 税込1,088
当日出荷

耐熱性(230℃まで)を要求されるスタッドボルトやボルトの固定シールに適す
用途スタッドボルト、ナット、フィッティング等、高温になる部分 使用温度範囲(℃)-55~230 粘度(mPa・s[cP])4000~15000 破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧18/≧18 推奨ねじ径M36以下 タイプ永久固定タイプの耐熱用 液色 主成分嫌気性樹脂 比重25℃:1.11 危険等級 固着時間(分)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)