15,352件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)2 切断方法丸のこ切断 切断公差(幅、長さ)±1 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
1枚
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)2 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐寒温度(℃)-55
1枚
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに 材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン 透明 厚さ(mm)2 全光線透過率(%)93 熱変形温度(℃)87~100 比重1.19
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)2 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)2 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れています
1本ほか
129 税込142
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ薄板 JIS規格G4305 SUS304 保証精度±0.5 厚さ公差(mm)±0.17 切断公差(-0、+1)
1枚
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
用途屋外での簡易結束に。 厚さ(mm)2 タイプ両面 長さ(m)1.5 材質(フック)ポリプロピレン(PP) 材質(ループ)PET樹脂
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、木口の断面などに張り付けてご利用下さい。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS) 厚さ(mm)3 幅(mm)14 長さ(mm)1820 質量(g)62
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカギガス用平足
エコ商品
ガスバンド用の取付足。平板タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき 板厚(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34 税込37
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)2 仕様片面粘着テープ付 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐寒温度(℃)-55
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)2 材質アクリル 比重1.19 全光線透過率(%)8 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
859 税込945
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン テープ厚さ(mm)2 剪断強度(N/cm2)30.4
1巻
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野 厚さ(mm)2 材質PET(非晶質ポリエステル) 透明 比重1.27 表面抵抗1015以上(Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa) 全光線透過率(%)86.2 曲げ弾性率(MPa)2000 ロックウェル硬度44Mスケール 吸水率(%)0.1 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2000 体積抵抗率(Ω・m)1013以上 線膨張率(×10-5・K-1)7.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

サビに強いアルミ製スコップ。50%軽い!軽さ825g。鉄製の半分(メーカー比)。丈夫な2mm厚。女性や年配の方にも軽くて使い易い。
用途除雪・硬い雪、園芸・菜園の土掘に。 材質アルミ合金(粉体塗装) 質量(g)825 刃先形状丸型 幅W×全長(mm)230× 970
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

Iプレートは2枚の板を平行につなげる際に使用します。 板のつなぎや箱のつなぎのアクセントにもなります。 ホワイトを基調とすればナチュラルテイストな雰囲気に、 ブラックを取り入れるとグッと男前インテリアの無骨さや、ジャンク感を簡単に演出できます。
使用ビス径(mm)2.7
1個
40 税込44
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

きめ細かく滑らかな表面が特徴の発泡スチロールの板材、スチレンボードの2mm厚タイプです。切る、削る、接着などの加工が手軽にでき、塗装もきれいに仕上げられます。浮力の必要な水物や軽さが重要な飛行物などの工作はもちろん、各種デザイン関係にも幅広く使えます。
厚さ(mm)2 サイズB4版 寸法(幅W×奥行D)(mm)364×257
1枚
268 税込295
欠品中

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
用途屋外での簡易結束に。 厚さ(mm)2 タイプ両面 材質(フック)ポリプロピレン(PP) 材質(ループ)PET樹脂
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2mm厚タイプ。片面アルミ、片面白ガラの使い分けが可能。おしりが痛くなりにくい適度なクッション性とアルミシートで地面からの冷たさを遮断した大きいサイズ。
用途レジャーシート、行楽シート、お花見シートとして。作業用シートとしても最適。 材質アルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン、PETフィルム シルバー 耐熱温度(℃)70
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン 厚さ(mm)2 オリーブドラブ(OD色) タイプ両面タイプ
1巻
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)高級ステン地ベラ(2.0mm厚)
高級タイプのステンレス地ベラです。 柄は軽量で防水処理を施しています。
厚さ(mm)2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途三角定規の全面に5mm方眼目盛を印刷しています。30cmの二辺には1mm目盛を入れています。 厚さ(mm)2 サイズ(cm)30
1組
1,998 税込2,198
7日以内出荷


寸法L(mm)14 寸法H(mm)11 車輪鉄鋳物・オイルレス入サビ止め加工済み 寸法J(mm)9 枠厚(mm)2.0mm焼き付け塗装 寸法G(mm)15 寸法K(mm)3 芯棒5mm鉄
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2mm厚 東リ カスタマイズ可
全アイテム抗ウイルス・抗菌・NW仕様。しっとり艶のあるプレーンなビニル床シート。
用途エコマーク認定商品 材質服装ビニル床シート FS 幅(mm)1820 厚さ(mm)2 エコマーク認定認定 定尺(m)9 素材高耐久UV樹脂コーティング グリーン購入法適合 エコマーク認定番号08 123 012 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,930 税込3,223
欠品中


アウトセットの吊元側のかぶせ量を2mm少なくできます。 インセットの吊元側のすき間を2mm大きくできます。 重ねることで4mm厚にできます。 座金と側板の間にはさんで使用します。
厚さ(mm)2 グレー
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2mm厚 東リ カスタマイズ可
全アイテム抗ウイルス・抗菌・NW仕様。素朴で柔らかなマーブル模様のビニル床シート。
用途エコマーク認定商品 材質服装ビニル床シート FS 幅(mm)1820 厚さ(mm)2 エコマーク認定認定 定尺(m)9 素材高耐久UV樹脂コーティング グリーン購入法適合 エコマーク認定番号08 123 012 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,130 税込3,443
翌々日出荷

【オーダー】あかね毛氈 混紡 2mm厚 紺 関西フエルトファブリック カスタマイズ可
関西フエルトファブリック【オーダー】あかね毛氈 混紡 2mm厚 紺
ウール80%、レーヨン20%のお求めやすい安価タイプです。
用途寺院・茶室・結婚式場・舞台 関連資料(2.76MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
6,900 税込7,590
3日以内出荷

ドラパス三角定規は、透明度がよい硬質アクリル材を使用しております。 板材から加工しますので、成型品によくある反りや歪みが少なく特に角度誤差に優れた最高級の製品です。 種類が豊富で全ての製品に透明パッケージを採用し、製品が一目で判別できます。
厚さ(mm)2
1組
489 税込538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドラパス三角定規は、透明度がよい硬質アクリル材を使用しております。 板材から加工しますので、成型品によくある反りや歪みが少なく特に角度誤差に優れた最高級の製品です。 種類が豊富で全ての製品に透明パッケージを採用し、製品が一目で判別できます。
厚さ(mm)2
1組
549 税込604
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【オーダー】あかね毛氈 混紡 2mm厚 赤 関西フエルトファブリック カスタマイズ可
関西フエルトファブリック【オーダー】あかね毛氈 混紡 2mm厚 赤
ウール80%、レーヨン20%のお求めやすい安価タイプです。
用途寺院・茶室・結婚式場・舞台 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,900 税込7,590
4日以内出荷

1枚シールドで耳まで保護できるスーパーワイドサイズです
レンズ色透明 レンズ厚さ(mm)2
1個
7,388 税込8,127
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で加工しやすく、着色も自由自在です。両面紙貼り仕様です。POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
1枚
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途2mm厚24cmの三角定規に、1/100・1/250・1/500の目盛を付けています。 1/250・1/500目盛は、90度の角からゼロ起点で両辺への目盛になっております。 土地家屋調査士に必携のアイテムです。 建築設計にも便利です。 厚さ(mm)2 サイズ(cm)24
1組
1,598 税込1,758
当日出荷

用途三角定規に雲形を抜き込んだ雲形抜き三角定規は、教材用としてお勧めします。 厚さ(mm)2 サイズ(cm)24
1組
859 税込945
7日以内出荷