主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000(2RG)
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : コンプレックスアレイ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-323 (SC-70)●ピン数 : 6●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 2.2mm●USBポートESD保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
屋内用。マグネット取り付け、壁掛け取り付け対応。動作温度:-20~65℃。ケーブル長:2.5m
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
屋外用(IP67)。無指向性。同軸ケーブル付属。動作温度:-40~70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
形状ロングエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
ねじ部(-) シール剤なし
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質SKS
形状ロングエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
こんなお得な商品も!
ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
形状ロングエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
こんなお得な商品も!
ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:47111-12JA2-W6V
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 2A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = WOG。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 60A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 9.86mm。幅 = 8.84mm。UL E54214. ワイヤリード付きブリッジ整流器、2WxxGシリーズ、Vishay Semiconductor. 低DC逆電流 高い絶縁耐性ケース 基板(PCB)スルーホール実装用ワイヤリード構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
鍛造製リングにワイヤーを使用した2点吊りワイヤーです。
用途吊具
適合(リング)OR-16、(フック)WL-08S
端末仕様鍛造セーフティ
RoHS指令(10物質対応)対応
M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
色ネオグレー
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0104
電気ジグソーのボッシュタイプ(Bタイプ)適用機種に取り付け可能。
ブレードに穴がなく、折れにくく丈夫です。
用途各種金属、木材の切削に
水やノリを使うことなく、簡単に作成できる写真パネルです。枠はグリーンテープ仕上げ済み。
用途展示、掲示、陳列など
付属品吊り下げ用金具
材質木製(枠:グリーンテープ仕上げ)
台紙マット台紙
巻上速度が定速式・2速式また高頻度作業など荷の上下移動にご使用下さい。
高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。
低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。
強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。
全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。
メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。
消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。
象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。
操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。
逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。
モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。
用途に応じて選べるチェーンバケット。
小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。
独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。
安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
電源3相200V(50/60Hz)・220V(60Hz)
こんなお得な商品も!
スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ