柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元がカットされているので長時間の着用にも疲れません。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。
タイプ口切り
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)
材質天然ゴム
長さ(mm)63
厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉付
先端に滑り止めが付いているので細かい作業に適しています。
入数(枚)1000
粉有無粉あり
材質天然ゴム(パウダー付き)
肉厚(mm)0.1
仕様先端滑り止め付
導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。柔らかく装着しやすい天然ゴム製の指サックです。シリコーン等の油分は使用していませんので、安心してお使いください。
用途半導体、液晶ディスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。
材質天然ゴム
全長(mm)45
タイプザラ目付・カットタイプ
肉厚(mm)0.11
表面抵抗率(Ω/sq)106-8
仕様RoHS規制適合品
機能導電性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
揺動角度(°)(90) 90
ベーン形式(D) ダブルベーン
寸法(mm)15
鉛直軸形式(S) 片軸一面取
接続ポート位置(E) ボディ軸方向
1個
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
軸(S) 片軸一面取
サイズ(mm)15
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
こんなお得な商品も!

マイクロスイッチ
モノタロウ
¥699
税込¥769
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です)
マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡとΦ12.7銅管を接続するときに使用します。
セット内容1/2ロウ付用タケノコ(S)×2、バネバンド(1/2用)×2
1セット
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)15
作動方式(S) 単動押出し
ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具(-) 金具なし
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
作動方式(S) 単動押出し
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具(-) 金具なし
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)15
作動方式(T) 単動 : 引込み
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号(-) 2 pcs
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)15
作動方式(S) 単動 : 押出し
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
作動方式(S) 単動押出し
ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ロッド先端金具(-) 金具なし
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)15
作動方式(T) 単動 : 引込み
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9P
オートスイッチ追記号(-) 2 pcs
1個
¥17,980
税込¥19,778
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)15
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番54112-Z9818
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番55162-Z9105
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)15
作動方式(S) 単動押出し
ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ロッド先端金具(-) 金具なし
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
作動方式(S) 単動押出し
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
作動方式(S) 単動押出し
ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具(-) 金具なし
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)15
作動方式(S) 単動押出し
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番55122-Z9503
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ