4,998件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)75 トラスコ品番807-1891 材質特殊工具鋼 質量(g)14 種類段付 先端サイズNo.1 先端形状プラス(+) ビットストレートビット 適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット(10個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)75 トラスコ品番807-2007 材質特殊工具鋼 質量(g)14 種類段付 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) ビットストレートビット 適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット(10個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

独自の高精度基準を満たし、品質管理に優れています。
全長(mm)120 トラスコ品番807-1917 材質特殊工具鋼 軸径(Φmm)4 質量(g)20 種類段付 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット(10個)
3,298 税込3,628
24日以内出荷

独自の高精度基準を満たし、品質管理に優れています。
全長(mm)75 トラスコ品番807-1922 材質特殊工具鋼 軸径(Φmm)3.2 質量(g)10 種類段付 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット(10個)
3,398 税込3,738
3日以内出荷

独自の高精度基準を満たし、品質管理に優れています。
全長(mm)60 トラスコ品番807-1920 材質特殊工具鋼 軸径(Φmm)3.2 質量(g)83 種類段付 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット(10個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

独自の高精度基準を満たし、品質管理に優れています。
全長(mm)100 トラスコ品番807-1915 材質特殊工具鋼 軸径(Φmm)3.2 質量(g)15 種類段付 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット(10個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷

耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質ゴム 使用温度範囲(℃)-30~100 使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など 特性耐油、耐候
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

環境に優しい鉛含有率0%チューブです。
材質軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。 必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
用途スチームの圧送用。 種別耐熱用 材質ゴム 使用温度(℃)120以下 使用流体スチーム
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


1個
88 税込97
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
189 税込208
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワルターHSS ハンドリーマー Φ3.2
エコ商品
トラスコ品番227-4969 刃径(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
9日以内出荷

精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットΦ3.0mmをΦ3.2mmに交換するためのインナーコレットと交換用レンチのセット。精密ハンドピースをΦ3.2mm専用ハンドピースにするためのキット。正確には1/8インチ(Φ3.175mm)専用にするためのキットでDREMEL製などの先端工具を利用できるようになります。
仕様(把握可能軸)3.2mm(1/8インチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,498 税込3,848
5日以内出荷

1個
7,990 税込8,789
91日以内出荷

鋳鉄、ステンレス鋼などガス切断の困難な金属材料の切断用として設計されたものです。特殊な被覆剤を塗布してありますので、アークの安定性がよく、また被覆剤の耐熱性が大きく、極めて高い切断効率を発揮します。
棒端/紫
1箱(5kg)
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。 仕様最高使用回転数(rpm):80000 トラスコ品番852-7622 軸径(Φmm)3 粒度(#)120 全長(mm)52 刃長(mm)7 刃径(mm)3.2
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

トラスコ品番227-1839 刃径(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
9日以内出荷

PROXXON(プロクソン)専用彫刻ビット Φ3.2mm軸 細字
エコ商品
真鍮、鉄などの材料の加工に最適
用途彫刻テーブル専用替刃、文字の彫刻 材質超硬 タイプ細文字用 シャフト径(Φmm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
欠品中

1個
309 税込340
6日以内出荷


サニーホースカンパニーハイサニーホース(紺)
化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にした多目的ホースです。サニーホースより耐圧が高く、高場程ポンプによる排水、畑・ゴルフ場など広い場所での移動散水およびスプリンクラー灌漑に適しています。
特性耐圧 常用圧力(kg/cm2)7 材質化学繊維/軟質塩化ビニール 適合流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。 200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用 長さ(mm)350 エスコ品番EA318AD-3.2 直径(Φmm)3.2
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

ニコテックトリプルホールソー
エコ商品
シャンク径(Φmm)10 適合板厚(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質ステンレス・真鍮 全長(mm)85 質量(g)24 先端内径(mm)Φ2.7 先端長(mm)12 アズワン品番64-2215-75 先端外径(Φmm)3.2
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

材質ステンレス 全長(mm)62 質量(g)20 先端内径(mm)Φ2.7 先端長(mm)21 アズワン品番64-2215-70 先端外径(Φmm)3.2
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

トラスコ品番226-8486 刃径(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
7,998 税込8,798
9日以内出荷

1袋(100個)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)専用彫刻ビット Φ3.2mm軸 太字
エコ商品
真鍮、鉄などの材料の加工に最適
用途彫刻テーブル専用替刃、文字の彫刻 材質超硬 タイプ太文字用 シャフト径(Φmm)3.2 アズワン品番64-9673-99 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

タイテックスHSS UFLロングドリル 16D Φ3.2
エコ商品
トラスコ品番227-0132 刃径(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
2,698 税込2,968
9日以内出荷

ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ3.2
エコ商品
トラスコ品番227-4888 刃径(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷

1個
660 税込726
当日出荷

DM-70は軟鋼心線を使用した低水素系の鋳鉄用溶接棒です。母材へのなじみ性が非常に良好なので、熱などの影響を受けて材質が変化したインゴットケースなどの鋳鉄部品の肉盛補修に最適です。
用途インゴットケースの肉盛補修、その他鋳鉄製品の機械加工を必要としない品物の補修。 棒端/桃 JIS規格Z3252 E C St 被覆低水素系 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

トラスコ品番227-0167 刃径(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
4,498 税込4,948
9日以内出荷

トラスコ品番227-9609 刃径(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
8,298 税込9,128
9日以内出荷

1個(1個)
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

HM-Dは13マンガン鋳鋼の組成を示し、急冷によりオーステナイト組織を示し、靭性に富み、加工硬化性が大です。したがって、高衝撃を受ける部品の肉盛溶接に適します。なお、加工硬化性が大ですので溶接後の機械加工は困難です。
用途各種ジョークラッシャー、高マンガン鋳鋼レール、高マンガン鋳鋼品の巣埋めなどの肉盛溶接。 棒端/赤 JIS規格Z3251 DFMA-200-B 被覆塩基性
1箱(5kg)
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)