165,177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(1000本)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ブツシユ3.8
図解NoMSC1-103DW-1 巻取駆動部品 ブツシユ3.8_No.7、MSC1-103DW 巻取駆動部品 ブツシユ3.8_No.7
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷



ワルターHSS ハンドリーマー Φ3.8
エコ商品
トラスコ品番228-2857 刃径(mm)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,198 税込5,718
11日以内出荷

Panasonic(パナソニック)10.8V 3.8Ah電池
エコ商品
10.8Vシリーズ専用 電池パック
電圧(V)10.8 最大出力(W)4(5V/0.8A) 端子形状USB-A 表示【容量】赤、4段 充電時間(分)【実用】50【フル】75 RoHS指令(10物質対応)対応 公称容量(Ah)3.8
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

全身リングリブ・FECOエコタックル認定商品・スペシャルフォーミュラ(ソルト入りマテリアルに、シュリンプ、イカ、ベイトフィッシュの成分をミックス配合)
用途釣れる要素を凝縮。ノーシンカーからブレーデッドジグトレーラーまで。あらゆるリグに対応する魅惑のツインテール。 ツインテールリンガーはボディ部のリングデザインのみならず、細身のテール部にもマイクロリングデザインを施したツインテール・リングワームです。 全長3.8インチ 入数(本)9
1パック(9本×1パック)
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハトの主食に最適なフードです。
用途鳩用主食 原材料トウモロコシ、マイロ、オーツ、ベニバナ、小麦、麻の実、ウィンターピース
1袋(3.8kg)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池3個用 定格3.8V/0.5A 口金E10 ガラス球形状G11 平均寿命(時間)30
1セット(2個)
139 税込153
当日出荷

はしご収納時はゆっくりと縮むスローダウンシステム。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金製(アルマイト加工) エスコ品番EA902BH-38
1個
102,300 税込112,530
翌日出荷

重量物を簡単に滑らせることができます。両面とも使用できます。ボード上で荷物を「押す」、「引く」、「回転させる」ことが可能です。
材質POM(ポリアセタール) アズワン品番3-8791-01
1個
9,388 税込10,327
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷

お通しなどの小鉢に
材質陶磁器 高さ(mm)45 質量(g)155 短辺(mm)105 長辺(mm)110 アズワン品番64-9283-75 TKG品番9-2099-1401 食器の種類和食器
1個
499 税込549
3日以内出荷

懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池3個用 定格3.8V/0.5A 口金P13.5s ガラス球形状B11 平均寿命(時間)15
1セット(2個)
199 税込219
3日以内出荷

福井クラフト3.8寸 丸鉢
仕様●サイズ(W):113mm●サイズ(H):42mm●重量:62g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4683-66
1個
549 税込604
8日以内出荷

お通しなどの小鉢に
材質陶磁器 高さ(mm)45 質量(g)155 短辺(mm)105 長辺(mm)110 アズワン品番64-9283-76 TKG品番9-2099-1301 食器の種類和食器
1個
499 税込549
3日以内出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)54 直径(Φmm)3.8 溝長(mm)22 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)4
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷

<リングボディ>ベイトの輪郭をファジーにする(輪郭はあいまいなものを魚は好む)。また、水の抵抗を増し、ノーシンカーでの引き心地をしっかりさせる。オフセットワームフックのハリ先をウィード等からガードする。といった効果があります。ベイトの輪郭をファジーにしたり、水噛みがよくなったりと様々な釣れる要素を含むリングボディ。オフセットフックのハリ先が、リブに埋もれて隠れています。リブが露払いとなり、ハリ先をボディに差し隠さなくても充分、ハリ先をウィード等からガードします。 <腹部にネイルシンカー用の穴が2ケ>腹部にネイルシンカーを2本左右対称に挿入する「乳首リグ」用に2つの穴を設けました。これにより簡単かつ正確にネイルシンカーをインサートできます。このリグによって、ノーシンカーより深いところを上ずることなく引くことができます。乳首リグ用にボディ下腹部の設けた2つの穴。ここに好みのウエイトのネイルシンカーを打ち込みます。腹部から背中方向に垂直にネイルシンカーを打ちます。リグのできあがり。シンカーの脱落はほとんど皆無。 <頭部下側にセンターライン>オフセットフックを頭の先端から入れ、数mm後ろ腹側に差し抜く、そこにセンターを示すラインが刻まれています。フックをワームに対してまっすぐ刺すのに役立ちます。頭部下部に刻まれたセンターライン。繊細なパーツですがフックセットが容易になります。このライン上に針を差し抜けばハリをセンターにセットできます。
用途ワイドなスイングアクション、最強の水噛み、絶妙なロール、群を抜く集魚力。ある時はアシを抜けるスピナーベイト、ある時はボトムをつつくクランクベイト、ある時はウィードに絡むテキサスリグワーム、ある時は優秀なジグトレーラー・・・。試行錯誤の末に行きついた究極の広域性能をありったけの技術でお届け致します。 <製品の特徴>1ワイドなテールアクション。:大きく強い横振りテールアクション。まさにテールがスイングする感じです。2ボディ全体がロールする。:強いテールアクションによりボディから頭まで適度にロールします。うまく言えないのですがこれも魚を呼ぶ重要な要素、「生命感」だと私は信じています。3水噛みが良い。:追い込み抜いたテールデザインは、圧倒的な水噛みの良さが自慢。アクションの立ち上がりが早く、短距離でも起動します。受けた水の抵抗をすべてアクションに変換する、そんな機能が詰まっています。4優れた安定性:スローから高速リトリーブまで常に安定した姿勢、アクションをキープ。また、使うフックやリグの種類を問わない絶妙なバランスです。5ハリもちが非常に良い。:ハリからズレにくく、丈夫なベイトにする、というのは開発当初から念頭においていたことです。この手のベイトは、どうしてもロングキャストしたくなることが多くその分私達は強くロッドを振り、キャストするものです。そうした幾度となく繰り返される「全開キャスト」に耐えうることはとても重要な機能です。6天然イカフレーバー配合:その効果に定評のイカフレーバーをタップリ配合。7こだわりのディティール:各所に機能、使い勝手を考えた細工がなされています。詳しくは別記載ディティールをご参照ください。 質量(g)1尾:8.5 サイズ(inch)3.8 入数6 フックサイズオフセットワームフック2/0
1パック(6個)
619 税込681
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
169 税込186
9日以内出荷

1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

臭いのする床に。中性除菌バイオ洗剤。様々な悪臭の除去に高効果。1:20~1:64希釈。トイレ床、ゴミ置き場、ゴミ箱、ペット臭、洪水後の道路など幅広い悪臭除去効果。特許2種取得。
希釈倍率1:20~1:64
1本(3.8L)
8,398 税込9,238
5日以内出荷

絶縁被覆に覆われた、圧着スリーブです。2本の電線を結束するのに使えます。
仕様●用途:端末●リング内径:Φ3.8●適合電線範囲(撚線):2.5SQR~6.0SQR●適合電線範囲(AWG):AWG12~AWG10●絶縁体:ナイロン66 94V-2●入数:1個 アズワン品番67-0404-71
1個
38 税込42
5日以内出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)75 直径(Φmm)3.8 溝長(mm)43 先端角(°)120 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)4
1本
1,288 税込1,417
翌々日出荷

ひとり暮らしにぴったりのコンパクトサイズ。洗濯物の出し入れがしやすいワイド設計。6つのコースを搭載(標準、強力、ソフト、おいそぎ、つけおき、脱水)。ボタンを押すだけの簡単操作。少ない水量で選択できる節水仕様。糸くずフィルター、チャイルドロック機能搭載。
用途ひとり暮らしの洗濯や、部活着、ユニフォーム、作業着、ペット用品用などに便利。事務所やオフィス、研究室、寮、部室、スポーツジムなどにも。新生活/単身赴任/異動/引っ越し/引越し/コンパクト/スリム/3.8kg/3kgクラス/4kgクラス/毛布/ワイシャツ/Yシャツ/Tシャツ/下着/小型/洗濯器/チャイルドロック/狭小住宅/狭小物件/アパート/マンション/寮/学生寮 付属品取扱説明書兼保証書、外部排水ホース、給水ホース、給水栓つぎて、底部カバー、ねじ×2個 質量(kg)20 種類縦型洗濯機 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯時)199/224、(脱水時)165/215 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×50×79(幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む) 標準使用水量(L)82 洗濯方法渦巻き式 供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.85 洗濯容量(kg)3.8
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷


1個
1,600 税込1,760
欠品中

HIKVISION(ハイクビジョン)8MPレンズ 3.8~16mm
質量(g)237 寸法(Φ×mm)55×75 焦点距離(mm)3.8~16 F値F1.4-C マウントCSマウント
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

ヤマリア(YAMASHITA)おっぱいスッテ 3.8-1 UV
【柔らかボディ】 抱いたら離し難い柔らかボディ!最長は1分以上の抱き時間を記録。抱き時間が長いので、ゼロテン状態で違和感を与えなければ多点掛けも容易に行えます。 【仕様】 浅場、乗り渋り、小型には3.8cm、深場、高活性、良型には5cmを選択。 【松葉針】 刺さりの良さとバラシにくさを考えた針立数と線径。国産松葉針を使用。3.8cm、5cmともΦ0.5の6本立で刺さり抜群! 【ボディカラー】 布が濡れるとボディの色が透過しアピール。あらゆる状況にも対応するボディカラー3色展開。 【レッドアイ】 集魚効果抜群のレッドアイで、イカにアピール。
用途マルイカでは絶対的な実績を誇る虹カラー。直結・直ブラ仕掛で誘うとイカが見る角度によって色が変化しアピール! P1 ピンク/虹 針形状Φ50・6本立・1段針 全長(cm)3.8 対象ケンサキイカ(マルイカ)/スルメイカ/ヤリイカ
1個
429 税込472
6日以内出荷

1本
18,980 税込20,878
61日以内出荷

1個ほか
特価
199 税込219
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 材質HSS(ハイス) 全長(mm)95 刃先径(Φmm)3.8 アズワン品番64-2271-79 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
845 税込930
当日出荷

加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 タンク内フィルター付。
容量(L)3.8 エスコ品番EA115MM-16 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー 質量(g)720 寸法(直径Φ×高さH)(mm)190×330 ノズル長(mm)250 ホース長さ(mm)900 危険物の類別非危険物
1個
4,960 税込5,456
翌日出荷

トラスコ品番228-1307 刃径(mm)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
11日以内出荷

1袋(1000個)
30,698 税込33,768
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●容量(L):3.78●サイズ(mm):Φ184×412(H)●重量(kg):1.38●材質:タンク・ノズル/ポリエチレン●ホース長:1066mm●ノズル長:304mm●動作圧力:40~60psi●加圧式スプレー●連続スプレー用のレバーロック付き●噴霧・噴射調整可能 アズワン品番65-9245-40 危険物の類別非危険物
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

ヤマリア(YAMASHITA)おっぱいスッテ 3.8-1 UV
【柔らかボディ】 抱いたら離し難い柔らかボディ!最長は1分以上の抱き時間を記録。抱き時間が長いので、ゼロテン状態で違和感を与えなければ多点掛けも容易に行えます。 【仕様】 浅場、乗り渋り、小型には3.8cm、深場、高活性、良型には5cmを選択。 【松葉針】 刺さりの良さとバラシにくさを考えた針立数と線径。国産松葉針を使用。3.8cm、5cmともΦ0.5の6本立で刺さり抜群! 【ボディカラー】 布が濡れるとボディの色が透過しアピール。あらゆる状況にも対応するボディカラー3色展開。 【レッドアイ】 集魚効果抜群のレッドアイで、イカにアピール。
用途高活性のイカに効果的な通称「茶トラ」カラー。特に濁潮時に強いカラー。 P2 ピンク/黄茶 針形状Φ50・6本立・1段針 全長(cm)3.8 対象ケンサキイカ(マルイカ)/スルメイカ/ヤリイカ
1個
429 税込472
6日以内出荷

ヤマリア(YAMASHITA)おっぱいスッテ 3.8-1 UV
【柔らかボディ】 抱いたら離し難い柔らかボディ!最長は1分以上の抱き時間を記録。抱き時間が長いので、ゼロテン状態で違和感を与えなければ多点掛けも容易に行えます。 【仕様】 浅場、乗り渋り、小型には3.8cm、深場、高活性、良型には5cmを選択。 【松葉針】 刺さりの良さとバラシにくさを考えた針立数と線径。国産松葉針を使用。3.8cm、5cmともΦ0.5の6本立で刺さり抜群! 【ボディカラー】 布が濡れるとボディの色が透過しアピール。あらゆる状況にも対応するボディカラー3色展開。 【レッドアイ】 集魚効果抜群のレッドアイで、イカにアピール。
用途マルイカでは実績のカラー。乗り渋りにも効果を発揮。低活性のイカに効果的。 K2 ケイムラ/青緑 針形状Φ50・6本立・1段針 全長(cm)3.8 対象ケンサキイカ(マルイカ)/スルメイカ/ヤリイカ
1個
429 税込472
6日以内出荷

ヤマリア(YAMASHITA)おっぱいスッテ 3.8-1 UV
【柔らかボディ】 抱いたら離し難い柔らかボディ!最長は1分以上の抱き時間を記録。抱き時間が長いので、ゼロテン状態で違和感を与えなければ多点掛けも容易に行えます。 【仕様】 浅場、乗り渋り、小型には3.8cm、深場、高活性、良型には5cmを選択。 【松葉針】 刺さりの良さとバラシにくさを考えた針立数と線径。国産松葉針を使用。3.8cm、5cmともΦ0.5の6本立で刺さり抜群! 【ボディカラー】 布が濡れるとボディの色が透過しアピール。あらゆる状況にも対応するボディカラー3色展開。 【レッドアイ】 集魚効果抜群のレッドアイで、イカにアピール。
用途実績の虹柄を浅場で実績のあるグリーンボディに採用! G2 グリーン/虹 針形状Φ50・6本立・1段針 全長(cm)3.8 対象ケンサキイカ(マルイカ)/スルメイカ/ヤリイカ
1個
429 税込472
6日以内出荷

食性重視のボトムI字形アクション+ソフトダート。よりスローな喰わせに特化したエキスパートチューン。ボトムマジックライトチューンは、従来のボトムマジックのウエイト配分を調整し、よりスローな喰わせに特化したプラグです。厳寒期の朝などの魚の動きが鈍い時や、プレッシャーが高くリアクション重視のボトムメソッドが効かないシチュエーションで、抜群の威力を発揮します。使い方は、着低したらラインスラッグを出した状態でロッドを小刻みにシェイクしながら2~3秒にハンドル一回転程度ゆっくり巻くのが基本です。ルアーの重みを感じない程度に操作するのが最大のポイントです。尻上がりの着底姿勢で、ラインスラッグを叩く程度の軽微な操作でも敏感に反応し、トラウトを誘います。
仕様【Hook】#8 寸法(mm)55 質量(g)3.8 タイプSinking 規格LOL ライトオリーブ 商品番号4251326 アズワン品番64-4354-43
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

関連キーワード