107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1枚
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1枚
38,980 税込42,878
5日以内出荷

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.40 参考準拠JIS規格G4304 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1枚
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400) 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ 適合(荷重側溝)T-2 長さ(mm)600 種類U字溝
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.40 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 参考準拠JIS規格H3100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

使用実績33年以上!割れにくい原料を使用した、丈夫で長寿妙な再生高密度ポリエチレンを用いた日本製の再生プラスチック製敷板です。国土交通省のNETIS・エコマークに認定された再生プラスチック製敷板。油・泥・水に強く、20tトラックも走行可能!電線被覆材料リサイクル品を100%使用しているため、柔軟性があり、割れにくい。直射日光に強く33年の使用実績あり、ポリエチレン製のためこの敷板は錆びません。不要になったらリサイクル可能。地球にやさしい再生ポリエチレン製(日本製)軽量敷板です。CO2削減、温暖化防止に貢献します。敷鉄板やコンパネの代替えとして最適。※防衛省・国土交通省にも納入実績のある国産のプラスチック製軽量敷板。
用途仮設道路・通路の設置、道路表面の保護(養生)・段差補修、農業でのぬかるみ対策、農地の有効利用、駐車場やぬかるみの足場補強、機械周りの油対策、防音対策、電機絶縁対策、食品工場内での安全作業確保、イベント関連、帯電防止対策・抗菌対策 仕様両面フラットタイプ(凹凸なし) 厚さ(mm)13(リブの厚さ含む) 寸法(mm)910×1820 ブラック エコマーク認定認定 穴数接続用:Φ30mm×4か所、持手用:40×130mm×2か所 質量(kg/枚)約23 耐荷重(t)80(※下地の安定した地面の場合) 主原料ポリエチレン100%(密度:約0.95~1) エコマーク認定番号14 118 013
1セット(6枚)
129,800 税込142,780
31日以内出荷

繰り返し使えて復元性があります。 ワニ板同士の連結固定用、下地との固定アンカー止め用に4ヵ所直径:30mmの穴があいています。 すべり止め効果があり、腐食せずサビません。 超軽量で持ち運びが便利です。 強くて丈夫です。 どんな重量物が乗っても割れません。 床に敷くと断熱効果があります。 ぬかるみでは2枚重ねて敷くとより使いやすいです。
用途建築現場の資材置き場・荷台に、出入り時の床養生・引越し荷物の養生に、造園・農作業の足場の養生に、ゴルフ・イベント会場・歩道などの養生に ブルー 厚さ(mm)16 長さ(m)1.8 トラスコ品番438-7503 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)5 幅(m)1.1 耐荷重(t)60
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
消費電力(W)1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 全負荷電流(A)11 コード2心・5 ベース鉄板 取付穴径(mm)20
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用実績33年以上!割れにくい原料を使用した、丈夫で長寿妙な再生高密度ポリエチレンを用いた日本製の再生プラスチック製敷板です。国土交通省のNETIS・エコマークに認定された再生プラスチック製敷板。油・泥・水に強く、20tトラックも走行可能!電線被覆材料リサイクル品を100%使用しているため、柔軟性があり、割れにくい。直射日光に強く33年の使用実績あり、ポリエチレン製のためこの敷板は錆びません。不要になったらリサイクル可能。地球にやさしい再生ポリエチレン製(日本製)軽量敷板です。CO2削減、温暖化防止に貢献します。敷鉄板やコンパネの代替えとして最適。※防衛省・国土交通省にも納入実績のある国産のプラスチック製軽量敷板。
用途仮設道路・通路の設置、道路表面の保護(養生)・段差補修、農業でのぬかるみ対策、農地の有効利用、駐車場やぬかるみの足場補強、機械周りの油対策、防音対策、電機絶縁対策、食品工場内での安全作業確保、イベント関連、帯電防止対策・抗菌対策 仕様片面凹タイプ 厚さ(mm)13(リブの厚さ含む) 寸法(mm)910×1820 ブラック エコマーク認定認定 穴数接続用:Φ30mm×4か所、持手用:40×130mm×2か所 質量(kg/枚)約23 耐荷重(t)80(※下地の安定した地面の場合) 主原料ポリエチレン100%(密度:約0.95~1) エコマーク認定番号14 118 013
1セット(6枚)
129,800 税込142,780
31日以内出荷

クボタケミックス(クボタシーアイ)スーパージュライト 910X1820mm 厚み15mm
トラスコ品番470-4533 材質リサイクルポリエチレン(PE) 厚さ(mm)15 質量(kg)18 長さ(m)1.82 幅(m)0.91
1枚
27,980 税込30,778
当日出荷

敷鉄板に比べ、運搬費が安価 抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性 弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です 施設面/地面へ確実にフィットします 弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません 歩行時の足への負荷を軽減します
用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。 トラスコ品番331-8206 材質合成ゴム(SBR) 厚さ(mm)9(リブ部分は11) 質量(kg)24 寸法(幅W×長さL)(m)1×2
1枚
12,980 税込14,278
3日以内出荷

補修やDIYなどに適した金属素材です。
仕様●サイズ:0.23×400×600mm●材質:鉄 アズワン品番67-2533-95
1枚
2,598 税込2,858
7日以内出荷

使用実績33年以上!割れにくい原料を使用した、丈夫で長寿妙な再生高密度ポリエチレンを用いた日本製の再生プラスチック製敷板です。国土交通省のNETIS・エコマークに認定された再生プラスチック製敷板。油・泥・水に強く、20tトラックも走行可能!電線被覆材料リサイクル品を100%使用しているため、柔軟性があり、割れにくい。直射日光に強く33年の使用実績あり、ポリエチレン製のためこの敷板は錆びません。不要になったらリサイクル可能。地球にやさしい再生ポリエチレン製(日本製)軽量敷板です。CO2削減、温暖化防止に貢献します。敷鉄板やコンパネの代替えとして最適。※防衛省・国土交通省にも納入実績のある国産のプラスチック製軽量敷板。
用途仮設道路・通路の設置、道路表面の保護(養生)・段差補修、農業でのぬかるみ対策、農地の有効利用、駐車場やぬかるみの足場補強、機械周りの油対策、防音対策、電機絶縁対策、食品工場内での安全作業確保、イベント関連、帯電防止対策・抗菌対策 仕様片面凸タイプ(凸の高さは約4mmです。) 厚さ(mm)17(リブの厚さ含む) 寸法(mm)910×1820 ブラック エコマーク認定認定 穴数接続用:Φ30mm×4か所、持手用:40×130mm×2か所 質量(kg/枚)約23 耐荷重(t)80(※下地の安定した地面の場合) 主原料ポリエチレン100%(密度:約0.95~1) エコマーク認定番号14 118 013
1セット(6枚)
129,800 税込142,780
4日以内出荷

使用実績33年以上!割れにくい原料を使用した、丈夫で長寿妙な再生高密度ポリエチレンを用いた日本製の再生プラスチック製敷板です。国土交通省のNETIS・エコマークに認定された再生プラスチック製敷板。油・泥・水に強く、20tトラックも走行可能!電線被覆材料リサイクル品を100%使用しているため、柔軟性があり、割れにくい。直射日光に強く33年の使用実績あり、ポリエチレン製のためこの敷板は錆びません。不要になったらリサイクル可能。地球にやさしい再生ポリエチレン製(日本製)軽量敷板です。CO2削減、温暖化防止に貢献します。敷鉄板やコンパネの代替えとして最適。※防衛省・国土交通省にも納入実績のある国産のプラスチック製軽量敷板。
用途仮設道路・通路の設置、道路表面の保護(養生)・段差補修、農業でのぬかるみ対策、農地の有効利用、駐車場やぬかるみの足場補強、機械周りの油対策、防音対策、電機絶縁対策、食品工場内での安全作業確保、イベント関連、帯電防止対策・抗菌対策 仕様両面凸タイプ(凸の高さは約4mmです。) 厚さ(mm)21(リブの厚さ含む) 寸法(mm)910×1820 ブラック エコマーク認定認定 穴数接続用:Φ30mm×4か所、持手用:40×130mm×2か所 質量(kg/枚)約23 耐荷重(t)80(※下地の安定した地面の場合) 主原料ポリエチレン100%(密度:約0.95~1) エコマーク認定番号14 118 013
1セット(6枚)
129,800 税込142,780
4日以内出荷

軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能なプラスチック製の敷板です。プラスチック製の為、柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。安心の国内生産品です。再生プラスチックが全プラスチック中の50%以上使用されており、環境に優しい商品です。
用途工事現場など、ぬかるみ対策用の敷板になります。ぬかるみでは大型車程度までを想定。硬い地盤で最大実績60t車両。 敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適です。 材質ウッドプラスチック 長さ(mm)1820 幅(mm)910 質量(kg)約21 サイズ3尺×6尺判 エコマーク認定認定 穴数6 エコマーク認定番号23 118 005
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパージュライト48(ニューダイコク板) パワーアップで新登場! 重量に耐える丈夫でしっかりとした製品です。総厚17mm(リブは4mm)×1,220mm×2,440mm(4尺×8尺判)の大判です。1人で運べる程度の軽量(約40キログラム)です。 割れずに、反りにくい!地面になじむ!ポリエチレン樹脂製敷板。塩ビ、ポリプロピレンとは違います!
基材厚さ(mm)13 寸法(幅W×長さL)(mm)1220×2440 リブ厚(mm)4 総厚(mm)17
1枚
49,980 税込54,978
11日以内出荷

強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。 シャンク径(Φmm)6.35(六角) 材質ハイス鋼 対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル 材質(ドリル)コバルトハイス鋼 穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本で複数のサイズの穴あけが可能なステップドリルのセットです。高耐久なチタンコーティング仕様です。3~22mmまでの穴あけや穴の拡大、バリ取りを行うことができます。3~12mmと4~22mmの2本セットです。
用途薄鉄板、ステンレス板、アルミなどの穴あけや穴拡大、バリ取り用。 その他【軸二面幅】1/4(6.3mm) トラスコ品番254-7452 セット内容3~12mm×1本、4~22mm×1本 適合電動工具電動ドリル、充電式ドリルドライバー 材質HSS鋼 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木材など 表面処理チタンコーティング 最大板厚(mm)【鉄板】2まで【ステンレス板】1まで ドリル形状【1】全長70mmサイズ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12mm【2】全長80mmサイズ4、6、8、10、12、14、16、18、20、22mm
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

鉄・木・樹脂・モルタルに最適穴あけとビットが入ったビットセットです。 ドリルドライバーやインパクトドライバーなどに取り付けてねじを回せます。 鉄工ドリルで薄い鉄板や木、樹脂、木工ドリルで木や樹脂、超硬ドリルで石膏ボードやモルタル、レンガなどに穴あけが出来ます。 ステップドリルで薄い鉄板の穴あけや穴の拡大、フリードリルで穴の面取りが出来ます。 32本入りです。
用途穴空け・ネジ締め作業。 セット内容ビット6本(プラス/シングル+0(65mm)、ダブル+1、+2、+3(65mm)、マイナス/ダブル-4mm×-6mm、-3mm×-7mm(65mm))、ステップドリル1本、フリードリル16mm 1本、ドリル24本(鉄工ドリル/2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、3.8、4、4.2、4.5、5、5.5、6mm、超硬チップドリル/3、3.4、4、4.3、5、6mm、木工ドリル/8、9、10、12、15mm
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。
用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。 段数10段 シャンク径(Φmm)6.35(六角) 材質ハイス鋼 表面処理チタンコーティング 対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル 材質(ドリル)ハイス鋼(チタンコーティング仕上) ドリルビットサイズ(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22 穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
1セット(2本)
4,798 税込5,278
当日出荷

チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。 段数10段 シャンク径(Φmm)6.35(六角) 材質ハイス鋼 表面処理チタンコーティング 対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル 材質(ドリル)コバルトハイス鋼(チタンコーティング仕上) ドリルビットサイズ(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22 穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
1セット(2本)
5,998 税込6,598
当日出荷

強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。 シャンク径(Φmm)6.35(六角) 材質ハイス鋼 対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル 材質(ドリル)ハイス鋼 穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄・木・樹脂に最適な穴あけも可能なビットセットです。 ドリルドライバーやインパクトドライバーなどに取り付けてねじを回せます。 鉄工ドリルで薄い鉄板や木、樹脂、木工ドリルで木や樹脂、超硬ドリルで石膏ボードやモルタル、レンガなどに穴あけが出来ます。 ステップドリルで薄い鉄板の穴あけや穴の拡大、フリードリルで穴の面取りが出来ます。 32本入りです。
用途穴空け・ネジ締め作業。 セット内容ビット12本(ヘックスシングル /H2、H3、H4、H5、H6(65mm)、マイナス/ダブル-4mm×-6mm(65mm)、プラス/ダブル+1(65mm)、+2、+3(110mm))、ステップドリル3-12mm 1本、フリードリル16mm 1本、ドリル18本(鉄工ドリル/2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、3.8、4、4.2、4.5、5、5.5、6mm、木工ドリル/8、9、10、12、15mm)
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

ガルバリウム鋼板仕様 。優れた長期耐久性。地球にやさしい素材。優れた耐熱性。表面は平滑で美麗 。ガルバリウム鋼板とは米国のベスレヘムスチール社で開発されたアルミニウム・亜鉛合金メッキ鋼板です。アルミニウムの長期耐久性と耐熱性に、亜鉛のガルバニックアクションをあわせ持つため、使用環境により、亜鉛鉄板(Z27)の約3~6倍の耐久性が期待できる優れた表面処理鋼板です。新潟県三条市の工場で生産しています。
付属品S字フック×2個 質量(kg)9.9 耐荷重(kg)20 キャスターポリプロピレン製(ストッパー付き・無し×各2個) キャスター径(Φmm)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55~90×40.5×85.5
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。 両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。 営業用ライトバンにも楽に詰めるサイズ。 耐寒性も兼ね備えたポリエチレン製。 丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。
材質樹脂(ポリエチレン) 厚さ(mm)総厚:18.5[ベース12.5、リブ3(両面)] 使用環境温度(℃)-60~60 耐荷重(t)120
1枚
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウッドプラスチックテクノロジー軽量Wボード
エコ商品
敷鉄板より軽量、運搬・施工が簡単で需要が伸びています。 プラスチック製よりもさらに安くて環境負荷が少ないのが特長です。
穴数8 厚さ(mm)13(8+5) 表面片面凸 最大耐荷重(t)120 材質ウッドプラスチック グリーン購入法適合
1セット(2枚)
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄工ドリル・ステップドリルがセットになりました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
用途鉄工用は鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材の穴あけ、ステップドリルは薄鉄板の穴あけ・拡大作業。 材質ハイス鋼(チタンコーティング) サイズ(mm)(鉄工)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・5.0、(ステップドリル)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12 穴あけ可能板厚(mm)(鉄工用)最大:鉄5.0、ステンレス2.0、(ステップドリル)最大:鉄・アルミ2.0、ステンレス1.0
1セット(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷

ストア・エキスプレス伸縮式キッチンペールラック 3段
ガルバリウム鋼板仕様 。優れた長期耐久性。地球にやさしい素材。優れた耐熱性。表面は平滑で美麗 。ガルバリウム鋼板とは米国のベスレヘムスチール社で開発されたアルミニウム・亜鉛合金メッキ鋼板です。アルミニウムの長期耐久性と耐熱性に、亜鉛のガルバニックアクションをあわせ持つため、使用環境により、亜鉛鉄板(Z27)の約3~6倍の耐久性が期待できる優れた表面処理鋼板です。新潟県三条市の工場で生産しています。棚は床から82.5cmの高さより、9cm間隔で高さを7段階で調節できます。
付属品S字フック×2個 質量(kg)19 耐荷重(kg)全体:15、5/段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55~90×40×146
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)平行ピンポンチ6点セット
高品質の鋼材を使用した平行ピンポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど 仕様ハンドガード付 材質クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂 タイプ八角胴
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストア・エキスプレス伸縮式キッチンペールラック 2段
ガルバリウム鋼板仕様 。優れた長期耐久性。地球にやさしい素材。優れた耐熱性。表面は平滑で美麗 。ガルバリウム鋼板とは米国のベスレヘムスチール社で開発されたアルミニウム・亜鉛合金メッキ鋼板です。アルミニウムの長期耐久性と耐熱性に、亜鉛のガルバニックアクションをあわせ持つため、使用環境により、亜鉛鉄板(Z27)の約3~6倍の耐久性が期待できる優れた表面処理鋼板です。新潟県三条市の工場で生産しています。棚は床から82.5cmの高さより、9cm間隔で高さを5段階できます。
付属品S字フック×2個 質量(kg)13.6 耐荷重(kg)全体:10、5/段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55~90×40×129
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストア・エキスプレスメッキシェルフラック 5段
棚板を錆に強いガルバリウム鋼板を使用した薄型タイプのラックです。ガルバリウム鋼板仕様。優れた長期耐久性。地球にやさしい素材。優れた耐熱性。表面は平滑で美麗。ガルバリウム鋼板とは米国のベスレヘムスチール社で開発されたアルミニウム・亜鉛合金メッキ鋼板です。アルミニウムの長期耐久性と耐熱性に、亜鉛のガルバニックアクションをあわせ持つため、使用環境により、亜鉛鉄板(Z27)の約3~6倍の耐久性が期待できる優れた表面処理鋼板です。新潟県三条市の工場で生産しています。棚は2.5cm間隔で取り付けできます。
仕様アジャスター付 材質本体:スチール/クロームメッキ シルバー 高さ(mm)1820 奥行(mm)350 耐荷重(kg/段)80 キャスターなし 材質(棚板)ガルバリウム鋼板 棚段数(段)5
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端が加工材にガッチリくい込むHSS鋼だから切削が速やかで加工面が美しく作業効率抜群! 木材・硬質建材・アルミ板・薄鉄板などの穴あけ。 穴あけ後のバリ取りや穴の拡大
セット内容3.0/4.0/5.0/6.0/6.5/8.0mm 材質ドリル刃:HSS鋼チタンコーティング、六角軸部:S45C 軸径(Φmm)3.35
1セット(6本)
1,798 税込1,978
当日出荷

ウッドプラスチックテクノロジーWボード 片面凸 黒
エコ商品
軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能です。 荷下ろし等のクレーン作業軽減により、安全性が向上します。 運搬車両や設置に要する重機の燃料消費を削減できます。 バイオマスプラスチックを使用しておりCO2排出量を93%削減できます。 柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。 安心の国内生産(ISO 9001取得)
用途敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適 ブラック 厚さ(mm)15(13+2) 材質ウッドプラスチック エコマーク認定認定 表面片面凸 耐荷重(t)(最大車両荷重)120 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16118004
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)